カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 電動工具(6)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • DEWALT
  • TRACO POWER(510)
  • KEMET(290)
  • マキタ(204)
  • Panasonic(パナソニック)(167)
  • XP POWER(161)
  • SMC(156)
  • RS PRO(136)
  • VISHAY(133)
  • BOSCH(ボッシュ)(120)
  • エスコ(90)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • EPCOS(55)
  • MURATA(村田製作所)(51)
  • SICK(49)
  • ニチコン(47)
  • グーリング(45)
  • YAGEO(43)
  • TDKラムダ(41)
  • omron(オムロン)(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC18」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V 5.0Ah Powerstack バッテリー DEWALT18V 5.0Ah Powerstack バッテリーDEWALT
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
パワー50%向上。1充電当たりの作業量が50%向上。バッテリー寿命が2倍。電気抵抗が低いリチウムイオンポーチセル。革新的なバッテリーマネジメントシステム搭載で長寿命化を実現。
質量(kg)0.73定格電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)5
LEDワークライト DEWALTLEDワークライトDEWALT
9,098税込10,008
1台
翌日出荷
伸縮式フック搭載で引っかけて使用できる(360°回転)。明るさは300/1,000ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
質量(kg)0.68 (本体のみ)定格電圧(V)DC18角度調整範囲0-140°(9段階)明るさ(Lm)300/1000連続点灯時間(時間)約10
ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ) DEWALTブラシレス インパクトレンチ (本体のみ)DEWALT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーターが搭載されています。最大1,396Nmの締付トルクを実現します。4種のモード選択が可能です。2段階の照度切り替え可能なLEDライトが搭載されています。
付属品TSTAKキットボックス質量(kg)2.9 (充電池除く)回転数(min-1[r.p.m])0-650/1040/2300定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)締付トルク:135/813/1396、緩めトルク:1898打撃数(min-1[回/分])0-2200アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数15m/s2
ブラシレス・コンパクトカッター (本体) DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体)DEWALT
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
18Vブラシレスモーターで効率性と耐久性が向上しています。最大22mmの切断深さに対応しています。切断方向を前後に切り替えでき、火花や破片を遠ざけます。
質量(kg)0.94電源コードレス定格電圧(V)DC18最大切断深度(mm)22
LEDピボットライト (本体) DEWALTLEDピボットライト (本体)DEWALT
3,698税込4,068
1台
翌日出荷
11段階角度調整可能です。
質量(g)260 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18明るさ(Lm)165角度調節0-90° (11段階)
ヒートガン DEWALTヒートガンDEWALT
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
すべてのDEWALT18V XRバッテリーとの互換性があります。2段階の温度設定が可能です。ロックオンスイッチ搭載しています。トリガー誤作動防止ロックオフスイッチを搭載しています。内蔵LED搭載で暗い場所でも快適に操作が可能。
用途電子配線の収縮、PVCパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩めなどセット内容集中ノズル×1、平面ノズル×1、曲面ノズル×1質量(kg)0.5 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18温度(℃)約290 / 約530風量(L/min)109/190
ブラシレス・コンパクトカッター (本体) DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体)DEWALT
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
ブラシレスモーターにより、最大102Nmのトルクと無負荷回転数0-300rpmを提供します。3/8インチと1/2インチのドライブを簡単に切り替えることができます。前進/逆転切り替えと可変速度で作業をコントロールできます。LEDライトが作業物を明るく照らします。トリガーロック機能で誤作動を防止します。油や溶剤に強いナイロン製ハウジングが使用されています。
全長(mm)381質量(kg)1.2タイプ【ラチェットヘッド】シールドヘッド電源コードレス定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)102無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-300
LEDスポットライト DEWALTLEDスポットライトDEWALT
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
IP54の防塵・防水性能を搭載。明るさは500/1,500ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
質量(kg)0.64 (本体のみ)定格電圧(V)DC18角度調整範囲0-90°(6段階)防塵防水性能IP54明るさ(Lm)500/1500連続点灯時間(時間)約10
ジョブサイトファン DEWALTジョブサイトファンDEWALT
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
質量(kg)2.7 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-3,000定格電圧(V)DC18風量(m3/min)18角度調整範囲0-180° (14段階)
オービタルジグソー DEWALTオービタルジグソーDEWALT
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
集じんコネクターDWV9000を使用することで、DCV580に接続可能です。
質量(kg)2.1 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18切断能力(mm)木材135、アルミ25、スチール10対応Tシャンクジグソーブレード機能オービタル4段階角度調整範囲0-45°ストローク数(回/分)0-3,200
LEDタワーライト (本体のみ) DEWALTLEDタワーライト (本体のみ)DEWALT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
IP55の防じん防水性能です。電池残量お知らせ機能付きです。高さ最大2.2mです。角度は0-200°調整できます。
質量(kg)7.4 (充電池除く)定格電圧(V)DC18角度(°)0-200防塵防水性能IP55明るさ(Lm)1000/1800/4000高さ(m)1.0-2.2連続点灯時間(時間)約10(5Ahで低照度使用時)
ブラシレス ハンマードリル DEWALTブラシレス ハンマードリルDEWALT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載。2.6Jの最大インパクトエナジーを実現木工Φ30mm/金工Φ13mm/コンクリートΦ26mmまで対応。モードセレクターで3つのモード(ドリル・ハンマードリル・チゼル)を選択可能。
仕様振動係数(m2):16.9その他インパクトエナジー(J):2.6付属品TSTAKキットボックス、サイドハンドル、深さゲージ全長(mm)400質量(kg)2.27 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1500定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-5500チャックSDS+
ブラシレス・インパクトレンチ DEWALTブラシレス・インパクトレンチDEWALT
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
4モード切替。プレジションレンチモード搭載で、正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
付属品TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)1.67 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1,200/0-2,000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3,250締付トルク(N・m)136/406/812アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数10m/s2
ラチェットレンチ (本体のみ) DEWALTラチェットレンチ (本体のみ)DEWALT
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
質量(kg)1.1 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-250定格電圧(V)DC18最大締付トルク(N・m)95アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
インパクトレンチ DEWALTインパクトレンチDEWALT
48,980税込53,878
1セット
8日以内出荷
セット内容TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー) X2、DCB1104(4A 充電器)回転数(min-1[r.p.m])0-2,850定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3,250締付トルク(N・m)338アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)