カテゴリ

  • 学童・教育用品(3)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • DIGILENT
  • エレコム(42)
  • サンワサプライ(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](19)
  • BUFFALO(バッファロー)(32)
  • オーム電機(2)
  • 変換名人(32)
  • サンワダイレクト(1)
  • タイムリー(9)
  • スイッチサイエンス(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(31)
  • j5 create(4)
  • micro:bit(5)
  • StarTech.com(5)
  • ナカバヤシ(7)
  • ビット・トレード・ワン(13)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • ロジテック(8)
  • 大電(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB microB」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module DIGILENT

    Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module

    DIGILENT
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    Description。The Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.。Features。Xilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)。〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops。〇1,620 Kbits of fast block RAM。〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager。〇80 DSP slices。〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz。〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)。〇Programmable over JTAG and Quad-SPI Flash。Memory。〇4 MBQuad-SPI Flash。Power。〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)。USB。〇USB-JTAG programming circuitry。〇USB-UART bridge。Push-buttons and LEDs。〇2 Buttons。〇4 LEDs。〇1 RGB LED。Expansion Connectors。〇1 Pmod connector。8 total FPGA I/O。〇48-pin DIP form-factor headers。36 populated pins。■32 total FPGA I/O。■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADC。Product Compliance:。〇HTC:8473301180。〇ECCN:EAR99。What's Included。Cmod S7 Module。Custom Digilent cardboard box with protective foam
    アズワン品番67-0390-84
  • Arty S7-25 Spartan-7開発ボード DIGILENT

    Arty S7-25 Spartan-7開発ボード

    DIGILENT
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    Arty S7-25を搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) 128MビットクワッドSPIフラッシュ JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能
    仕様【搭載FPGA】Arty S7-25(XC7S25-CSGA324)、内部クロック速度電源USBまたは7V~15Vから供給インターフェースUSB-UARTブリッジコネクタ拡張:Pmod×4、Arduino/chipKITシールドユーザーインタフェーススイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2クロック周波数外部/100MHz
  • 高速アダプタ付属Digital Discovery DIGILENT

    高速アダプタ付属Digital Discovery

    DIGILENT
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
    高速アダプターとロジックプローブが付属するDigital Discovery Digital Discoveryは、パソコンと接続することでロジックアナライザ、プロトコルアナライザ、パターンジェネレータとして使用できる計測器です。チャンネル、速度、携帯性を最適化するように設計されています。デジタル信号のデバッグや可視化、シミュレーションを可能にする高度な機能を備えています。デジタル入力と出力は、単純なワイヤプローブやブレッドボードワイヤを使用して回路に接続できます。あるいは、高速アダプタとインピーダンス整合プローブを使用して、より高度な使い方ができます。すべての機能は、Digilent社のフリーソフトウェアであるWaveFormsによって提供されています。
    セット内容Digital Discovery本体 ×1、2×6フライワイヤー信号ケーブル ×1、2×16フライワイヤー信号ケーブル ×1、USBタイプA-microB接続ケーブル ×1、High Speed Adapter ×1、16 Logic Probes ×1
  • Digital Discovery DIGILENT

    Digital Discovery

    DIGILENT
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
    32チャンネルロジックアナライザ:1.2~3.3V CMOS、8チャンネル@800MS/s、16チャンネル@400MS/s、32チャンネル@200MS/s 11種類のインタプリタを内蔵し、スクリプトによるカスタムインタプリタの作成も可能 バスアナライザ(SPI、I2C、UART、CAN、AVR)を搭載したプロトコルアナライザ 16チャネルパターンジェネレータ:1.2~3.3V CMOS、100MS/s 16チャネルの仮想デジタルI/O:ボタン、スイッチ、LEDなどを搭載し、ロジックトレーニングに最適 4チャネルのプログラマブル電源(1.2~3.3V/100mA)を搭載。ロジックアナライザの入力バッファとパターンジェネレータの入出力バッファに同一電圧を供給することで、被測定回路との論理レベルの互換性を維持します。 すべての入出力をプログラム可能。デジタルIOプルの選択が可能、ドライブ/スルー/プル/周波数を選択可能、ロジックレベルは1.2Vと3.3Vを選択可能。 ※注:200MS/s以上の速度で入力するには、専用の高速アダプター&ロジックプローブが必要になります。
    セット内容Digital Discovery本体 ×1、2×6フライワイヤー信号ケーブル ×1、2×16フライワイヤー信号ケーブル ×1、USBタイプA-microB接続ケーブル ×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arty S7-50 Spartan-7開発ボード DIGILENT

    Arty S7-50 Spartan-7開発ボード

    DIGILENT
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    欠品中
    Arty S7-50を搭載した汎用FPGA開発ボード。XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。
    仕様●搭載FPGA:Arty S7-50(XC7S50-CSGA324)、内部クロック速度:450MHz、A/Dコンバータ内蔵●650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L●拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ●ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2●インターフェース:USB-UARTブリッジ●電源:USBまたは7V~15Vから供給●USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません)●外部クロック:100MHz●128MビットクワッドSPIフラッシュ●JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能アズワン品番67-0390-97