カテゴリ
- 学童・教育用品(2)
- プログラミング/ロボティクス(2)
絞り込み
ブランド
- DIGILENT
- CQ出版(10)
- Lattice Semiconductor(1)
- MICROCHIP(1)
- オーム社(1)
- ALTERA(2)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- ATEN(6)
- VISHAY(3)
- Terasic(3)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- M5Stack(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 理研オプテック(1)
- STMicro(1)
- GECKODRIVE(1)
- 三恵社(1)
- CAE Multimedia Connect(1)
- ヒューマンデータ(1)
- ブランドをもっと見る
「fpga」の検索結果

Arty S7-25 Spartan-7開発ボード
DIGILENT¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷Arty S7-25を搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) 128MビットクワッドSPIフラッシュ JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能仕様【搭載FPGA】Arty S7-25(XC7S25-CSGA324)、内部クロック速度電源USBまたは7V~15Vから供給インターフェースUSB-UARTブリッジコネクタ拡張:Pmod×4、Arduino/chipKITシールドユーザーインタフェーススイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2クロック周波数外部/100MHz