カテゴリ

  • 学童・教育用品(7)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • DIGILENT
  • AVENGER(7)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • JTC(8)
  • KTC(45)
  • Manfrotto(5)
  • MICROCHIP(6)
  • POSH Faith(9)
  • RS PRO(101)
  • SMC(6)
  • SPARKFUN(6)
  • STMicro(8)
  • アサ電子工業(8)
  • スリーピース(33)
  • セイリン(5)
  • ノーブランド(13)
  • ホンダ(104)
  • メディアカバーマーケット(123)
  • ユニカ(8)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jta」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JTAG HS3プログラミングケーブル DIGILENT

    JTAG HS3プログラミングケーブル

    DIGILENT
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    。Xilinx FPGA用プログラミングツール。JTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】。※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
    仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能アズワン品番67-0390-96
  • Analog Discovery 3 DIGILENT

    Analog Discovery 3

    DIGILENT
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    当日出荷
    オシロスコープや波形発生器、ロジックアナライザなど多機能な計測器 [オシロスコープ] 差動2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、入力範囲±25V、帯域幅30MHz以上(BNCアダプタ使用時) 入力フィルタとロックインアンプはユーザー設定可能 FFT、スペクトログラム、アイダイアグラム、XYプロットなどの表示が可能 [任意波形発生装置] 2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、出力範囲±5V、帯域幅12MHz(BNCアダプタ使用時) 標準波形、振幅変調信号、周波数変調信号、アナログ入力からの直接再生、カスタム波形、その他 [ロジックアナライザ、パターンジェネレータ] デジタルI/O:16チャンネル 3.3Vデジタル入出力(個別に設定可能)、5Vトレラント入力 SPI、I2C、UART、CAN、JTAG、ROMロジック、カスタムプロトコル、他 [プログラマブル電源] 0.5V~5V/-0.5V~-5Vの可変電源 補助電源使用時、最大800mA(1chあたり) [その他の機能] スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ、インピーダンスアナライザ、プロトコルアナライザ、ボタン、スイッチ、LEDなどの仮想デジタルI/O、データロギング、電圧計、アプリ内スクリプティング LabVIEW、MATLABのサポート
    セット内容Analog Discovery 3、プラスチック製プロジェクトボックス ×1、USB-C to USB-C プログラミングケーブル ×1、2×15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ ×1、6ピンオス型ヘッダ 5個パック、30ピンフライワイヤラベル、Multisim Liveの1年間サブスクリプション、EveryMeasureの30日間トライアル(5GB、5ユーザー)チャンネル数2アナログ
  • Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module DIGILENT

    Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module

    DIGILENT
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    Description。The Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.。Features。Xilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)。〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops。〇1,620 Kbits of fast block RAM。〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager。〇80 DSP slices。〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz。〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)。〇Programmable over JTAG and Quad-SPI Flash。Memory。〇4 MBQuad-SPI Flash。Power。〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)。USB。〇USB-JTAG programming circuitry。〇USB-UART bridge。Push-buttons and LEDs。〇2 Buttons。〇4 LEDs。〇1 RGB LED。Expansion Connectors。〇1 Pmod connector。8 total FPGA I/O。〇48-pin DIP form-factor headers。36 populated pins。■32 total FPGA I/O。■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADC。Product Compliance:。〇HTC:8473301180。〇ECCN:EAR99。What's Included。Cmod S7 Module。Custom Digilent cardboard box with protective foam
    アズワン品番67-0390-84
  • Arty A7 FPGA開発ボード DIGILENT

    Arty A7 FPGA開発ボード

    DIGILENT
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    欠品中
    Arty A7-100Tを搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのArtix-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 【搭載FPGA】Arty A7-100T(XC7A100TCSG324-1) 1Msps A/Dコンバータを内蔵 内部クロック速度:450MHz JTAGおよびQuad-SPIフラッシュでプログラム可能 ロジックセル:101440、ロジックスライス:15850、ビーチサンダル:126800、ブロックRAM:4860Kビット、クロック管理タイル:6、DSPスライス:240 【ボード仕様】 667MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L 16MBクワッドSPIフラッシュ USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) USBまたは7V~15Vの電源から給電 インターフェース:10/100Mbpsイーサネット、USB-UARTブリッジ ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、リセットボタン、LED×4、RGB LED×4 拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ
  • Arty S7-25 Spartan-7開発ボード DIGILENT

    Arty S7-25 Spartan-7開発ボード

    DIGILENT
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    Arty S7-25を搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) 128MビットクワッドSPIフラッシュ JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能
    仕様【搭載FPGA】Arty S7-25(XC7S25-CSGA324)、内部クロック速度電源USBまたは7V~15Vから供給インターフェースUSB-UARTブリッジコネクタ拡張:Pmod×4、Arduino/chipKITシールドユーザーインタフェーススイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2クロック周波数外部/100MHz
  • JTAG-SMT4:表面実装プログラミングモジュール DIGILENT

    JTAG-SMT4:表面実装プログラミングモジュール

    DIGILENT
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    33日以内出荷
  • JTAG-SMT2-NC:表面実装プログラミングモジュール DIGILENT

    JTAG-SMT2-NC:表面実装プログラミングモジュール

    DIGILENT
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    33日以内出荷
  • JTAG-SMT3-NC:表面実装プログラミングモジュール DIGILENT

    JTAG-SMT3-NC:表面実装プログラミングモジュール

    DIGILENT
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    33日以内出荷