カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • DIGILENT
  • SMC(24)
  • STMicro(4)
  • Pico Technology(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhz2-16s2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ADP2230 ミックスドシグナルオシロスコープ(MSO) DIGILENT

    ADP2230 ミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)

    DIGILENT
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    プロ向けに設計されたミックスドシグナルオシロスコープ USBでパソコンに接続して使用するミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)です。アナログ入力とアナログ出力、デジタルI/Oを備え、最大125MS/sで動作するデジタル対応のオシロスコープです。複数のテストや機能を実行できるため、従来の計測器に置き換えることができます。ディープメモリバッファを備えてデジタル信号の受信ができるので、さまざまなデバイスからのデータを分析すると同時に、それらのシステムに電力を供給できます。 無償のWaveFormsソフトウェアを使用して、複雑なデータを表示およびキャプチャできます。さらに、スペクトル解析やネットワーク分析を実行し、大量のデータをすばやく取得することができます。WaveFormsはADP2230の大容量バッファメモリを活用して保存したデータをホストコンピュータにストリーミングすることができます。 帯域幅が50MHz以上の2つのアナログ入力 帯域幅が15MHzのアナログ出力 16チャンネルのデジタル入力/出力 サンプルレートは最大125MS/s 2つの電源出力 BNCコネクタとアルミケースを装備 パソコンとUSB 3.0の通信速度で接続 複数のデバイスを同期してチャンネル数を増やすことが可能 WaveForms、WaveForms SDK、LabVIEW、MATLABによるソフトウェアのサポート [追加機能] 調整可能なシステムクロック周波数と外部クロック 高速データストリーミングを実現するUSB 3.0サポート デュアルモードを含む、計測器とデバイス間のトリガーとクロストリガー アナログ出力の再キャプチャと、フィルタリングされたアナログ入力信号とフィルタリングされていないアナログ入力信号の両方の出力が可能 オプションの標準波形ジェネレータによる2つのプログラム可能な電源の制御 ネットワークおよびスペクトル分析専用の機器
    仕様ソフトウェアサポート/WaveForms(Windows、Mac、Linux 向け無料ソフトウェア)、C/C++、Python、C#、Visual Basicによるアプリケーション作成とスクリプト用の WaveForms SDK、LabVIEWとMATLABのサポート質量(g)464電源2 つのプログラム可能な電源(0.5 V~5V、-0.5V~-5V)、チャンネルあたり最大1 Aまたは3 W、システム温度、電圧レール出力、およびソース電流の統合ハードウェアリードバック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134.2×144.0×37.9アナログ出力解像度14ビット、±5V出力範囲のBNC出力チャンネル、帯域幅15MHz、チャンネルあたり最大125MS/s、標準、変調、カスタム波形による出力をサポート接続デバイスからコンピュータへ:USB Type-C to C入力/出力[デジタル]16個の動的構成可能な3.3 V CMOSデジタル入力/出力チャネル、チャネルあたり最大125MS/s、デジタル入力用のオンデバイスバッファは、チャンネルあたり最大128MSを保持、複数の通信プロトコルの分析と生成が可能トリガー高度/【トリガーソース】オシロスコープのアナログチャンネル、ファンクションジェネレータのスタート、デジタルI/Oライン、外部トリガー、手動トリガーボタン【トリガーモード】なし、自動、手動(強制トリガー)、シングル【アナログトリガー】エッジ、パルス、遷移、条件、レベル、ヒステリシス、ホールドオフ【デジタルトリガー】エッジ、レベル、パターン、グリッチ、プロトコルアナログ入力解像度14ビットで最大±25Vの入力範囲を備えた2つのBNC入力チャンネル、50MHz以上の帯域幅、チャンネルあたり最大 125MS/s、デフォルトではチャネルあたり64MS/sのオンデバイスバッファリング
mhz2-10s m9bl特集