カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • DIGILENT
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(435)
  • COOLER MASTER(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • KTC(4)
  • MICROCHIP(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • Pico Technology(7)
  • SMC(7)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • カナレ電気(3)
  • クボタ計装(4)
  • コガネイ(21)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • 三桂製作所(8)
  • 渡辺電機工業(9)
  • 興和オプトロニクス(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-16」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Digital Discovery DIGILENT

    Digital Discovery

    DIGILENT
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
    32チャンネルロジックアナライザ:1.2~3.3V CMOS、8チャンネル@800MS/s、16チャンネル@400MS/s、32チャンネル@200MS/s 11種類のインタプリタを内蔵し、スクリプトによるカスタムインタプリタの作成も可能 バスアナライザ(SPI、I2C、UART、CAN、AVR)を搭載したプロトコルアナライザ 16チャネルパターンジェネレータ:1.2~3.3V CMOS、100MS/s 16チャネルの仮想デジタルI/O:ボタン、スイッチ、LEDなどを搭載し、ロジックトレーニングに最適 4チャネルのプログラマブル電源(1.2~3.3V/100mA)を搭載。ロジックアナライザの入力バッファとパターンジェネレータの入出力バッファに同一電圧を供給することで、被測定回路との論理レベルの互換性を維持します。 すべての入出力をプログラム可能。デジタルIOプルの選択が可能、ドライブ/スルー/プル/周波数を選択可能、ロジックレベルは1.2Vと3.3Vを選択可能。 ※注:200MS/s以上の速度で入力するには、専用の高速アダプター&ロジックプローブが必要になります。
    セット内容Digital Discovery本体 ×1、2×6フライワイヤー信号ケーブル ×1、2×16フライワイヤー信号ケーブル ×1、USBタイプA-microB接続ケーブル ×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ADP2230 ミックスドシグナルオシロスコープ(MSO) DIGILENT

    ADP2230 ミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)

    DIGILENT
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    プロ向けに設計されたミックスドシグナルオシロスコープ USBでパソコンに接続して使用するミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)です。アナログ入力とアナログ出力、デジタルI/Oを備え、最大125MS/sで動作するデジタル対応のオシロスコープです。複数のテストや機能を実行できるため、従来の計測器に置き換えることができます。ディープメモリバッファを備えてデジタル信号の受信ができるので、さまざまなデバイスからのデータを分析すると同時に、それらのシステムに電力を供給できます。 無償のWaveFormsソフトウェアを使用して、複雑なデータを表示およびキャプチャできます。さらに、スペクトル解析やネットワーク分析を実行し、大量のデータをすばやく取得することができます。WaveFormsはADP2230の大容量バッファメモリを活用して保存したデータをホストコンピュータにストリーミングすることができます。 帯域幅が50MHz以上の2つのアナログ入力 帯域幅が15MHzのアナログ出力 16チャンネルのデジタル入力/出力 サンプルレートは最大125MS/s 2つの電源出力 BNCコネクタとアルミケースを装備 パソコンとUSB 3.0の通信速度で接続 複数のデバイスを同期してチャンネル数を増やすことが可能 WaveForms、WaveForms SDK、LabVIEW、MATLABによるソフトウェアのサポート [追加機能] 調整可能なシステムクロック周波数と外部クロック 高速データストリーミングを実現するUSB 3.0サポート デュアルモードを含む、計測器とデバイス間のトリガーとクロストリガー アナログ出力の再キャプチャと、フィルタリングされたアナログ入力信号とフィルタリングされていないアナログ入力信号の両方の出力が可能 オプションの標準波形ジェネレータによる2つのプログラム可能な電源の制御 ネットワークおよびスペクトル分析専用の機器
    仕様ソフトウェアサポート/WaveForms(Windows、Mac、Linux 向け無料ソフトウェア)、C/C++、Python、C#、Visual Basicによるアプリケーション作成とスクリプト用の WaveForms SDK、LabVIEWとMATLABのサポート質量(g)464電源2 つのプログラム可能な電源(0.5 V~5V、-0.5V~-5V)、チャンネルあたり最大1 Aまたは3 W、システム温度、電圧レール出力、およびソース電流の統合ハードウェアリードバック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134.2×144.0×37.9アナログ出力解像度14ビット、±5V出力範囲のBNC出力チャンネル、帯域幅15MHz、チャンネルあたり最大125MS/s、標準、変調、カスタム波形による出力をサポート接続デバイスからコンピュータへ:USB Type-C to C入力/出力[デジタル]16個の動的構成可能な3.3 V CMOSデジタル入力/出力チャネル、チャネルあたり最大125MS/s、デジタル入力用のオンデバイスバッファは、チャンネルあたり最大128MSを保持、複数の通信プロトコルの分析と生成が可能トリガー高度/【トリガーソース】オシロスコープのアナログチャンネル、ファンクションジェネレータのスタート、デジタルI/Oライン、外部トリガー、手動トリガーボタン【トリガーモード】なし、自動、手動(強制トリガー)、シングル【アナログトリガー】エッジ、パルス、遷移、条件、レベル、ヒステリシス、ホールドオフ【デジタルトリガー】エッジ、レベル、パターン、グリッチ、プロトコルアナログ入力解像度14ビットで最大±25Vの入力範囲を備えた2つのBNC入力チャンネル、50MHz以上の帯域幅、チャンネルあたり最大 125MS/s、デフォルトではチャネルあたり64MS/sのオンデバイスバッファリング
  • USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio DIGILENT

    USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio

    DIGILENT
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    3日以内出荷
    GNU Radioに対応したソフトウェア無線開発ボード 低コストでの実験用に設計 最大56MHzのリアルタイム帯域幅を提供するAD9361 RFIC直接変換トランシーバ 再プログラム可能なSpartan-6 FPGA 高速SuperSpeed USB 3.0 接続
    仕様【瞬間帯域幅】1×1では最大56MHz、1×2では最大30. 72MHz(2x2)【SSB/LOサプレッション】35/50dBc、3.5GHz deg RMS、6GHz deg RMS【IIP3(標準NF時)】20dBm【パワー出力】10dBm【変換性能とクロック】ADCサンプルレート(max):61.44MS/s、ADC解像度:12ビット、ADC広帯域SFDR:78dBc、DACサンプルレート(最大):61.44MS/s、DAC分解能:12ビット、ホストサンプルレート(16b):61.44MS/s、周波数精度:±2.0ppm、W/GPSアンロックTCXO基準:±75ppb、W/GPSアンロックTCXO基準:1ppb【物理性能】アース付き取り付け穴、USB 3.0 SuperSpeedインターフェース、標準USB 3.0コネクター、GPIO機能セット内容USRP B210ボード本体 ×1、USB 3.0ケーブル ×1寸法(mm)97×155×15質量(g)350電源DC入力:6V/4A (DC電源含む)周波数範囲70MHz~6GHz環境USRPハードウェアドライバ3.9.2 (またはそれ以降)、GNU Radio、C++、Python API特性【RF】Xilinx Spartan-6(XC6SLX150)FPGA、Fully-coherent 2x2 MIMO機能【同期】10MHzクロック リファレンス、PPSタイム リファレンス雑音指数(dB)受信/8動作温度範囲(℃)0~45チャンネルタイプ2TX 2RX、ハーフまたはフルデュプレックス