カテゴリ
- 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
- DIGILENT
- モノタロウ(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- Advantech(アドバンテック)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- Canon(2)
- EPSON(1)
- NETGEAR(3)
- Petronas(3)
- RS PRO(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SPARKFUN(5)
- StarTech.com(3)
- Thermographic Measurements(2)
- TRACO POWER(3)
- エレコム(4)
- ケルヒャー(35)
- サンドビック(9)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
「nt 40/1 ap」の検索結果

MCC152 Raspberry Pi用電圧出力/DIO DAQ HAT
DIGILENT¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷。2つのアナログ電圧出力と8つのデジタルI/Oを備えたRaspberry Pi用HAT。Raspberry Piに2チャンネルのアナログ電圧出力と8つのデジタルI/Oを追加することができるDAQ HATです。12ビットのA/Dコンバータを搭載し、電圧出力は0~5Vの範囲、サンプリングは最大5kspsです。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC152をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。仕様●12ビットの同時電圧出力 ×2●出力電流:5mA●スルーレート:0.8V/μs●デジタル入出力:8ビット●CMOS入力しきい値:5V/3.3V●入力極性はプログラム可能●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC152本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書●技術解説記事:ライブラリ完備!組立式ラズパイI/O増設ボード MCC DAQ HATSファミリ誕生~最大8段までスタックOK!自分仕様の計測制御アプリを3分クッキング~アズワン品番67-0397-86
MCC134 Raspberry Pi用熱電対測定DAQ HAT
DIGILENT¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷。4つの熱電対入力を備えたRaspberry Pi用HAT。4つの熱電対入力によりRaspberry Piに温度測定機能を追加することができます。分解能は24ビットで、プロフェッショナルグレードの精度を提供できます。オープン熱電対検出も可能で、熱電対の破損や切断も監視できます。各チャネルタイプはチャネルごとに選択できます。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC134をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。仕様●絶縁型熱電対入力 ×4●24ビットA/Dコンバータ搭載●更新間隔:1秒以上●熱電対タイプ:J、K、R、S、T、N、E、Bに対応●冷接点補償●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC134本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書●参考記事:ライブラリ完備!組立式ラズパイI/O増設ボード MCC DAQ HATSファミリ誕生~最大8段までスタックOK!自分仕様の計測制御アプリを3分クッキング~アズワン品番67-0397-85
MCC172 RaspberryPi用IEPE測定DAQ HAT 同軸ケーブル付属
DIGILENT¥139,800税込¥153,7801個33日以内出荷2つのIEPEセンサ入力を備えたRaspberry Pi用HAT。加速度計やマイクなどのIEPE(圧電式圧力センサ)から音と振動の測定を行うために2つのチャネルを備えたDAQ HATです。それぞれのチャネルごとに24ビットA/Dコンバータを備え、最大サンプルレートは51.2ksps/chです。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC172をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。仕様●IEPE入力 ×2●24ビット/51.2ksps A/Dコンバータ ×2(チャンネルごとに1個)●±5VでAC結合●OEMサポート用の10-32およびネジ留め式端子接続●複数のボード間の同期A/D変換●オンボードサンプルバッファにより高速にデータ取得が可能●外部デジタルトリガー入力●【セット内容】●MCC172本体 ×1●同軸ケーブル(3フィート、BNCジャックへの10-32プラグ付き)×2●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書アズワン品番67-0397-88