カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- DIGILENT
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- Adafruit(2)
- Gechic(ゲシック)(6)
- LINKMAN(2)
- Pico Technology(2)
- Pimoroni(2)
- Raspberry Pi(4)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2)
- Seeed Studio(5)
- SPARKFUN(6)
- みんなのラボ(3)
- アズワン(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ビット・トレード・ワン(6)
- ブロードウォッチ(4)
- ワンダーピュア(1)
- 共立電子産業(1)
- 多摩デバイス(4)
- ブランドをもっと見る
「raspberry pi 7」の検索結果

Pcam 5C 5MPカラーカメラモジュール
DIGILENT¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷DigilentのFPGA開発ボードやSoC開発ボード用のカメラモジュール。Omnivision製の5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載した5Mピクセルのカラーカメラモジュールです。OV5640には、自動ホワイトバランス、自動黒レベルキャリブレーション、彩度、色相、ガンマ、シャープネスを調整するためのコントロールなど、画質を向上させるさまざまな内部処理機能があります。画像データは、デュアルレーンMIPI CSI-2インターフェースで転送します。このインターフェースは、1080p(30フレーム/秒)や720p(60フレーム/秒)などの一般的なビデオストリーミングフォーマットをサポートするのに十分なデータ帯域幅を提供します。このモジュールは、Raspberry Piのコネクタと互換性のある15ピンフラットフレキシブルケーブルを用いてFPGA開発ボードと接続します。Zybo Z7やGenesys ZUには、Pcam 5Cと直接接続できるポートが用意されています。また、最大4台のPcam 5Cに接続できるFMC Pcamアダプタも用意されています。仕様●5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載●画像データ用15ピンFFCコネクタ●デュアルレーンMIPICSI-2イメージセンサーインターフェース●QSXGA@15Hz、1080p@30Hz、720p@60Hz、VGA@90Hz、QVGA@120Hzに対応●出力フォーマット:RAW10、RGB565、CCIR656、YUV422/420、YCbCr422、JPEG圧縮●レンズ交換可能な標準M12レンズマウント●小型基板サイズ:4.0cm×2.5cm●補助カメラ信号にアクセスするための1×7ストレアズワン品番67-0390-81