カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- DIGILENT
- モノタロウ(1)
- 住友重機械工業(20)
- スズキ(6)
- SMC(3)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- ホンダ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
「rb10j」の検索結果

Analog Discovery用トランジスタテスター
DIGILENT¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷Analog Discoveryをカーブトレーサーとして使用するためのアダプター。トランジスタテスターをAnalog Discoveryに接続することで、従来のカーブトレーサー測定器と同様に、ダイオードやNPN/PNPトランジスタ、P型/N型FETなどのデバイスの特性曲線を描くことができます。しかし、従来のカーブトレーサー機器とは異なり、WaveFormsがコンピュータ上で動作するため、ボタンをクリックするだけで測定値やスクリーンショットなどをすぐに取得できます。これは実験レポートを作成するのに非常に便利で、ディスプレイの写真で確認するよりもはるかに正確です。アダプターには2×15メスコネクターが搭載されており、Analog Discoveryに直接差し込むことができます。部品やリード線は、トランジスタテスターの端子台を介して取り付けることができます。仕様●ダイオード、NPNトランジスタ、PNPトランジスタ、P型FET、N型FETに対応。●E/C/B/E接続用コネクタJ2●10kΩ Rb用抵抗●10kΩ Rb用抵抗●100Ω Rc用抵抗●2×15Analog Discoveryコネクタ●Analog Discovery2とAnalog Discovery(レガシー)に互換性があります。アズワン品番67-0392-32