カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • DIGILENT
  • エレコム(43)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • 変換名人(11)
  • ロジテック(8)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • サンワサプライ(6)
  • ナカバヤシ(4)
  • ビット・トレード・ワン(4)
  • タイムリー(4)
  • エスエスエーサービス(3)
  • オーム電機(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • StarTech.com(2)
  • Raspberry Pi(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb a microb」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arty A7 FPGA開発ボード DIGILENTArty A7 FPGA開発ボードDIGILENT
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
Arty A7-100Tを搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのArtix-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 【搭載FPGA】Arty A7-100T(XC7A100TCSG324-1) 1Msps A/Dコンバータを内蔵 内部クロック速度:450MHz JTAGおよびQuad-SPIフラッシュでプログラム可能 ロジックセル:101440、ロジックスライス:15850、ビーチサンダル:126800、ブロックRAM:4860Kビット、クロック管理タイル:6、DSPスライス:240 【ボード仕様】 667MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L 16MBクワッドSPIフラッシュ USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) USBまたは7V~15Vの電源から給電 インターフェース:10/100Mbpsイーサネット、USB-UARTブリッジ ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、リセットボタン、LED×4、RGB LED×4 拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ
Digital Discovery DIGILENTDigital DiscoveryDIGILENT
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
32チャンネルロジックアナライザ:1.2~3.3V CMOS、8チャンネル@800MS/s、16チャンネル@400MS/s、32チャンネル@200MS/s 11種類のインタプリタを内蔵し、スクリプトによるカスタムインタプリタの作成も可能 バスアナライザ(SPI、I2C、UART、CAN、AVR)を搭載したプロトコルアナライザ 16チャネルパターンジェネレータ:1.2~3.3V CMOS、100MS/s 16チャネルの仮想デジタルI/O:ボタン、スイッチ、LEDなどを搭載し、ロジックトレーニングに最適 4チャネルのプログラマブル電源(1.2~3.3V/100mA)を搭載。ロジックアナライザの入力バッファとパターンジェネレータの入出力バッファに同一電圧を供給することで、被測定回路との論理レベルの互換性を維持します。 すべての入出力をプログラム可能。デジタルIOプルの選択が可能、ドライブ/スルー/プル/周波数を選択可能、ロジックレベルは1.2Vと3.3Vを選択可能。 ※注:200MS/s以上の速度で入力するには、専用の高速アダプター&ロジックプローブが必要になります。
セット内容Digital Discovery本体 ×1、2×6フライワイヤー信号ケーブル ×1、2×16フライワイヤー信号ケーブル ×1、USBタイプA-microB接続ケーブル ×1RoHS指令(10物質対応)対応
高速アダプタ付属Digital Discovery DIGILENT高速アダプタ付属Digital DiscoveryDIGILENT
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
高速アダプターとロジックプローブが付属するDigital Discovery Digital Discoveryは、パソコンと接続することでロジックアナライザ、プロトコルアナライザ、パターンジェネレータとして使用できる計測器です。チャンネル、速度、携帯性を最適化するように設計されています。デジタル信号のデバッグや可視化、シミュレーションを可能にする高度な機能を備えています。デジタル入力と出力は、単純なワイヤプローブやブレッドボードワイヤを使用して回路に接続できます。あるいは、高速アダプタとインピーダンス整合プローブを使用して、より高度な使い方ができます。すべての機能は、Digilent社のフリーソフトウェアであるWaveFormsによって提供されています。
セット内容Digital Discovery本体 ×1、2×6フライワイヤー信号ケーブル ×1、2×16フライワイヤー信号ケーブル ×1、USBタイプA-microB接続ケーブル ×1、High Speed Adapter ×1、16 Logic Probes ×1