特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
635件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
録画用BD-R DL 1回録画用 50GB マクセル録画用BD-R DL 1回録画用 50GBマクセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面2層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)記憶容量(GB)50適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
布カラーテープ No.3362 マクセル布カラーテープ No.3362マクセル(1件のレビュー)
16,900税込18,590特価
1ケース(18巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
あざやかな色を10色ラインアップしております。粘着力が高く、ダンボールに対するシール性も抜群です
用途ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。
モバイルバッテリー 10000mAh マクセルモバイルバッテリー 10000mAhマクセル
3,490税込3,839
1個
当日出荷
薄型大容量、低電流対応のモバイルバッテリー。 スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。 USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。 「オートパワーオフ」機能搭載。 パススルー機能搭載。 USB Type-C入出力対応。 電池容量 10,000mAh。
付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C)厚さ(mm)16.5寸法(幅W×高さH)(mm)63×143本体質量(g)約230入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)10000出力端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
スーパーブチルテープ片面 50mmX20m マクセルスーパーブチルテープ片面 50mmX20mマクセル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエステルフィルム付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途構造用、ジョイント部防水、表面保護用トラスコ品番497-4883材質基材:ポリエステルフィルム+アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)1再生材使用使用
床養生用フロアテープ マクセル床養生用フロアテープマクセル
499税込549
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。 はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
タック(ボールNo.)11主な用途床養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12]引張強度(N/25mm)117.5引張強度(N/10mm)47巻戻し力(N/25mm)5.25粘着タイプ弱粘着再剥離
半固体モバイルバッテリー 10000mAh マクセル半固体モバイルバッテリー 10000mAhマクセル
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
半固体電池で安全性向上長寿命・低温高温の環境でも使える。発熱・液漏れリスクも低減。
セット内容充電用ケーブル(Type-C-Type-C)本体質量(g)230外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×16.5×143入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)10000出力端子Type-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
データ用ブルーレイディスクBD-RE (1-2倍速) マクセルデータ用ブルーレイディスクBD-RE (1-2倍速)マクセル
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい。 きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。
タイプくり返し記録用種類BD-RE構造片面2層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)50入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタ
布テープ No.3439 マクセル布テープ No.3439マクセル
269税込296
1巻ほか
当日出荷
ダンボール封かんに。巻き戻し作業性良好。
用途一般梱包用 軽~中梱包タック(ボールNo.)25保持力(mm)5粘着力(N/10mm)3.13引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)7.83巻戻し力(N/25mm)6.75
エシカルプロユース養生テープNo.3490CL マクセルエシカルプロユース養生テープNo.3490CLマクセル
369税込406
1巻
当日出荷
基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用クリアーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生粘着力(N/10mm)2.5巻戻し力(N/10mm)1(低速)グリーン購入法適合
録画用DVD-R ホワイト DRD215WPE.5S [5枚 /8.5GB /インクジェットプリンター対応] マクセル録画用DVD-R ホワイト DRD215WPE.5S [5枚 /8.5GB /インクジェットプリンター対応]マクセル
929税込1,022
1個
当日出荷
連続3時間半の長時間録画が可能(1回録画用)デジタル放送(CPRM)の録画に対応内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」生産ラインでの全数検査を実施し、高画質を確保
厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用構造片面2層速度2-8倍速レーベル面色ホワイト記憶容量8.5GB録画再生時間215分(標準モード)入数5適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合CPRM対応対応
録画用BD-RE 繰り返し録画用 25GB マクセル録画用BD-RE 繰り返し録画用 25GBマクセル
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面1層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式繰り返し録画
危険表示用反射テープ 黄/黒 マクセル危険表示用反射テープ 黄/黒マクセル
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。
用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
録画用DVD-RW(1~2倍速対応) マクセル録画用DVD-RW(1~2倍速対応)マクセル(2件のレビュー)
799税込879
1パック(5枚)
当日出荷
デジタル放送の録画に対応。 インクジェットプリンター対応で手描きもしやすく印刷もキレイ(外径118mmから内径22mmまで印刷可能) 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト録画再生時間120分(標準モード)記憶容量(GB)4.7アズワン品番64-1128-57入数5枚グリーン購入法適合ケース薄型5mmケースCPRM対応対応
アルミテープ(ツヤあり) No.8170 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8170マクセル
549税込604
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
アルミテープ(ツヤなし) No.8070 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8070マクセル(1件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
アルミ両面テープ No.5963 マクセルアルミ両面テープ No.5963マクセル
579税込637
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 接着部の放熱用途再生材使用使用
CDラジオカセットレコーダー マクセルCDラジオカセットレコーダーマクセル
9,498税込10,448
1台
5日以内出荷
マクセルの音、心に響く。CDラジオカセットレコーダーワイドFM対応。(対応周波数 FM 76~108MHz)USBメモリー/TF/microSDカード再生。CD(CD-R/CD-RW)再生。カセットテープ録音/再生。AM放送、FMステレオ放送。ヘッドホン端子Φ3.5mmステレオミニジャック。2電源対応:専用ACコード、乾電池 単1形6本(別売)
付属品専用ACコード(長さ約1.5m)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)最大12最大出力(W)実用2+2本体質量(kg)約2(乾電池、ACコード含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×219×139ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーサイズ(mm)Φ77 コーン型6Ω×2
補聴器用空気亜鉛電池 マクセル補聴器用空気亜鉛電池マクセル
979税込1,077
1セット(6個)
当日出荷から5日以内出荷
水銀0(ゼロ)使用
公称電圧(V)1.4使用推奨期限2年
アルミテープ マクセルアルミテープマクセル
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
録画用BD-R 1回録画用 25GB マクセル録画用BD-R 1回録画用 25GBマクセル
849税込934
1個
4日以内出荷
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守るきれいに書けて、汚れにくく「書き楽(ラク)インデックス」付き
用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
オゾン除菌消臭器 マクセルオゾン除菌消臭器マクセル
13,980税込15,378
1個
当日出荷
置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積1畳~8畳電源専用ACアダプター入力電源(V)DC5/1A最大消費電力(W)3使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)オゾン発生量(mg/h)最大2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140質量(g)約200付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
Bluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタ マクセルBluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタマクセル
16,980税込18,678
1個
欠品中
主な特長 ・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ(カードリーダー) ・ISO/IEC 18092(NFC)準拠 ・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa ・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応 ・USBフルスピード(12Mbps) ・PC/SC準拠 ・ブザー モノトーン ・オプション:SIMスロット(別途ご相談) ・400mAh Li-ion電池を搭載し、Bluetoothによるワイヤレス接続が可能 ・電源仕様:USB Type-Cポート(DC 5V) ※本製品の充電の際には、付属のUSBケーブルを使用し、PCのUSBポートと接続するか、出力/OUTPUTが5VのUSB充電器、もしくはUSB Power Delivery(PD)対応の充電器を使用してください。 ※決められた電圧で充電をしてください。また、コンセント一体型のACアダプタを使用しないでください。
用途電子車検証の読み取り公的個人認証サービスに対応・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)・マイナポータル各種申請・公的個人認証サービス適合性試験確認済・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応ICカード免許証の読み取りインターフェース【USB】USB Type-C :USB 2.0フルスピード(12Mbps)、【Bluetooth】Bluetooth Low Energy(BLE) / Bluetooth 5.0(2Mbps)対応メモリーカードISO/IEC 14443-4 A&B Cards、ISO/IEC 15693-3 Cards、MIFARE series、FeliCa(Standard/Lite/Plug)、Calypso、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.6MB)
録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック マクセル録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパックマクセル
3,598税込3,958
1個
当日出荷
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。ハードコート層が大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。
用途大切な映像の保存にタイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
アルミテープ マクセルアルミテープマクセル
1,098税込1,208
1巻(25m)ほか
3日以内出荷
基材アルミ箔
カナル型スマートフォン用ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110S マクセルカナル型スマートフォン用ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110Sマクセル
1,398税込1,538
1個
当日出荷
”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。 新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。 ハンズフリー通話ができるマイク付きリモコン付属。
コード長さ(m)約1.2仕様スマートフォン対応リモコンタイプ付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)質量(g)約13(リモコン、コード含む)形式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】コンデンサー型周波数特性100~10000Hzプラグ直径3.5mmステレオミニプラグ (L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性【マイク】全指向性インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値)音圧感度(dB/mW)【イヤホン】97、【マイク】-42(±4)イヤホン形状カナル型
スーパーブチルテープ No.5932 マクセルスーパーブチルテープ No.5932マクセル
16,980税込18,678特価
1ケース(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
モバイルバッテリー 5000mAh マクセルモバイルバッテリー 5000mAhマクセル
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄型コンパクトサイズのモバイルバッテリー。 スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。 USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。 「オートパワーオフ」機能搭載。 パススルー機能搭載。 USB Type-C入出力対応。 電池容量 5,000mAh。
付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C)厚さ(mm)13.6寸法(幅W×高さH)(mm)63×92本体質量(g)約115入力端子Type-C、Micro-Bバッテリー容量(mAh)5000出力端子Type-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
Qi対応ワイヤレス充電器 (最大10W) マクセルQi対応ワイヤレス充電器 (最大10W)マクセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
充電が速い 最大10W 置くだけ、かんたん充電 ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠、Qiに対応したさまざまな機器を置くだけで充電! すべり止めシート付 USB Type-C採用 AirPods、AirPods Proも充電可
出力(W)10規格Qi(チー) (Version 1.2.4)入力DC5V/2A、DC9V/2A Quick ChargeTM2.0以上入力端子USB Type-C使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)72×92×9(突起部を除く)質量(g)約45(ケーブル除く)付属品電源用ケーブル(USB-A-USB Type-C)約1m×1、取扱説明書(保証書付)、すべり止めシート
半固体モバイルバッテリー 5000mAh マクセル半固体モバイルバッテリー 5000mAhマクセル
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
半固体電池で安全性向上長寿命・低温高温の環境でも使える。発熱・液漏れリスクも低減。
セット内容充電用ケーブル(Type-C-Type-C)本体質量(g)130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15×99入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)5000出力端子Type-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
Type-C 有線ヘッドホン マクセルType-C 有線ヘッドホンマクセル
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
スマートフォンやタブレットなど Type-C搭載機器ですぐ使える。ハウジングにマグネットを内蔵しているので整理しやすく絡まりにくい。マイク付きリモコンで通話や会議に便利。
用途スマートフォンの音楽再生、WEB会議、WEB授業、動画視聴などにコード長さ(m)約1.5プラグType-C再生周波数帯域(Hz)20~20,000ドライバーユニット(Φmm)直径10音圧感度(dB/mW)97
録画用BD-R 1回録画用 25GB マクセル録画用BD-R 1回録画用 25GBマクセル
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
録画用BD-R 25GB (1-6倍速) マクセル録画用BD-R 25GB (1-6倍速)マクセル
179税込197
1枚
当日出荷
ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る
記憶容量(GB)25タイプ録画用適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)録画方式1回録画
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-6倍速) マクセルデータ用ブルーレイディスクBD-R (1-6倍速)マクセル
3,298税込3,628
1パック(5枚)
欠品中
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」を採用。 きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。
タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面2層速度1~6倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)50入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケース
布養生テープ No.333035 マクセル布養生テープ No.333035マクセル
16,980税込18,678
1ケース(30巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(桜色)
用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)28主な用途養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]引張強度(N/25mm)167保持力(分)40℃/落下5再生材使用率(%)4.8再生材使用使用
PE発泡体両面粘着テープ マクセルPE発泡体両面粘着テープマクセル
819税込901
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。
用途石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定。 住宅内装材、補強材の仮固定。
Bluetooth対応 CDラジオカセットレコーダー マクセルBluetooth対応 CDラジオカセットレコーダーマクセル
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
CD、カセットなどからUSB/micro SDに録音できる。Bluetooth機器、CD、USB/micro SDなどからカセットに録音できる。ワイヤレスイヤホンで音楽再生ができる。※ラジオ/Bluetooth機器からUSB/micro SDには録音できません。AM/FMラジオ対応(FMはステレオ)
その他【ラジオ】AM/FM/ワイドFM対応電源AC100Vもしくは単1形乾電池×6本本体質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×238×145最大出力3W+3W対応メディアCD/CD-R/CD-RW/MP3/microSD/USBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothver5.3
メッキマスキング用アルミテープ マクセルメッキマスキング用アルミテープマクセル
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から62日以内出荷
スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。
用途(1) メッキマスキング用