カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
  • マクセル
  • Panasonic(パナソニック)(907)
  • Qlight(47)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • 象印マホービン(10)
  • オリエンタルモーター(9)
  • CKD(7)
  • PROST's(7)
  • 三菱マテリアル(6)
  • ミヤナガ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • ラフアンドロード(6)
  • コガネイ(5)
  • THK(5)
  • 三菱電機(5)
  • 山田照明(5)
  • ツクモ工学(5)
  • エスコ(4)
  • omron(オムロン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RA-50」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス アイスサンプラー 550mm マクセルステンレス アイスサンプラー 550mmマクセル
94,980税込104,478
1本
18日以内出荷
シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。カバーは簡単に取り外しができ、採取物をすぐに取り出せます。高品質ステンレス316L製【採取方法】サンプラーを採取物に押し当て、ハンドルを回します。カバーの内側のスクリューで採取物を取り込みます。カバーを取り外し、採取物を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)カバー:57全長(mm)550容量(mL)(採取)50質量(g)550径(mm)カバー:40
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント ステンレスボトルホルダー 500ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント ステンレスボトルホルダー 500mlマクセル
107,980税込118,778
1本
18日以内出荷
バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトルのアタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。500mlの蓋つきステンレスボトル(高品質ステンレス316製)が付属します。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。スペアボトルは別途販売しています(500ml:A836-500)
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)ボトルホルダー:170質量(g)970(ボトル+ホルダー)ボトル容量(mL)(採取)500
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングPPビーカー 500ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングPPビーカー 500mlマクセル
30,980税込34,078
1本
18日以内出荷
振り子のようにスイングするPPビーカーのアタッチメント(T字部分はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)500高さ(mm)ビーカー:112質量(g)145最大径(Φmm)ビーカー:92最大幅(mm)ビーカー:120
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 500ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 500mlマクセル
30,980税込34,078
1本
18日以内出荷
角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)500高さ(mm)ビーカー:112質量(g)131最大径(Φmm)ビーカー:92最大幅(mm)ビーカー:120最大容量(mL)採取:550
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント HDPEボトルホルダー 500ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント HDPEボトルホルダー 500mlマクセル
38,980税込42,878
1本
18日以内出荷
バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトル(HDPE【本体】・PP【蓋】)のアタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。500mlの蓋つきHDPEボトルが付属します。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。スペアボトルは別途販売しています(500ml:8126H-500(48個入り)、1000ml:8126H-1000(24個入り)
用途品証・製造・調剤他材質HDPE/PP幅(mm)ボトルホルダー:170質量(g)210(ボトル+ホルダー)ボトル容量(mL)(採取)500
ステンレス アイスボーラー 500mm マクセルステンレス アイスボーラー 500mmマクセル
53,980税込59,378
1本
18日以内出荷
シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。高品質ステンレス316L製サンプラーの先端部は非常に鋭利になっているため、使用時は取り扱いに注意ください。写真の排出ロッドは別売です。【採取方法】サンプラーを採取物に捻り入れてハンドルを回し、サンプラーに取り込みます。サンプラーを取り出し、排出ロッド(別売:8570A-700)をハンドル側から挿入し、採取物を排出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)500質量(g)1300本体径(mm)25
土壌スコップサンプラー 500mm長 マクセル土壌スコップサンプラー 500mm長マクセル
81,980税込90,178
1本
18日以内出荷
土壌採取に適したサンプラーです。足置きが付いているので、踏み込んで力を加えることができます。サンプルエジェクター内蔵304ステンレス製
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スコップ部:250全長(mm)550質量(g)1500径(Φmm)スコップ部:38シャフト径(Φmm)25横幅(mm)持ち手部:305
液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 50ml マクセル液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 50mlマクセル
59,980税込65,978
1本
18日以内出荷
液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。サンプラーの中心の棒を上に引き上げると、排出口から採取水が流れ出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)490容量(mL)(採取)50質量(g)380カップ径(Φmm)32
液体用 ディップサンプラー 50ml マクセル液体用 ディップサンプラー 50mlマクセル
68,980税込75,878
1本
18日以内出荷
粘性の低い液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。採水カップの先端にあるサイドピンをボトル等の口に押し当てると、排出口から採取水が流れ出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)470容量(mL)(採取)50質量(g)250最大幅(mm)サンプラー:40カップ径(Φmm)32
ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径 マクセルステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径マクセル
119,800税込131,780
1本
18日以内出荷
市販の電動ドリルに組み合わせてお使いいただけるサンプラーです。電動ドリルは付属していませんので、別途ご購入下さい。排出ロッド(6011A-50D)は別売です。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)320容量(mL)(採取)400質量(g)1115筒径(Φmm)50筒長(mm)240
ステンレス 粉末用マイクロサンプラー 500mm マクセルステンレス 粉末用マイクロサンプラー 500mmマクセル
299,800税込329,780
1本
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げます。先端部から採取ポケットが出るので、本体を下に押し下げて粉末を採取します。つまみを押し下げて、採取ポケットを格納したらサンプラーを抜き取ります。つまみを押し上げて、採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)640容量(mL)(採取)0.01~0.1質量(g)206チューブ径(Φmm)5チューブ長さ(mm)500
ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径用 排出ロッド マクセルステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径用 排出ロッドマクセル
41,980税込46,178
1本
18日以内出荷
別売の電動ドリル用アイスサンプラー 20mm径(6011A-50)専用の排出ロッドです。必ず上記サンプラーと一緒にお買い求めください。10mm径の6011A-10、20mm径の6011A-20にはお使いいただけません。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)270質量(g)286本体径(mm)42
ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径と排出ロッドセット マクセルステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径と排出ロッドセットマクセル
129,800税込142,780
1箱
18日以内出荷
市販の電動ドリルに組み合わせてお使いいただけるサンプラーです。電動ドリルは付属していませんので、別途ご購入下さい。50mm径のサンプラーと排出ロッドのセットです。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)サンプラー筒部:240全長(mm)サンプラー:320容量(mL)サンプラー採取:400質量(g)サンプラー:11151,排出ロッド:286筒径(Φmm)サンプラー筒部:50径(mm)排出ロッド:42ロッド長さ(mm)排出ロッド:270
関連キーワード
mx-50特集