カテゴリ
- 科学研究・開発用品(254)
- パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
- マクセル
- モノタロウ(18)
- 永田製作所(1,867)
- SPARKFUN(1,137)
- SMC(976)
- BIGM(丸山製作所)(767)
- 麻場(677)
- オカムラ(岡村製作所)(420)
- ホンダ(403)
- 大正天びん製作所(324)
- 工進(296)
- テラモト(177)
- ケアファッション(152)
- 住商モンブラン(141)
- 伊藤製作所(粉砕機)(123)
- WPH(123)
- アズワン(115)
- 日清製粉ウェルナ(108)
- セフティー3(105)
- エスコ(103)
- ブランドをもっと見る
「fun」の検索結果

録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 50枚スピンドルケース
マクセル¥2,298税込¥2,5281台翌日出荷録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 50枚スピンドル
録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 10枚
マクセル¥6,098税込¥6,7081台翌日出荷タイプ録画用入数(枚)10構造片面3層速度2~4倍速レーベル面色白適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100
録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 3枚パック
マクセル¥439税込¥4831台翌日出荷録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 3枚パック
音楽用CD-R、録音時間80分、カラーレーベル、5枚パック、1枚ずつプラケース入り
マクセル¥699税込¥7691台翌日出荷音楽用CDR、録音時間80分、カラーレーベル、5枚パック、1枚ずつプラケース入り(5mmケース)
ステンレス 粉末用サンプラーマックス
マクセル¥149,800税込¥164,7801本18日以内出荷大容量の流動性のある粉末、顆粒を採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体を粉末に挿入します。挿入すると共に、スリーブ部が上に持ち上がって採取口を塞ぎ、粉末は流入しません。採取したい深さに到達したら、サンプラー本体を上に持ち上げることでスリーブが下に下がり、粉末が採取口に流入します。サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス寸法(mm)スロット上部までの距離:210全長(mm)1040質量(g)2000縦(mm)スロット間:30ロッド径(Φmm)内側:34、外側:38最大容量(mL)(採取)150スロット幅(mm)30
ステンレス 粉末用サンプラー マイクロメイト 500mm
マクセル¥289,800税込¥318,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げ粉末を引き入れます。サンプラーを抜き取ります。つまみを押し下げて、採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)650容量(mL)(採取)0.1質量(g)220チューブ径(Φmm)5チューブ長さ(mm)500
液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 1000ml
マクセル¥26,980税込¥29,6781本18日以内出荷HDPE(蓋LDPE)製のボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠。BSE/TSEフリー用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)85×85容量(mL)1000高さ(mm)183質量(g)75滅菌非滅菌入数(個)1首内径(mm)31
液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 500ml
マクセル¥26,980税込¥29,6781本18日以内出荷HDPE(蓋LDPE)製のボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠。BSE/TSEフリー用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)69×69容量(mL)500高さ(mm)145質量(g)38滅菌非滅菌入数(個)1最大容量(mL)530首内径(mm)31
ステンレス 粉末用マイクロサンプラー 350mm
マクセル¥279,800税込¥307,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げます。先端部から採取ポケットが出るので、本体を下に押し下げて粉末を採取します。つまみを押し下げて、採取ポケットを格納したらサンプラーを抜き取ります。つまみを押し上げて、採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)450容量(mL)(採取)0.01~0.1質量(g)185チューブ径(Φmm)5チューブ長さ(mm)350
ステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 2000mm
マクセル¥189,800税込¥208,7801本18日以内出荷大容量の粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に採取できます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラー本体を紛末に挿入します。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をサンプラーに掻き入れます。サンプラーを取り出します。先端部(ねじ式)を取り外し、排出ロッド(8570A:別売)で粉末を押し出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スクレイパー:1500全長(mm)2025容量(mL)(採取)520高さ(mm)スクレイパー:約10質量(g)2300本体径(mm)25
アルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 2500mm
マクセル¥169,800税込¥186,7801本18日以内出荷大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質アルミ長さ(mm)スロット:116全長(mm)2485質量(g)2300深さ(mm)(採取可能)最大1805最大幅(mm)スロット:22本体径(mm)35最大容量(mL)(採取)860スロット数(個)10
ステンレス 粉末用サンプラー スクリュータイプ 1500mm
マクセル¥349,800税込¥384,7801本18日以内出荷大容量の圧縮された粉末、顆粒や粘土性のある粉末の採取に適したサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください(スクリュー部は画像に反映されていません)。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1550質量(g)2900縦(mm)スロット:120、スロット間:180ロッド径(Φmm)内側:17ロッド外径R(Φmm)25(スクリュー部含まず)最大容量(mL)(採取)300スロット数(個)5
ステンレス 粉末用マイクロサンプラー 500mm
マクセル¥299,800税込¥329,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げます。先端部から採取ポケットが出るので、本体を下に押し下げて粉末を採取します。つまみを押し下げて、採取ポケットを格納したらサンプラーを抜き取ります。つまみを押し上げて、採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)640容量(mL)(採取)0.01~0.1質量(g)206チューブ径(Φmm)5チューブ長さ(mm)500
ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラーセット
マクセル¥379,800税込¥417,7801本18日以内出荷必要な部品および専用ケースがセットになっている粉末用UDスリーブサンプラーセットです。セット内容は下記です(先端部は20種からお選びいただきます)。1本:T字ハンドル 600mm。4本:延長ロッド 600mm。1個:専用チャンバーA(先端部0.1~1.2ml用)。1個:専用チャンバーB(先端部1.3ml~2.5ml用)。10個:専用先端 各サイズ(0.1ml~2.5ml)。1個:サンプラーケース。高品質ステンレス316L製。【取付方法】。ネジ式(工具不要)用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)専用チャンバーA採取:0.1~1.2、専用チャンバーB:1.3~2.5、専用先端部:0.1~2.5ケース入数(個)サンプラーケース:1ハンドル長さ(mm)600入数(個)専用先端部:10ロッド長さ(mm)600
ステンレス 粉末用シングルポケットサンプラー 600mm
マクセル¥119,800税込¥131,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。【採取方法】。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させポケットを閉じたら、サンプラーを抜き取ります。先端部を、取り出します。先端部を取りはずすして粉末を排出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス寸法(mm)先端からポケット上:180全長(mm)600容量(mL)(採取)20質量(g)2000ポケット数1個ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)135ポケット寸法幅(mm)11
アルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 1500mm
マクセル¥81,980税込¥90,1781本18日以内出荷大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質アルミ長さ(mm)スロット:122全長(mm)1485質量(g)1350深さ(mm)(採取可能)最大1090最大幅(mm)スロット:22本体径(mm)35最大容量(mL)(採取)525スロット数(個)6
アルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 2000mm
マクセル¥94,980税込¥104,4781本18日以内出荷大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質アルミ長さ(mm)スロット:122全長(mm)1985質量(g)1700深さ(mm)(採取可能)最大1450最大幅(mm)スロット:22本体径(mm)35最大容量(mL)(採取)700スロット数(個)8
液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 250ml
マクセル¥25,980税込¥28,5781本18日以内出荷HDPE(蓋LDPE)製のボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠。BSE/TSEフリー用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)85×85容量(mL)250高さ(mm)110質量(g)27滅菌非滅菌入数(個)1最大容量(mL)280首内径(mm)31
ステンレス 粉末用サンプラー スクリュータイプ 1000mm
マクセル¥319,800税込¥351,7801本18日以内出荷大容量の圧縮された粉末、顆粒や粘土性のある粉末の採取に適したサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください(スクリュー部は画像に反映されていません)。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1050質量(g)1910縦(mm)スロット:120、スロット間:123ロッド径(Φmm)内側:17ロッド外径R(Φmm)25(スクリュー部含まず)最大容量(mL)(採取)190スロット数(個)4
ステンレス 粘性粉末用定量サンプラーセット
マクセル¥239,800税込¥263,7801本18日以内出荷粘性のある少量の粉末を採取するサンプラーと採取セルのセットです。正確な量の採取に適しています。採取セルが4つ(0.25ml、0.5ml、0.75ml、1.02ml)と専用ケースが付属します。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。セルが閉じた状態で粉末にサンプラーを挿入します。採取したい深さまで到達したら、ハンドルを下に押し下げて180度回転させ、セルを開きます。サンプラーを少し上に持ち上げ、粉末を採取します。ハンドルをまた180度回転させ、セルを閉じます。サンプラーを持ち上げて取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1080質量(g)660本体径(mm)26直径(mm)採取セル:26
ステンレス 粉末用サンプラー マイクロメイト 350mm
マクセル¥269,800税込¥296,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げ粉末を引き入れます。サンプラーを抜き取ります。つまみを押し下げて、採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)500容量(mL)(採取)0.1質量(g)200チューブ径(Φmm)5チューブ長さ(mm)350
液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 60ml
マクセル¥40,980税込¥45,0781箱18日以内出荷HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合。BSE/TSEフリー用途品証・製造・調剤他材質HDPE容量(mL)60高さ(mm)85質量(g)17滅菌非滅菌入数(個)72最大容量(mL)68直径(mm)39首内径(mm)21
ステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 1000mm
マクセル¥109,800税込¥120,7801本18日以内出荷大容量の粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に採取できます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラー本体を紛末に挿入します。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をサンプラーに掻き入れます。サンプラーを取り出します。先端部(ねじ式)を取り外し、排出ロッド(8570A:別売)で粉末を押し出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スクレイパー:930全長(mm)1030容量(mL)(採取)300高さ(mm)スクレイパー:約10質量(g)1100本体径(mm)25
アルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 1000mm
マクセル¥72,980税込¥80,2781本18日以内出荷大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質アルミ長さ(mm)スロット:122全長(mm)985質量(g)1020深さ(mm)(採取可能)最大730最大幅(mm)スロット:22本体径(mm)35最大容量(mL)(採取)340スロット数(個)4
ステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 600mm
マクセル¥84,980税込¥93,4781本18日以内出荷大容量の粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に採取できます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラー本体を紛末に挿入します。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をサンプラーに掻き入れます。サンプラーを取り出します。先端部(ねじ式)を取り外し、排出ロッド(8570A:別売)で粉末を押し出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スクレイパー:540全長(mm)630容量(mL)(採取)190高さ(mm)スクレイパー:約10質量(g)790本体径(mm)25
ステンレス 粘性粉末用定量サンプラー 1000mm長
マクセル¥157,980税込¥173,7781本18日以内出荷粘性のある少量の粉末を採取するサンプラーです。正確な量の採取に適しています。採取するには、別売の採取セル(2000T-XX)も一緒にお買い求めください。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。セルが閉じた状態で粉末にサンプラーを挿入します。採取したい深さまで到達したら、ハンドルを下に押し下げて180度回転させ、セルを開きます。サンプラーを少し上に持ち上げ、粉末を採取します。ハンドルをまた180度回転させ、セルを閉じます。サンプラーを持ち上げて取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1080質量(g)660本体径(mm)26
ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部1ml
マクセル¥34,980税込¥38,4781本18日以内出荷ステンレス 粉末用UDサンプラー用 チャンバーA(1500A-03)専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)22.5容量(mL)(採取)1直径(mm)6
液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 30ml
マクセル¥36,980税込¥40,6781箱18日以内出荷HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合。BSE/TSEフリー用途品証・製造・調剤他材質HDPE容量(mL)30高さ(mm)63質量(g)13滅菌非滅菌入数(個)72最大容量(mL)34直径(mm)37首内径(mm)21
ステンレス 粉末用サンプラー スクリュータイプ 600mm
マクセル¥269,800税込¥296,7801本18日以内出荷大容量の圧縮された粉末、顆粒や粘土性のある粉末の採取に適したサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください(スクリュー部は画像に反映されていません)。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)650質量(g)1310縦(mm)スロット:120、スロット間:60ロッド径(Φmm)内側:17ロッド外径R(Φmm)25(スクリュー部含まず)最大容量(mL)(採取)110スロット数(個)3
液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 2000ml
マクセル¥53,980税込¥59,3781箱18日以内出荷HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合。BSE/TSEフリー用途品証・製造・調剤他材質HDPE容量(mL)2000高さ(mm)241質量(g)208滅菌非滅菌入数(個)6最大容量(mL)2240直径(mm)120首内径(mm)88
アルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー用 T字ハンドル
マクセル¥53,980税込¥59,3781本18日以内出荷アルミ スパイラルサンプラー専用のT字ハンドルです。採取の際に力を加えることができます。用途品証・製造・調剤他材質アルミ本体径(mm)35
粉末用 ポケットサンプラー専用 ポケットカバー 径40mm用
マクセル¥9,698税込¥10,6681箱18日以内出荷ポケットサンプラー(1220J)専用のポケットカバーです。FDA、EUおよびEC準拠、HDPE製。BSE/TESフリー。採取したくないポケットを覆うためにお使いください。3個入り。用途品証・製造・調剤他材質HDPE長さ(mm)160質量(g)24入数(個)3直径(mm)40