カテゴリ

  • 家電(11)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • マクセル
  • 三菱ふそう(98)
  • マリンテック(19)
  • SMC(13)
  • NS(日進工具)(7)
  • Kemeko(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 東製作所(4)
  • 東洋バルヴ(4)
  • マスプロ電工(4)
  • SK11(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 前澤化成工業(3)
  • Fishiman(フィッシュマン)(3)
  • PROST's(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • JTC(2)
  • ニシキ工業(2)
  • 松本(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mxh」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetoothヘッドホン【MXH-BTC110】 マクセル

    Bluetoothヘッドホン【MXH-BTC110】

    マクセル
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    快適な装着感が人気の「+Fit」シリーズにワイヤレスタイプ登場 「+Fit」シリーズ同様のカラフルで質感の高いデザイン スリムリモコンケース採用 連続再生時間:約7時間 Bluetooth4.1対応 カラーバリエーションは人気の5色(ホワイト、ピンク、パープル、ダークブルー、ブラック) カラフルで質感の高いデザイン ”耳にぴったり”、快適なフィット感 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用 ハンズフリー通話対応 マルチポイント2台に対応
    仕様マルチポイント:最大2台、マルチペアリング:最大8台セット内容イヤーピース(S/M/L各2個)(Mは本体に装着)、充電用ケーブル(USB A-Micro B 約25cm)×1本、取扱説明書(保証書付)型式密閉ダイナミック型質量(g)約14(リモコン、コード含む)電源内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth対応コーデック:SBC、コンテンツ保護:SCMS-T連続使用時間(時間)再生:最大約7、待受:最大約170通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)直径9プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP音圧感度(dB/mW)97通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型
  • カナル型スマートフォン用ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110S マクセル

    カナル型スマートフォン用ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110S

    マクセル
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。 新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。 ハンズフリー通話ができるマイク付きリモコン付属。
    付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)仕様スマートフォン対応リモコンタイプ質量(g)約13(リモコン、コード含む)形式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】コンデンサー型コード長さ(m)約1.2周波数特性100~10000Hzプラグ直径3.5mmステレオミニプラグ (L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性【マイク】全指向性インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値)音圧感度(dB/mW)【イヤホン】97、【マイク】-42(±4)イヤホン形状カナル型
  • カナル型ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110 マクセル

    カナル型ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110

    マクセル
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    ”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。 新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。 性別を問わず使えるスタイリッシュデザインで10色の多彩なカラーラインアップ。 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。
    付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)質量(g)約12(コード含む)形式ダイナミック型コード長さ(m)約1.2プラグ直径3.5mmステレオミニプラグ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値)音圧感度(dB/mW)97イヤホン形状カナル型
  • Type-C 有線ヘッドホン マクセル

    Type-C 有線ヘッドホン

    マクセル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットなど Type-C搭載機器ですぐ使える。ハウジングにマグネットを内蔵しているので整理しやすく絡まりにくい。マイク付きリモコンで通話や会議に便利。
    用途スマートフォンの音楽再生、WEB会議、WEB授業、動画視聴などにコード長さ(m)約1.5プラグType-C再生周波数帯域(Hz)20~20,000ドライバーユニット(Φmm)直径10音圧感度(dB/mW)97
  • ワイヤレスイヤホン マクセル

    ワイヤレスイヤホン

    マクセル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハウジングにSoftシリコンを採用 装着したままで横になっても痛くなりにくい、長時間使用にも最適 軽量、薄型形状で、耳にぴったりフィット ラビットサポート採用で、耳からの落下を軽減
    付属品充電ケーブル USB-A-Micro-B、イヤピース(S/M/L 各2個) 、ラビットサポート(M/L 各2個)、ラビット無(2個)取扱説明書(保証書付)仕様(コーデック)SBC質量(g)14接続方式BluetoothBluetooth5.0待ち受け時間(時間)約140再生時間(時間)連続で約12マルチペアリング最大8台マルチポイント最大2台
  • USBモバイルヒートブラシ マクセル

    USBモバイルヒートブラシ

    マクセル
    4,990税込5,489
    1個
    4日以内出荷
    ブラシタイプのヘアアイロン、髪をとかすだけで簡単ストレートに。ヒートピン24本、髪をしっかりキャッチしてスタイリング。USB電源&モバイルバッテリー対応で外出先でも手軽に使える。コンパクトサイズなので持ち運びに便利。設置温度2段階 High:180℃、Low:160℃
    用途外出先でのお直しに。付属品USBケーブル1m(USB-A-Type-C)、ポーチ温度(℃)180/160(設定)本体質量(g)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×32×200温度調節2段階立ち上がり時間約40秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン マクセル

    完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン

    マクセル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    片耳3.3gの小型軽量で、寝転びながら音楽や動画を楽しめる。小型サイズで小さな耳にもフィット。ハンズフリー対応で電話やWEB会議におすすめ。本体連続再生時間は従来品比約1.6倍の約6.5時間。充電ケースのフル充電により、従来品比約1.4倍の約19.5時間の再生が可能。タッチセンサーボタン採用。
    付属品イヤーピース (S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、充電用ケーブル (USB-A-Type-C 約45cm)×1本取扱説明書 (保証書付)質量(g)本体:約3.3×2、ケース:約25形式密閉ダイナミック型電源内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetoothケース寸法(mm)67×46×27連続使用時間(時間)(再生)約6.5/(待受)約70通信方式Bluetooth Ver.5.3充電時間(時間)本体:約1.5、ケース:約2ペアリングマルチペアリング:最大4台通信距離(m)(最大)約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
  • コードレスふくらはぎレッグマッサージャー momicare マクセル

    コードレスふくらはぎレッグマッサージャー momicare

    マクセル
    8,880税込9,768
    1台
    7日以内出荷
    マルチエアバッグで心地よく「もみ上げ」「もみ下げ」。手揉みのような”もみ感”を実現。パワフルでありながらコードレスタイプ(充電式)。強さ調節 強・中・弱の3段階。簡単装着、片手で長さを調節できる。「腕」「手」のマッサージにも効果的。
    付属品充電用ケーブル、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書電源充電式 (リチウムイオン充電池)内蔵3.7V 2480mAh本体質量(g)約480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W640×D280×H38(展開時)連続使用時間約15分充電時間約5時間動作モード3種類強度3段階医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00074000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • カナル型ワイヤードヘッドホン マクセル

    カナル型ワイヤードヘッドホン

    マクセル
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    耳に沿った形状で快適なフィット感。リアハウジングには、共振を抑えるメタル筐体を採用。
    セット内容イヤーピース(S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)コード長さ(m)約1.2プラグ(mm)直径3.5ステレオミニプラグ(L型)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)直径10
  • カナル型ワイヤードヘッドホン(マイク付き) マクセル

    カナル型ワイヤードヘッドホン(マイク付き)

    マクセル
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    耳に沿った形状で快適なフィット感。リアハウジングには、共振を抑えるメタル筐体を採用。マイクリモコン付き。
    セット内容イヤーピース(S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)コード長さ(m)約1.2プラグ(mm)直径3.5ステレオミニプラグ(L型)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)直径10
  • Angelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン マクセル

    Angelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン

    マクセル
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    USB充電でコードのわずらわしさなく外出先でも手軽に使える。立ち上がり時間約10秒。髪質やスタイリングに合わせて選べる温度4段階設定。すべりのよいセラミックコーティング、上下に動くフレキシブルフィットプレートで髪にやさしくスタイリング。
    セット内容USBケーブル(USB-A-Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)電源充電式本体質量(g)約205プレート寸法(mm)70×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×213(プレートロック時)設定温度(℃)80/140/170/200RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)【Type-C 】DC5V/2A
  • 完全ワイヤレスカナル型イヤホン マクセル

    完全ワイヤレスカナル型イヤホン

    マクセル
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    ステッカーでデザインが楽しい!あなたのお気に入りのスタイルに お気に入りのステッカーが充電ケース内に貼れる。※ステッカーの厚みによって使用ができない場合があります スティック型の充電ケース。 軽量 片耳3.3gの小さなワイヤレスイヤホン。
    セット内容イヤーピース(S/M/L 各2個)、充電ケーブル AtoC(45cm)質量(g)本体:約3.3×2個、充電ケース:約35RoHS指令(10物質対応)対応