カナル型ワイヤードヘッドホン

カナル型ワイヤードヘッドホン - マクセルカナル型ワイヤードヘッドホン - マクセルカナル型ワイヤードヘッドホン - マクセルカナル型ワイヤードヘッドホン - マクセルカナル型ワイヤードヘッドホン - マクセルカナル型ワイヤードヘッドホン - マクセル

耳に沿った形状で快適なフィット感。
リアハウジングには、共振を抑えるメタル筐体を採用。

セット内容
イヤーピース(S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)
コード長さ(m)
約1.2
プラグ(mm)
直径3.5ステレオミニプラグ(L型)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバーユニット(Φmm)
直径10
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MXH-C130LB 8016020680160206MXH-C130LBライトブルー
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
MXH-C130BK 8016024080160240MXH-C130BKブラック
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
7日以内出荷
MXH-C130WH 8016025880160258MXH-C130WHホワイト
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする