カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
  • マクセル
  • モノタロウ(1)
  • SMC(236)
  • ホンダ(79)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • Qlight(47)
  • SAMTEC(33)
  • DAIKO(大光電機)(25)
  • NORGREN(24)
  • エスコ(12)
  • 象印マホービン(10)
  • オリエンタルモーター(9)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • CKD(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • スズキ(6)
  • ミヤナガ(6)
  • ネクストアグリ(6)
  • PROST's(6)
  • コガネイ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-50」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス アイスボーラー 500mm マクセル

    ステンレス アイスボーラー 500mm

    マクセル
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    18日以内出荷
    シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。高品質ステンレス316L製。サンプラーの先端部は非常に鋭利になっているため、使用時は取り扱いに注意ください。写真の排出ロッドは別売です。【採取方法】。サンプラーを採取物に捻り入れてハンドルを回し、サンプラーに取り込みます。サンプラーを取り出し、排出ロッド(別売:8570A-700)をハンドル側から挿入し、採取物を排出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)500質量(g)1300本体径(mm)25
  • 液体用 ディップサンプラー 50ml マクセル

    液体用 ディップサンプラー 50ml

    マクセル
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    18日以内出荷
    粘性の低い液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】。サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。採水カップの先端にあるサイドピンをボトル等の口に押し当てると、排出口から採取水が流れ出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)470容量(mL)(採取)50質量(g)250最大幅(mm)サンプラー:40カップ径(Φmm)32
  • 土壌スコップサンプラー 500mm長 マクセル

    土壌スコップサンプラー 500mm長

    マクセル
    ¥81,980税込¥90,178
    1本
    18日以内出荷
    土壌採取に適したサンプラーです。足置きが付いているので、踏み込んで力を加えることができます。サンプルエジェクター内蔵。304ステンレス製
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スコップ部:250全長(mm)550質量(g)1500径(Φmm)スコップ部:38シャフト径(Φmm)25横幅(mm)持ち手部:305
  • ステンレス 粉末用マイクロサンプラー 500mm マクセル

    ステンレス 粉末用マイクロサンプラー 500mm

    マクセル
    ¥299,800税込¥329,780
    1本
    18日以内出荷
    流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げます。先端部から採取ポケットが出るので、本体を下に押し下げて粉末を採取します。つまみを押し下げて、採取ポケットを格納したらサンプラーを抜き取ります。つまみを押し上げて、採取粉末を取り出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)640容量(mL)(採取)0.01~0.1質量(g)206チューブ径(Φmm)5チューブ長さ(mm)500
  • 液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 50ml マクセル

    液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 50ml

    マクセル
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    18日以内出荷
    液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】。サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。サンプラーの中心の棒を上に引き上げると、排出口から採取水が流れ出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)490容量(mL)(採取)50質量(g)380カップ径(Φmm)32
  • ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径 マクセル

    ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径

    マクセル
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    18日以内出荷
    市販の電動ドリルに組み合わせてお使いいただけるサンプラーです。電動ドリルは付属していませんので、別途ご購入下さい。排出ロッド(6011A-50D)は別売です。高品質ステンレス316L製。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)320容量(mL)(採取)400質量(g)1115筒径(Φmm)50筒長(mm)240
  • ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径用 排出ロッド マクセル

    ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径用 排出ロッド

    マクセル
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    18日以内出荷
    別売の電動ドリル用アイスサンプラー 20mm径(6011A-50)専用の排出ロッドです。必ず上記サンプラーと一緒にお買い求めください。10mm径の6011A-10、20mm径の6011A-20にはお使いいただけません。高品質ステンレス316L製。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)270質量(g)286本体径(mm)42
  • ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径と排出ロッドセット マクセル

    ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径と排出ロッドセット

    マクセル
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱
    18日以内出荷
    市販の電動ドリルに組み合わせてお使いいただけるサンプラーです。電動ドリルは付属していませんので、別途ご購入下さい。50mm径のサンプラーと排出ロッドのセットです。高品質ステンレス316L製。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)サンプラー筒部:240全長(mm)サンプラー:320容量(mL)サンプラー採取:400質量(g)サンプラー:11151,排出ロッド:286筒径(Φmm)サンプラー筒部:50径(mm)排出ロッド:42ロッド長さ(mm)排出ロッド:270
  • ステンレス アイスサンプラー 550mm マクセル

    ステンレス アイスサンプラー 550mm

    マクセル
    ¥94,980税込¥104,478
    1本
    18日以内出荷
    シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。カバーは簡単に取り外しができ、採取物をすぐに取り出せます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーを採取物に押し当て、ハンドルを回します。カバーの内側のスクリューで採取物を取り込みます。カバーを取り外し、採取物を取り出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)カバー:57全長(mm)550容量(mL)(採取)50質量(g)550径(mm)カバー:40
  • 採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 500ml マクセル

    採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 500ml

    マクセル
    ¥30,980税込¥34,078
    1本
    18日以内出荷
    角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
    用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)500高さ(mm)ビーカー:112質量(g)131最大径(Φmm)ビーカー:92最大幅(mm)ビーカー:120最大容量(mL)採取:550
  • 採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングPPビーカー 500ml マクセル

    採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングPPビーカー 500ml

    マクセル
    ¥30,980税込¥34,078
    1本
    18日以内出荷
    振り子のようにスイングするPPビーカーのアタッチメント(T字部分はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
    用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)500高さ(mm)ビーカー:112質量(g)145最大径(Φmm)ビーカー:92最大幅(mm)ビーカー:120
  • 採水用テレスクープサンプラー アタッチメント HDPEボトルホルダー 500ml マクセル

    採水用テレスクープサンプラー アタッチメント HDPEボトルホルダー 500ml

    マクセル
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    18日以内出荷
    バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトル(HDPE【本体】・PP【蓋】)の。アタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。500mlの蓋つきHDPEボトルが付属します。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。スペアボトルは別途販売しています(500ml:8126H-500(48個入り)、1000ml:8126H-1000(24個入り)
    用途品証・製造・調剤他材質HDPE/PP幅(mm)ボトルホルダー:170質量(g)210(ボトル+ホルダー)ボトル容量(mL)(採取)500
  • 採水用テレスクープサンプラー アタッチメント ステンレスボトルホルダー 500ml マクセル

    採水用テレスクープサンプラー アタッチメント ステンレスボトルホルダー 500ml

    マクセル
    ¥107,980税込¥118,778
    1本
    18日以内出荷
    バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトルの。アタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。500mlの蓋つきステンレスボトル(高品質ステンレス316製)が付属します。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。スペアボトルは別途販売しています(500ml:A836-500)
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)ボトルホルダー:170質量(g)970(ボトル+ホルダー)ボトル容量(mL)(採取)500
rc-50特集