2ページ目:

309件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント COEAO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント EAO押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウントEAO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)316L グレード
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●アクチュエータタイプ:フラッシュ●コード番号:194-2092アズワン品番65-7834-18
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃ EAO押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃EAO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。このアクチュエータはステンレススチール製レンズと緑色の LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5照光型プッシュボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4257アズワン品番65-7803-88
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃ EAO押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃EAO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと白色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:6V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4224アズワン品番65-7804-90
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント COEAO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
モジュラースイッチランプ EAOモジュラースイッチランプEAO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●種類:ランプブロック●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●コード番号:175-7916アズワン品番65-7800-51
ポテンショメーター 1W EAOポテンショメーター 1WEAO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●EAO ポテンショメータは O 22.3 mm の取り付け切り抜き付きで、フロントベゼルは黒色のプラスチック製です。前面の形状は丸形で、寸法は O 25 mm です。スルーイング範囲: 300 ° フラットリボンケーブル 埋込型のデザイン ケーブル長: 300 mm●コード番号:200-4193アズワン品番65-7805-54
ブザー 31 EAOブザー 31EAO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:10 → 26 V ac/dc●電流タイプ:DC●取付方法:パネル取り付け●用途:ブザー●最大デシベル:88 dB @ 0.1 m●シリーズ:31●動作温度 Min:-25℃●コード番号:175-7851アズワン品番65-7327-14
スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入 EAOスイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入EAO
2,698税込2,968
1袋(3個)
7日以内出荷
EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、正方形でフラット形をしており、照光式です。半透明 白 フラット
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 70●コード番号:200-4211アズワン品番65-7804-41
スイッチモジュールコンタクトブロック EAOスイッチモジュールコンタクトブロックEAO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
3番目のスイッチング素子では、端子のマーキングインサートは別注
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●末端様式:ネジ●コード番号:175-7898アズワン品番65-7801-53
スイッチモジュールコンタクトブロック EAOスイッチモジュールコンタクトブロックEAO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●種類:スイッチング素子●コード番号:175-7940アズワン品番65-7799-54
スイッチモジュールコンタクトブロック EAOスイッチモジュールコンタクトブロックEAO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●定格電流:10A●コード番号:175-7943アズワン品番65-7800-78
スイッチモジュールアクチュエータ 押しボタン EAOスイッチモジュールアクチュエータ 押しボタンEAO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
セルフクリーニング、ダブルブレーク、スナップアクションスイッチングシステム(コンタクト間隔2 x 0.5 mm)。1エレメントあたり、常時閉が1個又は常時開が1個。側面にはんだ端子を備えたスナップアクションスイッチングエレメント: 最大4個のスイッチングエレメントを押ボタン上に設置できます(最大で、常時閉が4個、常時開接点が4個)。軸プラグイン端子付きのスナップイン式スイッチングエレメント、2.8 mmスタッキング可能、押ボタン上にはスイッチングエレメント1個のみ設置可能。
仕様●スイッチタイプ:押しボタン●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:プラグイン、はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7874アズワン品番65-7801-45
スイッチモジュールアクチュエータ EAOスイッチモジュールアクチュエータEAO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
スイッチモジュールアクチュエータ EAOスイッチモジュールアクチュエータEAO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
最高で3個のスイッチング素子をクリップ装着可能 陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●コード番号:175-7931アズワン品番65-7799-14
スイッチモジュールアクチュエータ EAOスイッチモジュールアクチュエータEAO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 01●コード番号:200-4045アズワン品番65-7805-03
スイッチモジュールアクチュエータ EAOスイッチモジュールアクチュエータEAO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様●EAO インジケータアクチュエータは、21.2 mm x 29.2 mm の取り付け切り抜き付きです。IP40 保護等級に適合します。このインジケータは、ねじ止め Terminal で接続できます。機能:インジケータ●コード番号:200-4064アズワン品番65-7805-82
Mounting tool for short Emergency-Stop EAOMounting tool for short Emergency-StopEAO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
EAO 84 シリーズのショート緊急停止用取り付け工具です。埃や液体による浸透 劣悪な条件下でも防止できます。
仕様●種類:取り付け工具●併用可能製品:84シリーズ●シリーズ:84●コード番号:210-0817アズワン品番65-7800-25
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント COEAO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2053アズワン品番65-7835-42
スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入 EAOスイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入EAO
16,980税込18,678
1袋(3個)
7日以内出荷
EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、丸形で照光します。陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、色が異なる場合があります。IP65 にするには、マーキングプレート(品番 704.609.X )を使用する必要があります不透明 ナチュラルカラー
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4116アズワン品番65-7803-72
スイッチモジュールコンタクトブロック EAOスイッチモジュールコンタクトブロックEAO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
3番目のスイッチング素子では、端子のマーキングインサートは別注
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●接点構成:単極双投(SPDT)●コード番号:175-7902アズワン品番65-7801-38
スイッチモジュールアクチュエータ 押しボタン EAOスイッチモジュールアクチュエータ 押しボタンEAO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7880アズワン品番65-7799-11
スイッチモジュールアクチュエータ EAOスイッチモジュールアクチュエータEAO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
時計回りにひねるとロック解除 最高で3個のスイッチング素子をクリップ装着可能 陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●コード番号:175-7928アズワン品番65-7801-43
非常停止用押釦スイッチ EAO非常停止用押釦スイッチEAO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
産業用又はプロセスオートメーション機器 機械、特に携帯型制御ユニットに最適 ロボット マテリアルハンドリング及びリフト用プラットフォーム 医療機器 確実でフェイルセーフな設計の堅牢なモノブロック 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明 取り付けカットアウト: 22.3 mm プラグイン( 2.8 mm x 0.5 mm )及び 300 mm フラットリボンケーブル接続 スイッチ定格最大 250 V、最大 3 A
仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:黒●接点構成:1NC、1NO●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2033アズワン品番65-7834-72
非常停止用押釦スイッチ EAO非常停止用押釦スイッチEAO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
堅牢なモノブロック 確実でフェイルセーフな設計 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明
仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:緑●接点構成:1NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2038アズワン品番65-7831-30
押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃ EAO押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃EAO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。IP65 保護等級に適合しています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと青色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac/dc●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4215アズワン品番65-7803-87
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント COEAO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2060アズワン品番65-7817-10
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃ EAO押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃EAO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと青色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac/dc●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4222アズワン品番65-7804-10
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃ EAO押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃EAO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと白色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4217アズワン品番65-7804-09
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント COEAO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント EAO押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウントEAO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2087アズワン品番65-7833-80
スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入 EAOスイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入EAO
4,798税込5,278
1袋(3個)
7日以内出荷
EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、丸形で照光します。陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、色が異なる場合があります。IP65 にするには、マーキングプレート(品番 704.609.X )を使用する必要があります不透明 ナチュラルカラー
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4123アズワン品番65-7804-93
スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入 EAOスイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入EAO
3,398税込3,738
1袋(3個)
7日以内出荷
EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、埋込型で照光式です。透明 黄色
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 22●コード番号:200-4169アズワン品番65-7804-91
スイッチモジュール用レンズ EAOスイッチモジュール用レンズEAO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用し、フラット形で照光します。陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、色が異なる場合があります。取り付けタイプはベゼルに同一です。不透明 自然陽極酸化処理 フラット
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:84シリーズ●コード番号:200-4243アズワン品番65-7804-83
スイッチモジュールベゼル EAOスイッチモジュールベゼルEAO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる
仕様●種類:ベゼルセット●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●コード番号:175-7886アズワン品番65-7797-70
スイッチモジュールコンタクトブロック EAOスイッチモジュールコンタクトブロックEAO
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●定格電圧:500V ac●コード番号:175-7942アズワン品番65-7799-10
スイッチモジュールコンタクトブロック EAOスイッチモジュールコンタクトブロックEAO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
押ボタン及びキーロック / セレクタスイッチ用の EAO スイッチング素子には、2 つのポジションがあり、スイッチング電圧は 250 V ac で、DC とスイッチング電流は 5 A です。ねじ Terminal です。低速スイッチング素子を備えています。1NO コンタクト
仕様●併用可能製品:シリーズ 61●コード番号:200-4207アズワン品番65-7804-74
スイッチモジュールコンタクトブロック EAOスイッチモジュールコンタクトブロックEAO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●末端様式:ネジ●コード番号:175-7907アズワン品番65-7799-06
スイッチモジュールコンタクトブロック EAOスイッチモジュールコンタクトブロックEAO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
EAO スイッチング素子は、スナップ式のスイッチング素子付きのプッシュイン式 Terminal です。スイッチング電圧は 250 V ac で、スイッチング電流は 6 A です。軽量: 0.020 kg 1NO コンタクト
仕様●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4109アズワン品番65-7804-47
スイッチモジュールアクチュエータ キーロック EAOスイッチモジュールアクチュエータ キーロックEAO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
標準ロックRonis 251 キーロックスイッチは、キーを2個ずつ装備 最高で3個のスイッチング素子をクリップ装着可能 陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる
仕様●スイッチタイプ:キーロック●IP保護等級:IP65●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-40 → +55℃●コード番号:175-7933アズワン品番65-7799-31