- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- EAO
- 4ページ目
4ページ目: EAOのすべての商品
。EAO フロント保護リングは黄銅製で、クロム製です。透明なシリコンメンブレン(海水に対する耐性あり)、-40 ℃ → +85 ℃アクチュエータに40 Ncmのトルクで取り付けられるフロントリングIP67 (フロント)保護 突出型デザイン
仕様●種類:前面ベゼル●併用可能製品:IP67 保護等級の前面照明付き照光式押ボタン用です●コード番号:200-4108
アズワン品番65-7804-45
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様●種類:フランジ●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●コード番号:175-7919
アズワン品番65-7844-89
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
。EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。このアクチュエータは、赤色 LED リング照明付きのステンレススチール製レンズを備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4218
アズワン品番65-7803-95
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意316L グレード
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2091
アズワン品番65-7836-01
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
。EAO レバーは上げ型デザインで、黒色のバーがあります。レバーの材質はプラスチック製で、黒色です。レバーは非照光式軽量: 0.001 kg ショートレバー バーとマークドット付き
仕様●種類:レバー●併用可能製品:バーとマークドット付き●コード番号:200-4191
アズワン品番65-7803-92
1袋(3個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
。EAO 03-967.0 は、フラッシュデザインのフロントベゼルで、黒色のプラスチック製です。前面の寸法は 24 mm x 48 mm で、長方形です。レンズは、レンズリムーバ(品番 98-969 )でのみ取り外せます。軽量: 0.001 kg
仕様●種類:前面ベゼル●併用可能製品:シリーズ 03●コード番号:200-4081
アズワン品番65-7803-81
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
。EAO 03-965.0 は、フラッシュデザインのフロントベゼルで、黒色のプラスチック製です。前面の寸法は 24 mm x 48 mm で、長方形です。レンズは、レンズリムーバ(部品番号 02-905 )を使用してのみ取り外すことができます。軽量: 0.001 kg
仕様●種類:前面ベゼル●併用可能製品:シリーズ 03●コード番号:200-4080
アズワン品番65-7804-18
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
。EAO 02-965.0 は、フラッシュデザインのフロントベゼルで、黒色のプラスチック製です。前面の寸法は 24 mm x 36 mm で、長方形です。レンズは、レンズリムーバ(部品番号 02-905 )を使用してのみ取り外すことができます。軽量: 0.001 kg
仕様●種類:前面ベゼル●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4066
アズワン品番65-7803-98
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。3番目のスイッチング素子では、端子のマーキングインサートは別注
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●種類:スイッチング素子●コード番号:175-7900
アズワン品番65-7798-55
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:プラグイン、はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7878
アズワン品番65-7801-71
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
。製品は現在の構成と異なる場合がありますフロント寸法O35 mmの場合 LEDエレメントの継ぎ手については、アプリケーションガイドラインでLEDの極性についての説明を参照してください。
仕様●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:モーメンタリ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7876
アズワン品番65-7799-03
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●EAO インジケータアクチュエータには 22.3 mm の取付け部があります。アクチュエータの前面は円形で、寸法は 25 mm 、黒色プラスチック製リングが付いています。前面は IP67 保護等級です。機能:インジケータ●コード番号:200-4231
アズワン品番65-7803-76
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
。EAO 照光式セレクタスイッチ / アクチュエータには、2 つのロータリ位置とショートレバーがあります。前面は丸型で、ベゼルの色はナチュラル陽極酸化処理されており、アルミ製です。レバーはプラスチック製で、スイッチング角度が 90 ° の黒色です。IP65 前面保護 埋込型のデザイン
仕様●種類:セレクタスイッチアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4125
アズワン品番65-7804-64
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
。EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:84シリーズ●コード番号:200-4232
アズワン品番65-7804-48
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
。EAO セレクタスイッチアクチュエータは、セレクタスイッチと同じように機能する 3 つのロータリ位置にあります。前面寸法は 35 mm で、円形です。フロントベゼルの色は自然な陽極酸化処理で、材質はアルミです。IP65 の前面保護 フラッシュ設計 スイッチ・アクション Maintain-Rest : Maintain ショートレバー
仕様●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4085
アズワン品番65-7803-99
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。EAO セレクタスイッチアクチュエータは、セレクタスイッチと同じように機能する 3 つのロータリ位置にあります。前面寸法は 35 mm で、円形です。フロントベゼルの色は自然な陽極酸化処理で、材質はアルミです。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン
仕様●種類:セレクタスイッチアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4102
アズワン品番65-7804-33
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
。EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン モメンタリスイッチ動作
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4088
アズワン品番65-7805-84
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
。EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
。押ボタン及びセレクタスイッチレバー用 EAO 保護丸型カバーです。材質はアルミ、自然な陽極酸化処理が施されています。前面の保護等級: IP65
仕様●種類:セレクタ / 押ボタン用スプリング付き保護カバーです●併用可能製品:押しボタン及びセレクタスイッチのショートレバー用●コード番号:200-4115
アズワン品番65-7803-69
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
。EAO 保護カバーは、ショートレバー付きのセレクタスイッチ用です。この保護カバーは丸形で、直径が 30.5 mm です。カバースプリングと呼ばれるシールとして機能します。突出型デザイン 素材: プラスチック IP65 の前面保護 透過光学素子
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:セレクタスイッチ(ショートレバー付き)●コード番号:200-4106
アズワン品番65-7804-39
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
。セレクタスイッチ用 EAO 保護カバーには、O 22.3 mm の取り付け切抜きが施されています。カバーはプラスチック製で、透明です。ヒンジ式で、セレクタスイッチ用のシーリングを備えています。フロントパネルの厚さを 3 mm 削減。IP65 の前面保護 突出型デザイン
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4084
アズワン品番65-7804-30
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
。EAO キースイッチには、2 ポジション 1 NC + 1 NO があります。スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧は 42 V ac/dc、電流は 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4176
アズワン品番65-7804-76
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
。EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは、スナップスイッチエレメントスイッチングで、スイッチング電圧と電流はそれぞれ 42 V ac、10 A です。コンタクト材質は銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:10 A●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4160
アズワン品番65-7804-34
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●EAO キースイッチには 3 つのロータリ位置があります。Maintain ( a ) - モメンタリタイプのスイッチング動作です。フロントベゼルはナチュラルカラーで、アルミ製です。スイッチング素子の最大数は 3 です。IP65保護 埋込型のデザイン キーロックスイッチは、キーを2個ずつ装備●コード番号:200-4118
アズワン品番65-7803-93
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
。品番704.064.2及び704.066.2にのみ使用 保護シュラウドは緊急停止の正しい使用法には適合しません。緊急停止の自発的な操作を妨げる可能性があります
仕様●種類:非常停止ボタン保護用シュラウド●併用可能製品:704.064.2押ボタン, 704.066.2押ボタン●シリーズ:04●コード番号:175-7913
アズワン品番65-7799-99
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様●種類:挿入 / 取り外し工具●併用可能製品:09 Series●キャップ色:黒●コード番号:241-2021
アズワン品番65-7794-23
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
。EAO 61 シリーズのストップスイッチ用解体工具です。埃や液体による浸透 劣悪な条件下でも防止できます。
仕様●コード番号:210-0795
質量(kg)0.004
種類取り外し工具
シリーズ61
アズワン品番65-7801-07
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
仕様2.0 x 0.5 mmプラグイン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様半透明の白レンズ ; 248-5510 248-5510 及び ; 248-5504 248-5504 を除き、すべてのレンズは透明です。 EAO 31シリーズのプッシュボタンスイッチについては、代表品番 ; 749-2605 749-2605 を参照してください。 EAO 31シリーズのインジケータについては、代表品番 ; 248-5368 248-5368 を参照してください。 EAO 31シリーズ工具キットについては、品番 ; 248-5481 248-5481 を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番 ; 225-997 225-997 を参照してください。. レンズ - EAO 31シリーズ. EAO 31シリーズの発光プッシュボタンスイッチ及びインジケータとの使用に適したさまざまな色の丸型、正方形及び角型レンズが用意されています。 EAO 31シリーズの各レンズは、平面埋込型プロファイルで、ポリメチルメタクリル樹脂製です。 レンズは、彫り込み、熱間鍛造でき、フィルムインサートラベリングに適さない白レンズ ; 248-5510 248-5510 及び ; 248-5504 248-5504 を除き、フィルムインサートとの使用が可能です。
種類Lens
レンズ色黄
レンズ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品31シリーズ
1袋(3個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様キーロック / セレクタスイッチ用の EAO スイッチング素子には、スローメイクスイッチング素子の切り替えシステムがあります。ランプ Terminal は付属していませんが、ねじ Terminal が付いています。コンタクト材質は銀で、コンタクトは 1 NC+1 NO ですスイッチング電圧: 250 V ac/dc 軽量: 0.008 kg スイッチング電流: 5 A
接点構成1NO / 1NC
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックタイプコンタクトブロック
併用可能製品シリーズ 61
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様フラットレセプタクル2.0 mm用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様スペードコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
種類レンズ
レンズ色燈
レンズ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品プッシュボタン
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品31シリーズ
種類レンズ
レンズ色青
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品プッシュボタン
仕様イルミネーション:あり
シリーズ82
接点構成SPDT
ボタン形状プッシュボタン:丸形
ボタン色プッシュボタン:銀
型番82-6153.1113
動作特性モーメンタリ
LED色赤
材質(コンタクト)金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器
定格電圧(kV)240
IP等級IP65、IP67
カットアウト直径(Φmm)パネル:22.3
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様末端様式:PCピン
接点構成1NO
定格電流(mA)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性EAOシリーズ84 Halo製品モジュラスイッチです。 スイッチを完成させるには、レンズ(RS代表品番 ; 111-5930 111-5930 )、アクチュエータ(RS品番 ; 903-9300 903-9300 )、スイッチ素子(RS代表品番 ; 903-9290 903-9290 )が必要です。. EAO 92 Haloシリーズ基板コンタクト. 特長と利点:. 新しいEAOシリーズ84 Halo多機能照光スイッチ製品は、堅牢で魅力的なスイッチソリューションです。 単一ユニットで一般的な状態表示を提示できます。 1個のスイッチで最大8種類の通知が可能で、省スペースに貢献します。 照光方式には2種類あり、アクチュエータ周縁を「ハロー(halo、光輪の意)」のように光らすか、オプションのLEDでレンズの中心を照光することができます。 Halo製品は照明用途で使用でき、状態表示の他に、事前設定された最大8種類の照明シーケンスを設定できます。 単一のスイッチで複数のプロセスを管理でき、省スペースが重要な用途に最適なソリューションです。. インジケータを使用して複数のプロセスを管理できます。 内蔵電子スイッチは保持動作式です。 高品質の2色LEDを備えており、照光が長寿命で鮮明です。 Haloシリーズはモジュール化されており、さまざまな用途で活用できます。 パネル取り付けにも基板実装にも使用できます。 銀合金金めっきコンタクトで強固に接続されます。 前面はIP67保護です。. 代表的用途. 制御パネル 車両の操作制御 オーディオビジュアル機器 非常用電話へのアクセス 自動販売機 / 売店
ブロックタイプコンタクトブロック
定格電圧(kV)42ac/dc
併用可能製品92シリーズプッシュボタンスイッチ
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷