- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- EAO
- 6ページ目
6ページ目: EAOのすべての商品
寸法(mm)18.6×18.6×27.5
高さ(mm)27.5
アクチュエータの種類プッシュボタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
色【ベゼル】黒
仕様【ベゼルスタイ】突出型適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mmの山形、丸形、角形レンズ. LED照明(レンズに内蔵) パネル背後の奥行きが短い(最大23 mm)
長さ(mm)30.2
定格電圧(V)2.2dc
端子種別はんだ
取付穴(mm)8
定格電流(mA)20
電球の種類LED
チップタイプシングルチップ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【イルミネーション】あり
スイッチ動作ラッチ
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)30.5
ターミナルタイプネジ
1袋(5個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)30.5
ターミナルタイプネジ
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-25→+55
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)240ac/dc
LED色緑
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
IP等級IK10, IP65, IP67
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色銀
コンタクト定格電流(A)3
コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
定格電圧(V)240ac/dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)19
アクチュエータ色銀
コンタクト定格電流(A)3
コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)240ac/dc
LED色青
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色銀
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)3
コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
LED色緑
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)19
アクチュエータ色銀
コンタクト定格電流(mA)200
パネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
仕様【イルミネーション】あり
LED色黄
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)22.5
コンタクト定格電流(mA)100@24Vdc
パネルのカットアウトサイズ(mm)22.5
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)230
LED色青
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色ナチュラルアルミ
ターミナルタイプはんだ付け / QC
コンタクト定格電流(mA)1A@24Vdc,500@230Vac
パネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色ナチュラルアルミ
コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
パネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)19
アクチュエータ色ナチュラルアルミ
コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
パネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)500ac/dc
LED色白
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)22.3
アクチュエータ色白
ターミナルタイプネジ
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)500/AC、500/DC
1個
¥3,060
税込¥3,366
5日以内出荷
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)500ac/dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)22.3
ターミナルタイププラグイン
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)500/AC、500/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)22.3Dia.
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)22.3
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)500/AC、500/DC
定格電圧(V)500ac/dc
仕様【イルミネーション】なし
RoHS指令(10物質対応)対応
形状【パイロットランプ】丸型
色【パイロットライト】黄
取付方式埋込型
シリーズ61
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
カットアウト直径(Φmm)22.3
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
アクセサリタイプ保護カバー(丸型)
併用可能製品HMIコンポーネントシリーズ04
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプキー
併用可能製品14シリーズ
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
シリーズ45-2C36
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ緊急停止スイッチアクチュエータ
併用可能製品緊急停止スイッチ
アクセサリタイププラスチックレンズ
併用可能製品84シリーズ
仕様【イルミネーション】あり
材質(コンタクト)金めっき
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
カットアウト直径(Φmm)16
コンタクト定格電流(mA)100@42Vac/dc
パネルのカットアウトサイズ(mm)16
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
装着方式パネルマウント
IP等級IP65
スイッチ種類押しボタン
長さ(mm)31.5
定格電圧(V)3.2dc
端子種別はんだ
取付穴(mm)16
発光色緑
定格電流(mA)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様接点構成:SPDT●定格電圧:5 → 500 V●ターミナルタイプ:ねじ●許容電流値:10 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:レンズ用マーキングプレート併用可能製品:04シリーズプッシュボタンレンズ形状:丸形先細EAO Series 04 Push button switches ; accessories. The Series 04 range is versatile and attractive switch range with IP65 sealing and a precise tactile switching action. This modular switch range can be mounted into a 22.5 mm cut-out as a raised switch, or flush mounted into a 30.5 mm cut-out. This is to create an easy clean and tamperproof push button switch. Features and Benefits. Industrial push button switches, indicators and selectors Sealed to IP65, option IP67 using sealed front bezels Raised 22.5 mm mounting Flush 30.5 mm mounting Illumination using BA9s LED's or Lamps Separate tactile snap action contact blocks have screw or push on terminals Operating temperature range -40 to +55 ℃
1袋(5個)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷