カテゴリ

  • 制御機器(25)
    • キャビネットパーツ(2)
絞り込み
ブランド
  • EAO
  • モノタロウ(24)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(189)
  • DELTA(デルタ)(15)
  • MAD MAX(マッドマックス)(41)
  • エスコ(68)
  • 槌屋ヤック(38)
  • 坂詰製作所(8)
  • カシムラ(80)
  • KOITO(小糸製作所)(81)
  • エレキット(2)
  • ケリー電気産業(20)
  • RS PRO(423)
  • IDEC(和泉電気)(316)
  • omron(オムロン)(240)
  • シュナイダーエレクトリック(231)
  • マリンテック(229)
  • マルヤス電業(223)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(162)
  • SIEMENS(157)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(139)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンLED 白 EAO押しボタンLED 白EAO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
インジケータアクチュエータ用の EAO 照光エレメントには、1 つの白色 LED があります。 IP40 等級の保護性能を備えています。動作電圧: 24 V dc ± 10 % 動作電流: 10 mA
仕様●種類:照光エレメント●併用可能製品:84シリーズ●コード番号:200-4233アズワン品番65-7803-90
EAO LED電球 EAOEAO LED電球EAO
9,298税込10,228
1袋(3個)
7日以内出荷
チップタイプシングルチップRoHS指令(10物質対応)対応
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT) EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)EAO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様【イルミネーション】ありLED色スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT)EAO
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)1@24Vdc仕様【イルミネーション】ありアクチュエータ色ナチュラルアルミLED色
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT)EAO
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)1@24Vdc仕様【イルミネーション】ありアクチュエータ色ナチュラルアルミLED色RoHS指令(10物質対応)対応
EAO 押しボタンスイッチ 100 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 黄 EAOEAO 押しボタンスイッチ 100 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 黄EAO
4,780税込5,258
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】ありLED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)22.5コンタクト定格電流(mA)100@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)22.5
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc 500 mA @ 230 V ac モーメンタリ パネルマウント 青 EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc 500 mA @ 230 V ac モーメンタリ パネルマウント 青EAO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)230LED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色ナチュラルアルミターミナルタイプはんだ付け / QCコンタクト定格電流(mA)1A@24Vdc,500@230Vacパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac ねじターミナル EAOスイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac ねじターミナルEAO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
EAO の照光エレメントは、動作電圧が 24 → 240 V ac で DC も動作します。動作電流は 20 mA で、LED の色は白です。0.010 kg の軽量化を実現しています ねじ止め Terminal 接続方式 瑠美強度: 900 → 1400 mcd
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●定格電圧:24 - 240V ac●末端様式:ネジ●コード番号:200-4174アズワン品番65-7805-04
インジケータライト EAO EAOインジケータライト EAOEAO
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃ EAO押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃EAO
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
EAO インジケータアクチュエータには、22.3 mm の取り付け切断部と 25 mm の円形の前部寸法があります。アクチュエータは、緑色 LED リング照光式のアルミレンズを備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:22.3 (Dia.)mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4216アズワン品番65-7803-91
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント EAO押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウントEAO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm
仕様●イルミネーション:あり●コード番号:194-2088●認証:CB、CCC、C UL、UL●熱電流 Ith:5A形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.026使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色定格電圧(V)DC24(LED)レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250寸法(Φmm)フロント:25動作特性スイッチング:モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール316L取付穴径(Φmm)22締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500 IEC 60068-2-27に準拠端子プラグイン端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)アズワン品番65-7835-45強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)照光色照光形状リング(トライタン)材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール316L動作電圧(V)AC250実装タイプパネル実装スイッチング電流(A)0.6コンタクト定格電流(A)0.6パネルのカットアウトサイズ(mm)22.3スイッチング電圧(V)AC/DC36材質(接点)耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃ EAO押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃EAO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと白色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4217アズワン品番65-7804-09
EAO 押しボタンスイッチ 200 mA モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm EAOEAO 押しボタンスイッチ 200 mA モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mmEAO
6,830税込7,513
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
LED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色コンタクト定格電流(mA)200パネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント EAO押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウントEAO
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)316L グレード
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2094アズワン品番65-7835-38
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント EAO押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウントEAO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2087アズワン品番65-7833-80
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント COEAO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント COEAO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2057アズワン品番65-7833-49
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント EAO押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウントEAO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)316L グレード
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●アクチュエータタイプ:フラッシュ●コード番号:194-2092アズワン品番65-7834-18
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント COEAO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2080アズワン品番65-7834-35
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント COEAO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2062アズワン品番65-7835-92
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント COEAO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2081アズワン品番65-7833-59
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント COEAO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトDC定格電圧:240V●コード番号:194-2058アズワン品番65-7833-58
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント COEAO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント COEAO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトDC定格電圧:240V●コード番号:194-2075アズワン品番65-7835-22
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント COEAO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)