カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EAO
- カノマックス(KANOMAX)(6)
- ホンダ(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
- ミツビシ(1)
- グリーンクロス(1)
- 日野自動車(1)
「6551-21」の検索結果

押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃
EAO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷EAO インジケータアクチュエータには、22.3 mm の取り付け切断部と 25 mm の円形の前部寸法があります。アクチュエータは、緑色 LED リング照光式のアルミレンズを備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:22.3 (Dia.)mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4216アズワン品番65-7803-91