カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- 測定用品(5)
- 安全標識(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6552-21」の検索結果

クリモマスター 専用プローブ
カノマックス(KANOMAX)¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷無指向性L型ミニチュア球状センサーとシールドケーブルにより、狭い場所での測定に適しています。種別風量計用 風速センサー ミニチュア球状・L型アズワン品番61-4483-11
喫煙設備標識 SMWD4L
グリーンクロス¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷日本語、英語、韓国語、中国語の4カ国語表記になります。 2020年4月1日施行 改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。 周囲に対して設備周知を行います。 脱煙設備有りの表記があります。用途設備周知標識として喫煙可能施設への掲示に材質エコボード厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)600横(mm)450取付け方法ビス・インシュロック等(別売)
クリモマスター 風速計 プローブセット
カノマックス(KANOMAX)¥269,800~税込¥296,780~1セット4日以内出荷から51日以内出荷携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 16V dc 220μF
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8.2 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 8.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 116寿命 = 2000h116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
クリモマスター 風速計 プローブセット
カノマックス(KANOMAX)¥299,800~税込¥329,780~1セット10日以内出荷から60日以内出荷携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
路面表示ステッカーストップマーク
グリーンクロス¥5,398税込¥5,9381枚5日以内出荷路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます。すべり止め処理してあり安全です。仕様軟質アルミ材ステッカー、すべり止め処理取付方式シール/ステッカー