絞り込み
ブランド
- EAO
- CKD(39)
- CORELLE(コレール)(3)
- Fami(5)
- Festo(20)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- ParkerTAIYO(6)
- SMC(728)
- Xiaomi(5)
- イトーキ(3)
- エスコ(6)
- コガネイ(42)
- リスパック(8)
- 修理(6)
- 日平機器(4)
- 日本ホールマーク(16)
- 日野自動車(15)
- 東空販売(3)
- 雅(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(131)
「eao」の検索結果
特価

インジケータライト EAO
EAO¥7,198税込¥7,9181袋(10個)当日出荷仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。取付け方法パネル取付定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5
EAO 22-925 スイッチガード
EAO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様EAO 保護カバーは埋込型フロントベゼル用で、 22 mm x 30 mm の取り付け切抜きを備えています。カバーはプラスチック製で、透明です。ヒンジ式で、シーリング用の手段を備えています。フロントパネルの厚みを 2 mm 削減IP65 の前面保護 埋込型のデザイン種類フリップガードRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品前面ベゼルを平らにする場合のみ使用します
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)
EAO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色赤スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT)
EAO¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色緑スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT)
EAO¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色青スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
スイッチガード
EAO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷押しボタン用 EAO 保護カバーの全体寸法は 38 x 50 mm です。カバーはアルミ製で、色は自然な陽極酸化処理が施されています。ヒンジ付きで、シーリング用ではなく、スプリング付きで、押ボタン用の窓が付いています。フロントパネルの厚さは 2 mm 減少しました。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4103アズワン品番65-7805-56
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 16 (Dia.)mm
EAO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)16アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)16(Dia.)
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO
EAO¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から7日以内出荷。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色銀レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250動作特性モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠)端子はんだ端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)照光形状リング材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール動作電圧(V)AC250実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3材質(接点)銀耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm
EAO¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色緑スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色銀ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
EAO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm仕様●イルミネーション:あり●コード番号:194-2088●認証:CB、CCC、C UL、UL●熱電流 Ith:5A形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.026使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色銀定格電圧(V)DC24(LED)レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250寸法(Φmm)フロント:25動作特性スイッチング:モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール316L取付穴径(Φmm)22締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500 IEC 60068-2-27に準拠端子プラグイン端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)アズワン品番65-7835-45強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)照光色青照光形状リング(トライタン)材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール316L動作電圧(V)AC250実装タイプパネル実装スイッチング電流(A)0.6コンタクト定格電流(A)0.6パネルのカットアウトサイズ(mm)22.3スイッチング電圧(V)AC/DC36材質(接点)銀耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
EAO モジュラスイッチアクチュエータ
EAO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様【アクチュエータ】緑SEV、 UL、 CSA、 NEMKO、 VDE. Pushbutton body Non-Illuminated Flush Mount - series 04. Round-fronted pushbutton bodies、 O 35 mm for panel mounting Contact block must be ordered separately IP65 rated above panelスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スクリューマウント動作温度範囲(℃)-25~+55ターミナル形状ネジ併用可能製品Series 04
Switch Series 04 White translucent diff
EAO¥779税込¥8571袋(5個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:レンズ用マーキングプレート併用可能製品:04シリーズプッシュボタンレンズ形状:丸形先細EAO Series 04 Push button switches ; accessories. The Series 04 range is versatile and attractive switch range with IP65 sealing and a precise tactile switching action. This modular switch range can be mounted into a 22.5 mm cut-out as a raised switch, or flush mounted into a 30.5 mm cut-out. This is to create an easy clean and tamperproof push button switch. Features and Benefits. Industrial push button switches, indicators and selectors Sealed to IP65, option IP67 using sealed front bezels Raised 22.5 mm mounting Flush 30.5 mm mounting Illumination using BA9s LED's or Lamps Separate tactile snap action contact blocks have screw or push on terminals Operating temperature range -40 to +55 ℃
押しボタンベゼル EAO
EAO¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:前面リング●併用可能製品:HMIコンポーネントシリーズ04●ベゼル材:プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
EAO コントロールボックス
EAO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様フロントエンドでIP67の要件を満たすには、レンズセットに含まれるマーキングプレートを使用します(品番 : 6906777 6906777 )。 保持動作スイッチのステータスは、レンズの位置によって決めることができます。. 押ボタンスイッチシリーズ14. 14シリーズは、優れた品質と広範なオプションを備えています。 オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。. 凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ 22.5 mmカットアウトへの突出型取り付け 30.5 mmカットアウトへの突出型取り付け T5.5ランプ又はLEDを使用した照明 すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き はんだ、プラグイン式、基板接続 動作温度範囲 -25 ~ +55 ℃シリーズ14保護等級IP67(Front Side)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+55
EAO 緊急時停止アクチュエータ
EAO¥7,498~税込¥8,248~1個7日以内出荷シリーズ45-2C36RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ緊急停止スイッチアクチュエータ併用可能製品緊急停止スイッチ
押しボタンカバー EAO
EAO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:HMIコンポーネントシリーズ04●フロントエンドでIP67の要件を満たすには、レンズセットに含まれるマーキングプレートを使用します(品番 ; 6906777 6906777 )。 保持動作スイッチのステータスは、レンズの位置によって決めることができます。. 押ボタンスイッチシリーズ14. 14シリーズは、優れた品質と広範なオプションを備えています。 オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。. 凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ 22.5 mmカットアウトへの突出型取り付け 30.5 mmカットアウトへの突出型取り付け T5.5ランプ又はLEDを使用した照明 すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き はんだ、プラグイン式、基板接続 動作温度範囲: -25 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EAO 押しボタンレンズ 黄
EAO¥3,798税込¥4,1781袋(3個)7日以内出荷仕様半透明の白レンズ ; 248-5510 248-5510 及び ; 248-5504 248-5504 を除き、すべてのレンズは透明です。 EAO 31シリーズのプッシュボタンスイッチについては、代表品番 ; 749-2605 749-2605 を参照してください。 EAO 31シリーズのインジケータについては、代表品番 ; 248-5368 248-5368 を参照してください。 EAO 31シリーズ工具キットについては、品番 ; 248-5481 248-5481 を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番 ; 225-997 225-997 を参照してください。. レンズ - EAO 31シリーズ. EAO 31シリーズの発光プッシュボタンスイッチ及びインジケータとの使用に適したさまざまな色の丸型、正方形及び角型レンズが用意されています。 EAO 31シリーズの各レンズは、平面埋込型プロファイルで、ポリメチルメタクリル樹脂製です。 レンズは、彫り込み、熱間鍛造でき、フィルムインサートラベリングに適さない白レンズ ; 248-5510 248-5510 及び ; 248-5504 248-5504 を除き、フィルムインサートとの使用が可能です。種類Lensレンズ色黄レンズ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品31シリーズ