625件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:1.6→ 2.4 A●コンタクトの定格電流:2.4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:1 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7346-62
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:0.16→ 0.24 A●コンタクトの定格電流:240 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7346-87
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:0.1→ 0.16 A●コンタクトの定格電流:160 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7346-63
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Eaton 過負荷リレーは、0.4 → 0.6 A の定格電流N/O コンタクト x 1、N/C コンタクト x 1 。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ 保護クラスIP20
仕様●モーター定格電流:0.4 → 0.6 A●コンタクトの定格電流:600 mA●極の設定:3P●通常端子構成:NO/NC アズワン品番65-7305-43
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Eaton バリスタサプレッサ回路は、定格電圧 24 → 48 V ac で動作します50 → 60 Hz の AC 動作コンタクタに使用されます。最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●アクセサリタイプ:サプレッサ回路●併用可能製品:DILM●範囲:DILM アズワン品番65-7304-30
1袋(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Eaton のスターポイントブリッジは、DILM7-DILM15 用です。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:スターポイントブリッジ●併用可能製品:DILM7-DILM15 アズワン品番65-7303-40
1袋(20個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又はサージ保護モジュールは、DILMT40-DILMT95 モジュールで使用する 240 V ac の供給電圧で動作します。このコンポーネントは、電気エンジニアリング、オートメーション、プロセス制御エンジニアリングなどで使用できます動作周波数: 50 → 60 Hz ドロップアウト遅延が減少します
仕様●アクセサリタイプ:サプレッサ回路●併用可能製品:DILMT40-DILMT95 アズワン品番65-7346-72
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。白色を用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:白●チップタイプ:シングルチップ アズワン品番65-7245-43
1袋(10個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。赤色も用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:赤●チップタイプ:シングルチップ アズワン品番65-7245-42
1袋(10個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Eaton HAC LED 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計このエンクロージャは、軽量で耐腐食性を備えたオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが組み込まれているため、完全に腐食しない製品になって
仕様●電源電圧:12 → 48 V●発光色:赤●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:LED灯●シリーズ:LD15 アズワン品番65-7313-58
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Eaton の CI 分配システム用フラット銅バーには、表面にスズめっきが施されています。寸法は、長さ 250 mm x 幅 20 mm x 長さ 10 mm です。定格動作電流は 400 A です最大 630 A:1 x 20 x 10 + 1 x 20 x 5 の CI ディストリビューションボードです。銅製です スズめっき表面仕上げ
仕様●アクセサリタイプ:バスバー●併用可能製品:4 SH0632 、SH0635●範囲:60 mm システムです アズワン品番65-7334-27
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Eaton メインチョークは、定格動作電圧 260 V ac 及び 18 A の動作電流で動作します。最大熱放散 17 W、インダクタンス 1.63 mH で機能します。単相 動作温度: -25 → +40 ℃ IP20 等級の保護
仕様●最大定格電流:18A●最大定格電圧:260 V ac●実装タイプ:自立式●相数:1●シリーズ:DX●動作周波数:60Hz アズワン品番65-7024-20
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Eaton DILM シリーズ接触器アクセサリです。Eaton の DILM シリーズ用に設計されたアクセサリには、補助コンタクト、コンタクトブロック、機械的インターロックなどがあります。 xstart システムの DILM シリーズの接触器は、寿命が長く、高い動作信頼性を発揮し、AC-4 のジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的に動作します。この世代のモジュラコンポ
仕様●アクセサリタイプ:サプレッサダイオード●併用可能製品:DILA 、DILM7-DILM15 、DILMP20●範囲:DILM12 です アズワン品番65-7345-10
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:250V 色:ブラック アズワン品番65-1519-23
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

仕様適合製品:XB シリーズ ターミナルブロック アクセサリー タイプ:エンドストップ 製品群:XB シリーズ アズワン品番65-1519-07
1個
819 税込901
欠品中

EATON(イートン)表示灯 ブザー付
Eaton HAC DB3B は、機能性と性能が向上した最新の DB3 の代替品として導入された高出力防爆サウンダです。この Ex エンクロージャは、-55+85 ℃ の広い温度範囲での使用の認定を受けており、頑丈な熱可塑樹脂製で、耐腐食性と美しい外観を備えています。汎用的な制御オプションが用意されており、さまざまな制御方式や PLC と互換性があります。標準 DC ユニットは 3 段階のトーンステージを備えていて、各ステージでは 28 種類のトーンを個別に選択できます。この装置は、電源の極性を逆にするか、一般的なマイナスを提供して複数の正の電源を切り替えることで制御できます。DB3B は、その汎用性を証明しています。また、共通の正の電源で動作し、陰性を切り替えることができます。DB3B のトーンステージは、制御パネルにより提供される無電圧コンタクトを介して制御することもできます。一体型音量調整 28 種類のトーンを選択可能 3 段ユニットはリモートで切り替え可能 トーンはお客様の仕様に合わせてプログラムできます DC 供給電圧: 12 → 48 V ライン終端抵抗オプション サウンダとビーコンのコンビネーションユニットをご用意しています。詳細については MEDC にお問い合わせください Ex エンクロージャ - ガラス繊維強化ポリエステル フレア型の高耐衝撃性熱可塑樹脂ポリエステル ステンレススチール製の取り付けブラケットとカバーねじ 取り付けブラケットにはラチェット機能が標準装備されています オプションのスイベルブラケットを用意。
仕様●電源電圧:48 V●取付方法:ラチェット機能付きステンレススチール製ブラケット●電流タイプ:DC●シリーズ:MEDC DB3B●最大デシベル:113dB●危険区域認証:ATEX アズワン品番65-7314-10
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

EatonA22LEDライト素子は、LEDテクノロジーの代替又は変換用です。Terminalの容量は0.75→2.5mm2です緑色
仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:緑●ランプタイプ:LED●シリーズ:A22 アズワン品番65-7245-87
1袋(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

EatonDLIMSシリーズ安全コンタク。EatonのDILMSシリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。DILMS安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。4種類のサイズのDILMSシリーズのコンタクタは、7→150Aの電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために3種類のCoil電圧のLAS安全リレーも取り揃えています。特長と利点。コンタクタの安全状態監視(点検ウィンドウ)手動で起動することはできません制御された非常停止アプリケーションに使用することができます開始(カテゴリ4)信頼性の高い自己監視式機械制御回路対向接点のインターロック接点をミラーリングする黄色でハイライト(RAL1004)信頼性の高いねじ端子上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)。代表的用途。コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されます。セーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか。安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が9A以上、最大1000Vacの場合に接触器を使用する必要があり、1相又は3相の安全用途に使用できます。電流が10A以下、最大250Vacで、通常は単相安全用途で使用する必要があります。
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7266-64
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMSシリーズのコンタクタは、4種類のサイズで構成され、7→150Aの電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4)信頼性の高い自己監視式機械制御回路インターロック式対向接点ミラー接点黄色でハイライト(RAL1004)信頼性の高いねじ端子上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●コンタクトの定格電流:4 A●シリーズ:DILAS●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7266-26
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMSシリーズのコンタクタは、4種類のサイズで構成され、7→150Aの電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4)信頼性の高い自己監視式機械制御回路インターロック式対向接点ミラー接点黄色でハイライト(RAL1004)信頼性の高いねじ端子上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
仕様●コイル電圧:110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:415 V ac●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●幅:117mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7266-74
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Eaton絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は240x160x125mmです。IP65保護クラス動作温度範囲は-25→+70℃です
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:取り付けプレート●長さ:125mm アズワン品番65-7304-04
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
仕様●モーター定格電流:24→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7344-36
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
仕様●モーター定格電流:16→ 24 A●コンタクトの定格電流:24 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7346-61
1個
15,980 税込17,578
欠品中

EatonHAC信号灯は、過酷な環境で使用するように設計されています。ステンレススチール又は船舶グレードの合金製エンクロージャは、軽量で耐腐食性と強度が要求されるオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ユニットは、お客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付いています。LEDタイプを用意しており、寿命が長くなっています。高温タイプも用意しています。ステンレススチールは、市販されているDurable(耐久性)材料の1つです。耐摩耗性と耐腐食性に優れており、過酷な環境での製品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減します。IP66及びIP67認定温度:55~+70oC高温タイプも用意していますステンレススチール又は船舶グレードの合金キセノン又はLEDタイプがあります各種レンズ色を取り揃えていますオプションのレンズガード
仕様●電源電圧:24 V●光効果:点滅●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●シリーズ:SM87HXBA アズワン品番65-7313-59
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

EATON(イートン)Mountable busbar tag shroud
Eatonカバーは、DILM17-38の接続を開くために使用します。動作温度範囲:-25→60℃
仕様●アクセサリタイプ:Cover アズワン品番65-7267-12
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:41A 定格電圧:800V レベル数:1
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:15AWG 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:150A 定格電圧:1kV レベル数:1 色:グレー アズワン品番65-1519-19
1個
4,998 税込5,498
欠品中

仕様適合製品:XB シリーズ ターミナルブロック アクセサリー タイプ:エンドカバー 製品群:XB シリーズ アズワン品番65-1519-05
1個
779 税込857
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:パーティション プレート 適合製品:XB シリーズ ターミナルブロック 製品群:XB シリーズ アズワン品番65-1519-14
1個
899 税込989
10日以内出荷

100V、564VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置・制御用PCなどの組込み用途、パソコン・サーバ・ストレージなどの各種情報機器 コンセント個数出力:5-15R(6) 出力電圧(V)100・110・120・125 入力電圧(V)100~125 入力プラグNEMA5-15P 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 入力電圧範囲(V)85~115(100V設定時) 出力容量(VA/W)560/504
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

100V、1080VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 IT機器用UPSとして数多く使用されているラック1U型UPSです。 PW5115シリーズ(EOL済み品)のラック型1500VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:100~125V 【入力電圧範囲(V)】:80-128V(100V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:5-15P 【出力容量(VA/W)】:1080VA/825W 【出力電圧】:100,120,125 (-10% / +6%) 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:5-15R(5) 。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 。電源管理ソフトウェア ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 。正弦波出力 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 。主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。 。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)100、120、125 (-10% / +6%) 入力電圧(V)100~125 コンセント出力5-15R(5) 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 プラグ形状5-15P 入力電圧範囲(V)80~128(100設定時) 出力容量(VA/W)1080/825
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

100V、500VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 IT機器用UPSとして数多く使用されているタワー型UPSです。 海外モデルのPW5115シリーズ(EOL済み品)のタワー型750VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:100~125V 【入力電圧範囲(V)】:80-128V(100V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:5-15P 【出力容量(VA/W)】:625VA/500W 【出力電圧】:100,120,125 (-10% / +6%) 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:5-15R(8) 。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 。電源管理ソフトウェア ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 。正弦波出力 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 。主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。 。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 仕様【出力コンセント】5-15R(8個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設不可、【リモートコネクタ】Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)、【サージ保護】IEEE ANSI C62.41 Category A2 付属品クイックスタートガイド(英文)/ 安全ガイド(英文)/ ユーザーマニュアルCR-ROM(英文)/ RS-232ケーブル 1本/ USBケーブル 1本/ Eaton UPSご購入者登録ページのご案内 [ラックタイプは19インチラックレール(EIA規格)が付属します] 質量(kg)11 タイプメンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池 規格【EMC】FCC Part 15 subpart B Class B、【安全規格】UL 1778 / UL 497A ケーブル長(m)【入力電源ケーブル】約1.7、【RS-232ケーブル】約1.2、【USBケーブル】約1.75 出力電圧(V)100/120/125 (-10% / +6%) 入力電圧(V)100~125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×346×233 対応Advanced Battery Management(ABM) 冷却方式ファン冷却 機能セルフテスト機能 入力プラグ5-15P 出力波形正弦波 インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション) 高度(m)3000 相数単相2線 相対湿度0~90%(結露不可) 保証期間2年(バッテリー含む) 力率0.8 騒音レベル(dB(A))40未満 入力周波数(Hz)50/60 保存温度範囲(℃)-15~50(推奨10~25)※バッテリーなし 効率(最大)97% レール長さ(mm)【ラック】440~1000 入力電圧範囲(V)80~162(設定調整可能) ポートRS-232ポート、USBポート 出力容量(VA/W)625/500 動作温度範囲(℃)0~35(推奨25) 給電方式ラインインタラクティブ方式
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

200V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のタワー型1500VA(230V時)の後継モデルでもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:200~240V 【入力電圧範囲(V)】:160~230V(200V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:C14 【出力容量(VA/W)】:1200VA/1080W 【出力電圧】:200,208,220,230V,240V 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:C13(6) 。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 。電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。 。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / EAC / RCM / KC / TUV / Energy Star)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 仕様【出力コンセント】C13(6個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設可、【リモートコネクタ】Remote Power Off(RPO) 付属品RS-232Cケーブル(D-sub 9pin)/ USBケーブル(Bコネクタ)/クイックスタート/ 安全ガイド/ マニュアルとソフトウェアのご案内/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/電源ケーブル 1本 質量(kg)18.5 タイプメンテナンスフリー・シール型蓄電池 規格【EMC】[9SX1500][9SX1500I]・CISPR22 Class B・FCC part 15 Class B / ICES-003・IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8、【Safety】[9SX1500]CE / cULus / NOM・[9SX1500I]CE / cULus / EAC / RCM / KC ケーブル長(m)【RS-232ケーブル】約1.75、【USBケーブル】約1.8 出力電圧(V)100/110/120/125 入力電圧(V)200~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×435×252 対応Advanced Battery Management(ABM) 冷却方式ファン冷却 機能セルフテスト機能 入力プラグC14 出力波形正弦波 インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション) 高度(m)3000 相数単相2線 相対湿度0~96%(結露不可) 保証期間2年(バッテリー含む) 力率0.9 騒音レベル(dB(A))50未満 入力周波数(Hz)40~70(50/60Hz) 保存温度範囲(℃)0~40(推奨10~25) 効率0.91 入力電圧範囲(V)160~230(200V設定時) ポートRS-232C、USB、 RPO、Relay output 出力容量(VA/W)1200/1080 動作温度範囲(℃)0~40(推奨25) 給電方式常時インバーター方式
1個
289,800 税込318,780
14日以内出荷

100V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のタワー型1500VA(120V時)の後継モデルでもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:100~125V 【入力電圧範囲(V)】:85~115V(100V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:NEMA5-15P 【出力容量(VA/W)】:1200VA/1080W 【出力電圧】:100,110,120,125V 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:5-15R(6) 。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。 を保証致します。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 仕様【出力コンセント】5-15R(6個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設可、【サージ保護】IEEE ANSI C62.41 Category B3、【リモートコネクタ】Remote Power Off(RPO) 付属品RS-232Cケーブル(D-sub 9pin)/ USBケーブル(Bコネクタ)/クイックスタート/ 安全ガイド/ マニュアルとソフトウェアのご案内/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内 質量(kg)18.5 タイプメンテナンスフリー・シール型蓄電池 規格【EMC】[9SX1500][9SX1500I]・CISPR22 Class B・FCC part 15 Class B / ICES-003・IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8、【Safety】[9SX1500]CE / cULus / NOM・[9SX1500I]CE / cULus / EAC / RCM / KC ケーブル長(m)【入力電源ケーブル】約2.4、【RS-232ケーブル】約1.75、【USBケーブル】約1.8 出力電圧(V)100/110/120/125 入力電圧(V)100~125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×435×252 対応Advanced Battery Management(ABM) 冷却方式ファン冷却 機能セルフテスト機能 入力プラグNEMA5-15P 出力波形正弦波 インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション) 高度(m)3000 相数単相2線 相対湿度0~96%(結露不可) 保証期間2年(バッテリー含む) 力率0.9 騒音レベル(dB(A))50未満 入力周波数(Hz)40~70(50/60Hz) 保存温度範囲(℃)0~40(推奨10~25) 効率0.86 入力電圧範囲(V)85~115(100V設定時) ポートRS-232C、USB、 RPO、Relay output 出力容量(VA/W)1200/1080 動作温度範囲(℃)0~40(推奨25) 給電方式常時インバーター方式
1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷

200V、3000VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型3000VA(230V時)の同等仕様類似品でもあります。 縦置き可能なラックタイプ(2U)型UPSです。 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 バッテリー期待寿命5年。(※バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 内部バイパス回路あり。 電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)200、208、220、230、240 入力電圧(V)200~240 コンセント出力C13 (8), C19 (2) 出力周波数(Hz)50/60 出力波形正弦波 相数単相2線 プラグ形状L6-20P 入力電圧範囲(V)160~230(200設定時) 出力容量(VA/W)3000/2700(200)
1個
519,800 税込571,780
10日以内出荷

100V、2400VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型3000VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 縦置き可能なラックタイプ(2U)型UPSです。 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) 拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。"
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)100、110、120、125 入力電圧(V)100~125 コンセント出力5-20R (6), L5-30R (1) 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 プラグ形状NEMA L5-30P 入力電圧範囲(V)80~115(100設定時) 出力容量(VA/W)2400/2160
1個
599,800 税込659,780
10日以内出荷

200V、1395VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 産業機器や組込み用途に最適なタワー型UPSです。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) 電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)200、208、220、230、240 (-10% / +6%) 入力電圧(V)200~240 コンセント出力C13(8) 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 プラグ形状C14 入力電圧範囲(V)160~256(200設定時) 出力容量(VA/W)1395/990
1個
229,800 税込252,780
26日以内出荷

用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)100、120、125 (-10% / +6%) 入力電圧(V)100~125 コンセント出力5-15R(8) 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 プラグ形状5-15P 入力電圧範囲(V)80~128(100設定時) 出力容量(VA/W)1080/825
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)100、120、125 (-10% / +6%) 入力電圧(V)100~125 コンセント出力5-15R(8) 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 プラグ形状5-15P 入力電圧範囲(V)80~128(100設定時) 出力容量(VA/W)833/641
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

100V、500VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 IT機器用UPSとして数多く使用されているタワー型UPSです。 PW5115シリーズ(EOL済み品)のラック型750VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)100、120、125 (-10% / +6%) 入力電圧(V)100~125 コンセント出力5-15R(5) 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 プラグ形状5-15P 入力電圧範囲(V)80~128(100設定時) 出力容量(VA/W)625/500
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷