625件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【鍵抜け位置】右、左 アクチュエータの種類キー、保持式 接点構成NO/NC ポジション2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

EATON(イートン)Eaton キーオペレータ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプKey Operator 併用可能製品Key Operated Switch
1個
9,400 税込10,340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,070 税込3,377
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


EATON(イートン)Eaton DINレールプレート
RoHS
シリーズNZM1 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプDIN Rail Plate 併用可能製品N(S)1(-4) Series, NZM1(-4) Series, PN1(-4) Series
1個
5,050 税込5,555
7日以内出荷

EATON(イートン)Eaton 並列リンク
シリーズDILM アクセサリタイプParalleling Link 併用可能製品DILM15 Series, DILM32 Series
1個
4,630 税込5,093
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,580 税込1,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズM22 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ凡例プレート 併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷


取付方式シャーシーマウント 寿命1500h@65℃ 許容差0 → +20% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+65
1個ほか
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターあり 電源電圧(V)400ac 出力周波数(Hz)300 通信方式【フィールドバス】ModBus 相数3 最高周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,840 税込64,724
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルターあり 電源電圧(V)230ac 出力周波数(Hz)300 通信方式【フィールドバス】ModBus 相数1 最高周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)231
1個
32,850 税込36,135
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

相数3 電源電圧(V)480ac 出力周波数(Hz)60 併用可能製品230 V三相モータ, 400 V三相モータ 周囲温度(℃)+60 全長(mm)230 全体的な深さ(mm)168 仕様【コントロールパネル】あり タイプ【ドライブ】変速式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80,850 税込88,935
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様【コントロールパネル】あり 全長(mm)230 タイプ【ドライブ】変速式 電源電圧(V)230ac 出力周波数(Hz)60 相数1 周囲温度(℃)+60 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品230 V三相モータ, 400 V三相モータ 全体的な深さ(mm)168
1個
43,270 税込47,597
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


シリーズM22 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ取り付けリング 併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
520 税込572
7日以内出荷

1個ほか
1,820 税込2,002
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリーズM22 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ凡例プレート 併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
1,670 税込1,837
7日以内出荷

EATON(イートン)Eaton ブランキングプラグ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプBlanking Plug 併用可能製品RMQ Titan Series
1個
779 税込857
7日以内出荷

シリーズM22 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプLEDブロック 併用可能製品RMQ Titanシリーズ
1個
2,900 税込3,190
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクセサリタイプ操作ハンドル 併用可能製品P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ ロック1 IP等級IP65
1個
2,310 税込2,541
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様【フェーズ】3 全長(mm)43 全幅(mm)38 許容電流(A)3.2/1.9 電源電圧(V)230 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力0.75kW 併用可能製品DE1シリーズインバータ 全体的な深さ(mm)34
1個
18,300 税込20,130
7日以内出荷

EATON(イートン)Eaton ダイアフラム
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプDiaphragm 併用可能製品M22(S)-DDL Series
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


極数3 取付方式ボックス形 構成3NO IP等級IP65 仕様【南京錠受け】あり 定格電圧(V)690ac 各種認証【危険区域】ATEX 範囲安全スイッチ ハンドル色 ノッチ角度(°)90 インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac 動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り) 耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30 最大開閉頻度(回/分)50 ターミナルタイプねじ
1個
22,040 税込24,244
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプCoding Adapter Set 併用可能製品RMQ Titan Series
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

EATON(イートン)Eaton ケーブル
RoHS
アクセサリタイプケーブル 併用可能製品SmartWire-DT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,520 税込3,872
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズM22 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプボタンプレート 併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
619 税込681
翌々日出荷

仕様【フェーズ】3 全長(mm)129 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 取付方式フランジ取り付け 全幅(mm)175 許容電流(A)14 フィルターあり 電源電圧(V)400ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力5.5kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ 全体的な深さ(mm)273
1個
183,590 税込201,949
7日以内出荷

仕様【フェーズ】3 全長(mm)107 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 シリーズDC1 全幅(mm)152 許容電流(A)9.5 フィルターあり 電源電圧(V)400ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力4kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ 全体的な深さ(mm)231
1個
142,580 税込156,838
7日以内出荷

仕様【フェーズ】3 適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL 全長(mm)81 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 全幅(mm)124 許容電流(A)2.2 フィルターあり 電源電圧(V)400ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力0.75kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ 全体的な深さ(mm)184
1個
104,640 税込115,104
7日以内出荷

仕様【フェーズ】1 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 許容電流(A)7 フィルターあり 電源電圧(V)230ac 機能モータ制御 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力1.5kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
1個
81,710 税込89,881
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【フェーズ】1 適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL 全長(mm)107 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 全幅(mm)152 許容電流(A)10.5 フィルターあり 電源電圧(V)230ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力1.1kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ 全体的な深さ(mm)231
1個
140,870 税込154,957
7日以内出荷

仕様【フェーズ】1 全長(mm)81 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 全幅(mm)124 フィルターあり 電源電圧(V)230ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 許容入力0.37kW 全体的な深さ(mm)184
1個
57,430 税込63,173
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式パネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DG1可変周波数ドライバ
1個
17,400 税込19,140
7日以内出荷



取付方式パネル取り付け リセット方式ツイストリセット 供給電流(A)4 IP等級IP67, IP69 電源電圧(V)250 ヘッド形状マッシュルーム形
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)