特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
625件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EATON(イートン)おおい
。Eaton シュラウドは、埋込型プレートに使用します。色はグレーです。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP55保護クラス
仕様●種類:シュラウド●併用可能製品:取り付けプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9407 アズワン品番65-7806-31
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

リチウムイオンバッテリーUPS。200V 3000VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:NEMA L6-20P●出力コンセント(数):C13(8)、C19(2) 出力電圧(V)200,208,220,230,240 入力電圧(V)200~240V 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60Hz 入力電圧範囲(V)170~220V(200V設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)3000VA/2700W
1個
1,698,000 税込1,867,800
10日以内出荷

リチウムイオンバッテリーUPS。200V 1500VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:IEC C14●出力コンセント(数):C13(8) 出力電圧(V)200,208,220,230,240 入力電圧(V)200~240V 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60Hz 入力電圧範囲(V)170~220V(200V設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)1500VA/1350W
1個
869,800 税込956,780
10日以内出荷

リチウムイオンバッテリーUPS。100V 2400VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:NEMA L5-30P●出力コンセント(数):5-20R(6)、L5-30R(1) 出力電圧(V)100,110,120,125 入力電圧(V)100~125V 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60Hz 入力電圧範囲(V)85~110V(100V設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)2400VA/2160W
1個
1,698,000 税込1,867,800
10日以内出荷

リチウムイオンバッテリーUPS。100V 1200VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:NEMA5-15P●出力コンセント(数):5-15R(8) 出力電圧(V)100,110,120,125 入力電圧(V)100~125V 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60Hz 入力電圧範囲(V)85~110V(100V設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)1200VA/1080W
1個
859,800 税込945,780
10日以内出荷

EATON(イートン)リレーカード
RoHS
RS232/シリアル経由でUPS情報を管理する事ができます。
形状mini slot card 質量(g)70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×66×132 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797 アズワン品番65-7841-24
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、ボタンプレートがなくても使用できます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:クリア●コード番号:229-9427 アズワン品番65-7806-15
1袋(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のメンテナンス設計で、緑色で提供されます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9429 アズワン品番65-7794-17
1袋(5個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Eaton ボタンレンズは、フラットブルーです。R Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:青●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9457 アズワン品番65-7806-94
1袋(10個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

EATON(イートン)エンクロージャ
Eaton エンクロージャベースは最大値に使用します 3 つのコンタクト素子は黒色で提供されています。動作温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●種類:エンクロージャベース●併用可能製品:コンタクト要素●シリーズ:FAK●コード番号:229-9469 アズワン品番65-7806-45
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

EATON(イートン)キースイッチ キー
Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9363 アズワン品番65-7794-16
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

EATON(イートン)キースイッチ キー
Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9365 アズワン品番65-7806-23
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。Vorwa rts の銘。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9450 アズワン品番65-7807-61
1袋(10個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

ギガビットネットワークカード。ギガビットネットワークスイッチと互換性があります。
仕様UPC:786689016890 付属品ネットワークインターフェース 使用方法単相UPS 幅(mm)132 質量(kg)0.08 高さ(mm)42 タイプネットワークカード 奥行(mm)66 インターフェースUSB 最大動作温度(℃)40 最小動作温度(℃)0 カードスロットミニスロット 認証マークCE
1台
72,980 税込80,278
8日以内出荷

Eaton 1 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 16 A です。1 NC コンタクトを備えています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃ 保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NC●取付方法:側面実装●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7302-18
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

Eaton 補助コンタクトモジュールは、標準的な用途に使用されるインターロック式対向コンタクト、4 極、前面固定タイプを備えています。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 ねじ止め端子で接続します
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM40-DILM170 、XHIA●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7302-38
1袋(5個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 3
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:1 N/O 、3 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILA 、DILM7-DILM38●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7272-16
1袋(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Eaton 補助コンタクトモジュールは、定格電流が 10 A です。N/O コンタクト x 1、NC コンタクト x 1 。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ 保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC、1NO●取付方法:埋込型●シリーズ:HI11●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7304-19
1袋(5個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Eaton 補助コンタクトモジュールは、標準的な用途に使用されるインターロック式対向コンタクト、2 極、前面固定タイプを備えています。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 スプリング式端子技術
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM7-DILM38●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7305-23
1袋(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

EATON(イートン)補助接点 2 DILM 10 A
Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクトを備えています。500 V の定格電圧と 10 A の定格電流で動作します。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 1 ねじ止め端子で接続します
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:側面実装●範囲:DILM40-DILM225A●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7302-94
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

EATON(イートン)補助接点 2 DILM 10 A
Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクトと付属しています。500 V の定格電圧と 10 A の定格電流で動作します。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 1 ねじ止め端子で接続します
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:側面実装●範囲:DILM250-DILH2600●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7304-32
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 2 極数: 2
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2 N/O●取付方法:前面取り付け●範囲:DILE ( E ) M 、ダイヤラ●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 V アズワン品番65-7304-67
1袋(5個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Eaton インジケータライトは、Orange で提供されており、フラットなデザインになっています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:オレンジ●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22 アズワン品番65-7245-56
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM アズワン品番65-7304-37
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 22 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW アズワン品番65-7302-52
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 15 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO アズワン品番65-7304-42
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILM アズワン品番65-7267-32
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 5.5 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NC アズワン品番65-7303-39
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM アズワン品番65-7304-72
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●範囲:DILM アズワン品番65-7268-06
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:55 kW●範囲:DILM アズワン品番65-7304-01
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 45 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:95 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:2NC、2NO アズワン品番65-7304-52
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:37 kW●範囲:DILM アズワン品番65-7302-98
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEM アズワン品番65-7303-41
1袋(5個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM アズワン品番65-7303-34
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILM アズワン品番65-7303-33
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILEEM アズワン品番65-7302-80
1袋(5個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NC アズワン品番65-7304-13
1袋(5個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NC アズワン品番65-7304-66
1袋(5個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷