EATON(イートン)10日以内出荷
200V 585VA UL、CE、RoHS3対応品(欧州新電池規則にも対応済み)。ラインインタラクティブ方式。通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。停電時はバッテリーに切り替えて供給を継続します。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(Advanced Battery Management)により、バッテリー期待寿命を最大50%引き延ばします。バッテリー期待寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。電源保護ソフトウェア IPP 無償提供。停電等の電源障害時にシステムを安全にシャットダウンする電源保護ソフトウェアIPPを無償でダウンロードできます。ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。アプリケーション事例:半導体装置/加工装置/医療用検査装置及び制御用PC/中小規模サーバー/ストレージなど。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●Group 1(数):1●Group 2(数):1●Group Master(数):2●サージ保護:IEC 61000-4-5, (Surges): 2 kV Differential Mode / 4 kV Common Mode●リモートコネクタ:Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)●拡張バッテリー:増設不可●発熱量:53(BTU/hr) Online、461(BTU/hr) Battery●管理:Advanced Battery Management(ABM)対応●管理ソフトウェア:Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager 2(IPM2)付属品USBケーブル/クイック スタート/安全ガイド/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/マニュアルとソフトウェアのご案内/電源ケーブル(200V製品)適合EMC (Emissions):CISPR32 Class B、FCC part 15 Class B、IEC/EN 62040-2 C1、IEC/EN 61000-3-2 Flickers、IEC/EN 61000-3-3 Harmonics、Certifications:UL 1778 / IEC 62040-1 / IEC 62040-2 / IEC 62040-3 / CSA22.2、Agency markings:CE / CB report (TUV) / cTUVus / UKCA / Ukr / Cm形状タワー質量(kg)7.9色黒タイプメンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池電圧(V)合計12消費電力(W)14( Floating)、30 (Charging)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×150×345出力電圧(V)200,208,220,230,240 (-10% / +6%:バッテリーモード時)型番交換用バッテリーパック:BP-5P650IG2入力電圧(V)200-240騒音値(dB)30未満保存温度(℃)バッテリー有り状態:-15~40 (推奨:10~25、バッテリー無し状態:-15~50 (推奨:10~25冷却方式ファン冷却機能セルフテスト機能有出力波形正弦波インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)バッテリー前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)高度(m)3000出力容量230V:650VA、520W、200V:585VA、468W相数単相2線相対湿度0-90% (結露なきこと)寿命期待寿命:5年(25℃環境)保証期間標準2年(バッテリー含む)力率0.8環境対応RoHS指令準拠入力周波数(Hz)47-70 (50), 56.5-70 (60)USBケーブル長(cm)約175動作温度(℃)0~40 (推奨:25効率最大0.97公称電流(Ah)9ケーブル長(cm)入力電源:約180プラグ形状入力:IEC C14入力電圧範囲(V)160-256(200設定時)RoHS指令(10物質対応)対応ポートRS-232ポート, USBポート [ 1]給電方式ラインインタラクティブ方式出力周波数50/60Hz ±0.1Hz出力コンセントC13(4個)