カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • ノーブランド(2)
  • エネックス(1)
  • エコリカ(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • ゼネラル(1)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
  • SMC(252)
  • ニッセイ(32)
  • ホンダ(22)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(14)
  • シングウ(新宮商行)(12)
  • ニッサン(11)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • ケナメタル(8)
  • DNライティング(7)
  • CKD(6)
  • DIPPERホクメイ(6)
  • エスコ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2300h」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 230 V 3極 277300 DILM32-01 230V50/60HZ EATON(イートン)電磁接触器 230 V 3極 277300 DILM32-01 230V50/60HZEATON(イートン)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4494アズワン品番65-7269-51
電磁接触器 400 V 3極 290093 DILM15-01 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 290093 DILM15-01 230V50HZ 240V60HZEATON(イートン)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7304-37
電磁接触器 400 V 278111 DIULM12/21 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 278111 DIULM12/21 230V50HZ 240V60HZEATON(イートン)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 12 A で動作します。2 方向の回転でモータを始動するためにコンタクタの組み合わせに使用できます。最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●範囲:ディアルムアズワン品番65-7304-68
電磁接触器 400 V 3極 276593 DILM7-01 230V50/60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 276593 DILM7-01 230V50/60HZEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 3 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9503アズワン品番65-7304-46
電磁接触器 400 V 3極 112428 DILM38-10 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 112428 DILM38-10 230V50HZ 240V60HZEATON(イートン)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILMアズワン品番65-7303-33
電磁接触器 400 V 3極 112456 DILM38-01 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 112456 DILM38-01 230V50HZ 240V60HZEATON(イートン)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7303-34
電磁接触器 400 V 3極 239527 DILM95-22 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 239527 DILM95-22 230V50HZ 240V60HZEATON(イートン)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 45 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:95 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:2NC、2NOアズワン品番65-7304-52
電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZEATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 5.5 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7303-39
電磁接触器 400 V 3極 277268 DILM32-10 230V50/60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 277268 DILM32-10 230V50/60HZEATON(イートン)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 15 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NOアズワン品番65-7304-42
電磁接触器 400 V 3極 051114 DILEM-01 230V50/60HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 051114 DILEM-01 230V50/60HZ 1袋 5個入EATON(イートン)
58,980税込64,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7304-13
電磁接触器 400 V 3極 127075 DILEM12-10 230V50HZ 240V60HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 127075 DILEM12-10 230V50HZ 240V60HZ 1袋 5個入EATON(イートン)
61,980税込68,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEM●コード番号:230-4450アズワン品番65-7267-51
200V 1200VA UPS 9SXシリーズ(CE,UL,RoHS3対応) EATON(イートン)200V 1200VA UPS 9SXシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)EATON(イートン)
289,800税込318,780
1個
14日以内出荷
200V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のタワー型1500VA(230V時)の後継モデルでもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:200~240V 【入力電圧範囲(V)】:160~230V(200V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:C14 【出力容量(VA/W)】:1200VA/1080W 【出力電圧】:200,208,220,230V,240V 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:C13(6) バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 *バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。 世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 安全規格取得 各種認証(CE / cULus / EAC / RCM / KC / TUV / Energy Star)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。仕様【出力コンセント】C13(6個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設可、【リモートコネクタ】Remote Power Off(RPO)付属品RS-232Cケーブル(D-sub 9pin)/ USBケーブル(Bコネクタ)/クイックスタート/ 安全ガイド/ マニュアルとソフトウェアのご案内/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/電源ケーブル 1本質量(kg)18.5タイプメンテナンスフリー・シール型蓄電池規格【EMC】[9SX1500][9SX1500I]・CISPR22 Class B・FCC part 15 Class B / ICES-003・IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8、【Safety】[9SX1500]CE / cULus / NOM・[9SX1500I]CE / cULus / EAC / RCM / KCケーブル長(m)【RS-232ケーブル】約1.75、【USBケーブル】約1.8出力電圧(V)100/110/120/125入力電圧(V)200~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×435×252対応Advanced Battery Management(ABM)冷却方式ファン冷却機能セルフテスト機能入力プラグC14出力波形正弦波インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)高度(m)3000相数単相2線相対湿度0~96%(結露不可)保証期間2年(バッテリー含む)力率0.9騒音レベル(dB(A))50未満入力周波数(Hz)40~70(50/60Hz)保存温度範囲(℃)0~40(推奨10~25)効率0.91入力電圧範囲(V)160~230(200V設定時)ポートRS-232C、USB、 RPO、Relay output出力容量(VA/W)1200/1080動作温度範囲(℃)0~40(推奨25)給電方式常時インバーター方式