カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dilm25-10」の検索結果
特価

電磁接触器 400 V 3極 277121 DILM25-10 240V50HZ
EATON(イートン)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILMアズワン品番65-7267-32
イートン 電磁接触器 DILM25シリーズ
EATON(イートン)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:DILM25 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:100 (AC) A、40 (DC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:11 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:85mm 、 動作温度 Max:+60℃