カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • SMC(230)
  • マキテック(34)
  • WURTH ELEKTRONIK(30)
  • BOURNS(27)
  • カワグレ(26)
  • RS PRO(23)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ニチコン(14)
  • スリーピース(13)
  • エスコ(7)
  • 日本ケミコン(7)
  • プラス[家具](7)
  • SK(新潟精機)(5)
  • 中部コーポレーション(4)
  • EPCOS(4)
  • VISHAY(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • サンハヤト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-1000a」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton 電気二重層コンデンサ 5V dc 0.1F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 5V dc 0.1F リード品EATON(イートン)
619税込681
1個
翌々日出荷
PBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが低いため、電力密度が高い用途に最適 動作電圧: 5 Vdc 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃高さ = 13mm寸法 = 11.3 x 6 x 13mmリード間隔 = 7.3mm漏れ電流 = 3 μA等価直列抵抗 = 4Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 5.4V dc 5F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 5.4V dc 5F リード品EATON(イートン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
PHVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 5F電圧 = 5.4V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 21.3mm高さ = 32.5mm寸法 = 21.3 x 11 x 32.5mmリード間隔 = 5.3mm漏れ電流 = 28 μA等価直列抵抗 = 70mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品EATON(イートン)
349税込384
1個
5日以内出荷
HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 3F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 21mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 21mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 15 μA等価直列抵抗 = 80mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%製品直径 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 0.22F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 0.22F リード品EATON(イートン)
339税込373
1個
5日以内出荷
Bシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが極めて低いため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 5.5mm高さ = 12mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 12mmリード間隔 = 2mm漏れ電流 = 2 μA等価直列抵抗 = 2Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 1F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 1F リード品EATON(イートン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
5日以内出荷
HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 13.5mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 10 μA等価直列抵抗 = 200mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 10F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 10F リード品EATON(イートン)
869税込956
1個
5日以内出荷
HBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイスを小型パッケージで実現. ESRが低いため、電力密度が高く、電流需要が大きい用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適 長い動作寿命: 10年超
仕様静電容量 = 10F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm高さ = 31.5mm寸法 = 10.5 (Dia.) x 31.5mmリード間隔 = 5mm漏れ電流 = 20 μA等価直列抵抗 = 60mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%製品直径 = 10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 1F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 1F リード品EATON(イートン)
16,980税込18,678
1袋(100個)
5日以内出荷
Bシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが極めて低いため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 8.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 13.5mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 4 μA等価直列抵抗 = 500mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap B許容差 = -20 → +80%奥行き = 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品EATON(イートン)
48,980税込53,878
1袋(100個)
5日以内出荷
HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ。電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス。超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適。静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適。
仕様静電容量 = 25F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 16.5mm高さ = 28.4mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 28.4mmリード間隔 = 7.5mm漏れ電流 = 45 μA等価直列抵抗 = 27mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%奥行き = 28.4mmRoHS指令(10物質対応)対応