カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • 三菱電機(39)
  • ニッセイ(32)
  • 東芝キヤリア(19)
  • EIZO(15)
  • スバル(13)
  • ビシャモン(12)
  • テンポスドットコム(11)
  • 住友重機械工業(8)
  • Beat-Sonic(8)
  • オリエンタルモーター(7)
  • SDG株式会社(6)
  • テクノ高槻(5)
  • EFFEX(エフェックス)(5)
  • carrozzeria(5)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hz31」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イートン 電磁接触器 DILERシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILERシリーズEATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入 EATON(イートン)接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入EATON(イートン)
66,980税込73,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。最大定格動作電流 10 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●極の設定:1 NC 、3 N/O●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:1 NC 、3 N/Oアズワン品番65-7304-06
接触器リレー 4 A EATON(イートン)接触器リレー 4 AEATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタリレーは、主に AC 動作に使用します。230 V 50/60 Hz で動作します。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
接触器リレー ディスラックシリーズ 690 V dc 0.53 W EATON(イートン)接触器リレー ディスラックシリーズ 690 V dc 0.53 WEATON(イートン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:ディスラック●極の設定:1 NC 、3 N/O●許容入力:0.53 W●通常端子構成:1 NC 、3 N/Oアズワン品番65-7303-49
接触器リレー×Startシリーズ Eaton DILA EATON(イートン)接触器リレー×Startシリーズ Eaton DILAEATON(イートン)
10,320税込11,352
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトの定格電流:4 A●範囲:xStart●コンタクトの定格電圧:415 V ac●シリーズ:DILA●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:0●ターミナルタイプ:Screw●深さ:125.2mm●動作温度 Min:-25℃●DILA -22接触器リレーは、4極補助コンタクトモジュールには使用できません。. DILA接触器リレー. 電流定格: 4 A AC15RoHS指令(10物質対応)対応
イートン 電磁接触器 DILAシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILAシリーズEATON(イートン)
10,320税込11,352
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応