カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • モノタロウ(1)
  • マルヤス電業(8)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • SMC(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • Luminous(ルミナス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「il-a2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イートン 電磁接触器 DILAシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILAシリーズEATON(イートン)
10,320税込11,352
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー 4 A EATON(イートン)接触器リレー 4 AEATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタリレーは、主に AC 動作に使用します。230 V 50/60 Hz で動作します。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:4 A●極の設定:SP●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:229-9500アズワン品番65-7267-11
接触器リレー DILAシリーズ 690 V dc 0.53 W EATON(イートン)接触器リレー DILAシリーズ 690 V dc 0.53 WEATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NCアズワン品番65-7304-05
接触器リレー DILAシリーズ 690 V dc 0.53 W EATON(イートン)接触器リレー DILAシリーズ 690 V dc 0.53 WEATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●コード番号:230-4478アズワン品番65-7269-58