カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • Festo(38)
  • 富士電機(18)
  • ダイヘン(10)
  • Hirschmann Test & Measurement(7)
  • ナカバヤシ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • MSTコーポレーション(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
  • Lumberg Automation(3)
  • イスカル(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • KTC(2)
  • CKD(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m22-a4」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M22-A4 EATON(イートン)

    M22-A4

    EATON(イートン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレクタスイッチ Eaton EATON(イートン)

    セレクタスイッチ Eaton

    EATON(イートン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Eaton ジョイスティック EATON(イートン)

    Eaton ジョイスティック

    EATON(イートン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    仕様【タイプを処理】レバーIEC / EN60947. UL、CSA. ジョイスティック. 電気動作には、コンタクトモジュール(フロント取り付けタイプ)及び固定アダプタが必要 凡例プレートについては、RS代表品番 : 512-9831 512-9831 を確認奥行(mm)【パネルから】15角度(°)【ジョイスティックトラベル】30保護等級IP66機械的寿命100000Cycles動作温度範囲(℃)-25~+70
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
  • コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton EATON(イートン)

    コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton

    EATON(イートン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton アダプタ  for use with Various EATON(イートン)

    Eaton アダプタ for use with Various

    EATON(イートン)
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-WRS+M22-A EATON(イートン)

    M22-WRS+M22-A

    EATON(イートン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1色(M22-WRS)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
  • M22-WRLK-W+M22-A EATON(イートン)

    M22-WRLK-W+M22-A

    EATON(イートン)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)38.1色(M22-WRLK-W)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRLK-W)26.92、(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRLK-W)/(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRLK-W)白、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA 4X、NEMA 13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000