カテゴリ
- 制御機器(23)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「eaton m22-a4」の検索結果

Eaton ジョイスティック
EATON(イートン)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷保護等級IP66角度(°)【ジョイスティックトラベル】30機械的寿命100000Cycles奥行(mm)【パネルから】15動作温度範囲(℃)-25~+70仕様【タイプを処理】レバーIEC / EN60947. UL、CSA. ジョイスティック. 電気動作には、コンタクトモジュール(フロント取り付けタイプ)及び固定アダプタが必要 凡例プレートについては、RS代表品番 : 512-9831 512-9831 を確認
コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton
EATON(イートン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
M22-WRLK-W+M22-A
EATON(イートン)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷長さ(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)38.1色(M22-WRLK-W)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRLK-W)26.92、(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRLK-W)/(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRLK-W)白、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA 4X、NEMA 13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
取り付けアダプタ 1袋 5個入
EATON(イートン)¥4,298税込¥4,7281袋(5個)当日出荷IEC / EN60947。UL、CSA仕様●種類:固定アダプタ●併用可能製品:M22-(C)K シリーズ、M22-(C) LED シリーズ、RMQ Titan シリーズ●シリーズ:M22●コード番号:399-3545アズワン品番65-7841-80
M22-WRS+M22-A
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1色(M22-WRS)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°保護構造IP65スイッチバネ復帰定格電圧(V)AC250端子形状クイックコネクト動作方式バネ復帰端末仕様クイックコネクトハンドル高さ(mm)37保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~65軸数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~65処理方法ノブラベル(ジョイスティック)±12°コンタクト定格電流(A)5@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250機械的寿命(万回)20パネル奥行き(mm)21.5
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 多方向スイッチ
富士電機¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から23日以内出荷種類その他ボタン色黒取付穴径(Φmm)22.3端子形状ねじ端子保護構造IP65/IP65F
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ
富士電機(10件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。フレーム丸フレーム操作部形状ボール形ロック無定格絶縁電圧(V)AC/DC250取付寸法(mm)Φ30.5タイプ多方向スイッチ種類多方向保護構造IP65(防油形)耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000色(ボール)黒耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から13日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色黒種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上