カテゴリ

  • 制御機器(52)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • SIEMENS(130)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(86)
  • シュナイダーエレクトリック(83)
  • KEMET(43)
  • RS PRO(28)
  • ABB(25)
  • onsemi(20)
  • Lovato(19)
  • CKD(15)
  • Sensata / Cynergy3(13)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • ハネウェル(9)
  • SCHMERSAL(8)
  • ABB Jokab(8)
  • EAO(7)
  • マコトロイ工業(6)
  • 三菱電機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc1v」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton EATON(イートン)コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル EatonEATON(イートン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILMシリーズEATON(イートン)
9,050税込9,955特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILM9シリーズEATON(イートン)
9,630税込10,593
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロータリスイッチ Eaton EATON(イートン)ロータリスイッチ EatonEATON(イートン)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イートン 補助コンタクト EATON(イートン)イートン 補助コンタクトEATON(イートン)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
イートン 電磁接触器 DILM15シリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILM15シリーズEATON(イートン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ:DILM15 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:20 (DC) A、50 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NC 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:7.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:45mm 、 動作温度 Max:+60℃
サーマルリレー Eaton EATON(イートン)サーマルリレー EatonEATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEMシリーズEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
イートン 電磁接触器 DILERシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILERシリーズEATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
補助接点 1 NHI 1 A 1袋 5個入 EATON(イートン)補助接点 1 NHI 1 A 1袋 5個入EATON(イートン)
16,980税込18,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 標準補助コンタクトモジュールは、スプリングクランプ接続を備えています。N/C コンタクトが 1 つあります。動作温度範囲: -25 → 55 ℃ 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NC●取付方法:フロントファスナー●シリーズ:NHI●コンタクトの定格電流:1 A●コンタクトの定格電圧:440 V●コード番号:229-9468アズワン品番65-7302-16
補助接点モジュール 2 DILA 16 A 1袋 5個入 EATON(イートン)補助接点モジュール 2 DILA 16 A 1袋 5個入EATON(イートン)
33,980税込37,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 2 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 16 A です。N/O コンタクト x 1、NCL コンタクト x 1 です。動作温度範囲: -25 → 60 ℃ 保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC、1NO●取付方法:フロントファスナー●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:229-9501アズワン品番65-7267-43
接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入 EATON(イートン)接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入EATON(イートン)
66,980税込73,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。最大定格動作電流 10 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●極の設定:1 NC 、3 N/O●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:1 NC 、3 N/Oアズワン品番65-7304-06
接触器リレー ディスラックシリーズ 690 V dc 0.53 W EATON(イートン)接触器リレー ディスラックシリーズ 690 V dc 0.53 WEATON(イートン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:ディスラック●極の設定:1 NC 、3 N/O●許容入力:0.53 W●通常端子構成:1 NC 、3 N/Oアズワン品番65-7303-49
電磁接触器 400 V 4極 118913 DILMP32-01 RDC24 EATON(イートン)電磁接触器 400 V 4極 118913 DILMP32-01 RDC24EATON(イートン)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 200 A で動作します。極数: 4 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●通常端子構成:1 NC●範囲:ディ LMP (ディ LMP )●コード番号:230-4448アズワン品番65-7272-54
補助接点モジュール 1 DILA 16 A EATON(イートン)補助接点モジュール 1 DILA 16 AEATON(イートン)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Eaton 1 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 16 A です。1 NC コンタクトを備えています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃ 保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NC●取付方法:側面実装●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7302-18
電磁接触器 400 V 3極 010151 DILEM-01 240V50HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 010151 DILEM-01 240V50HZ 1袋 5個入EATON(イートン)
58,980税込64,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7304-66
電磁接触器 400 V 3極 276712 DILM9-01 24V50HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 276712 DILM9-01 24V50HZEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7304-72
電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZEATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 5.5 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7303-39
電磁接触器 400 V 3極 051114 DILEM-01 230V50/60HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 051114 DILEM-01 230V50/60HZ 1袋 5個入EATON(イートン)
58,980税込64,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7304-13
電磁接触器 400 V 3極 230155 DILEEM-01-G-C 24VDC 1袋 5個入 EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 230155 DILEEM-01-G-C 24VDC 1袋 5個入EATON(イートン)
65,980税込72,578
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:6.6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9475アズワン品番65-7303-30
電磁接触器 400 V 3極 276593 DILM7-01 230V50/60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 276593 DILM7-01 230V50/60HZEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 3 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9503アズワン品番65-7304-46
電磁接触器 400 V 3極 051629 DILEEM-01 24V50HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 051629 DILEEM-01 24V50HZ 1袋 5個入EATON(イートン)
55,980税込61,578
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILEEMアズワン品番65-7302-80
電磁接触器 400 V 3極 010086 DILEM-01 24V50HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 010086 DILEM-01 24V50HZ 1袋 5個入EATON(イートン)
52,980税込58,278
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9243アズワン品番65-7303-27
電磁接触器 400 V 3極 276732 DILM9-01 220V50/60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 276732 DILM9-01 220V50/60HZEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4490アズワン品番65-7302-32
電磁接触器 400 V 3極 290093 DILM15-01 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 290093 DILM15-01 230V50HZ 240V60HZEATON(イートン)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7304-37
電磁接触器 400 V 3極 112456 DILM38-01 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 112456 DILM38-01 230V50HZ 240V60HZEATON(イートン)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7303-34
接触器リレー Moellerシリーズ 6→ 10 A 690 V ac 5 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 6→ 10 A 690 V ac 5 kWEATON(イートン)
13,980税込15,378
1個
予約販売
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:6→ 10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-60
接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kWEATON(イートン)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-53
接触器リレー Moellerシリーズ 37→ 50 A 690 V ac 22 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 37→ 50 A 690 V ac 22 kWEATON(イートン)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:37→ 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-67
サーマルリレー Moellerシリーズ 0.1→ 0.16 A 690 V ac 60 W EATON(イートン)サーマルリレー Moellerシリーズ 0.1→ 0.16 A 690 V ac 60 WEATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:0.1→ 0.16 A●コンタクトの定格電流:160 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-63
サーマルリレー Moellerシリーズ 1.6→ 2.4 A 690 V ac 1 kW EATON(イートン)サーマルリレー Moellerシリーズ 1.6→ 2.4 A 690 V ac 1 kWEATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:1.6→ 2.4 A●コンタクトの定格電流:2.4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:1 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-62
接触器リレー×Startシリーズ Eaton DILA EATON(イートン)接触器リレー×Startシリーズ Eaton DILAEATON(イートン)
10,320税込11,352
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトの定格電流:4 A●範囲:xStart●コンタクトの定格電圧:415 V ac●シリーズ:DILA●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:0●ターミナルタイプ:Screw●深さ:125.2mm●動作温度 Min:-25℃●DILA -22接触器リレーは、4極補助コンタクトモジュールには使用できません。. DILA接触器リレー. 電流定格: 4 A AC15RoHS指令(10物質対応)対応
イートン 電磁接触器 DILAシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILAシリーズEATON(イートン)
10,320税込11,352
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー Moellerシリーズ 9→ 12 A 690 V ac 5.5 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 9→ 12 A 690 V ac 5.5 kWEATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:9→ 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7347-13
接触器リレー Moellerシリーズ 23→ 32 A 690 V ac 15 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 23→ 32 A 690 V ac 15 kWEATON(イートン)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:23→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-64
サーマルリレー Moellerシリーズ 0.16→ 0.24 A 690 V ac 60 W EATON(イートン)サーマルリレー Moellerシリーズ 0.16→ 0.24 A 690 V ac 60 WEATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:0.16→ 0.24 A●コンタクトの定格電流:240 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-87
接触器リレー Moellerシリーズ 24→ 32 A 690 V ac 15 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 24→ 32 A 690 V ac 15 kWEATON(イートン)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
仕様●モーター定格電流:24→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-36
接触器リレー Moellerシリーズ 16→ 24 A 690 V ac 11 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 16→ 24 A 690 V ac 11 kWEATON(イートン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
仕様●モーター定格電流:16→ 24 A●コンタクトの定格電流:24 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-61
電磁接触器 230 V 3極 277300 DILM32-01 230V50/60HZ EATON(イートン)電磁接触器 230 V 3極 277300 DILM32-01 230V50/60HZEATON(イートン)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4494アズワン品番65-7269-51
接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kWEATON(イートン)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7608アズワン品番65-7347-02