カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(989)
  • SIEMENS(28)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • WEIDMULLER(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • Zebra Technologies(7)
  • ABB(7)
  • アズワン(6)
  • FINDER(6)
  • 日研工作所(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • Lovato(5)
  • フクハラ(4)
  • ワルター(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • シングウ(新宮商行)(4)
  • IXYS(4)
  • JAPANNEXT(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no-12-a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILMシリーズEATON(イートン)
3,890税込4,279特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
接触器リレー Moellerシリーズ 9→ 12 A 690 V ac 5.5 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 9→ 12 A 690 V ac 5.5 kWEATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:9→ 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7347-13
電磁接触器 24 V dc 3極 DILMシリーズ 276845 DILM12-10 24VDC EATON(イートン)電磁接触器 24 V dc 3極 DILMシリーズ 276845 DILM12-10 24VDCEATON(イートン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
EATON 3相 DILMシリーズ コンタクタ高い動作信頼性と長寿命を誇るxStartシステムのDILMシリーズは、AC-4ジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的な動作を保証します。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御技術の進歩が活かされています。DILMシリーズコンタクタは、耐久性・耐干渉性に優れ、PLCとの組み合わせで様々な用途に対応します。EATONのこのAC/DCコンポーネントシリーズは、400 Vで最大170 A AC-3までの3極コンタクタと、最大200
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILM●補助接点の数:1●範囲:xStart●接続方式:Screw●奥行き:117mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:493-0163アズワン品番65-7302-72
接触器リレー Moellerシリーズ 12→ 16 A 690 V ac 7.5 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 12→ 16 A 690 V ac 7.5 kWEATON(イートン)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:12→ 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7597アズワン品番65-7344-43