カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • プロトブレンボ(12)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • ミニター(7)
  • ハリケーン(7)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • 富士電機(6)
  • イスカル(5)
  • KTC(5)
  • 日研工作所(5)
  • ノーブランド(5)
  • ミドリ安全(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • ROOMMATE(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ネグロス電工(4)
  • アサヒ工具(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm22」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリEATON(イートン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
セレクタスイッチ Eaton EATON(イートン)セレクタスイッチ EatonEATON(イートン)
4,400税込4,840
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-L-R+M22-A EATON(イートン)M22-L-R+M22-AEATON(イートン)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DRP-R+M22-A EATON(イートン)M22-DRP-R+M22-AEATON(イートン)
5,730税込6,303
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DRL-R+M22-A EATON(イートン)M22-DRL-R+M22-AEATON(イートン)
5,230税込5,753
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形 EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形EATON(イートン)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
シリーズM22カットアウト直径(Φmm)22
M22シリーズ パイロットライトヘッド EATON(イートン)M22シリーズ パイロットライトヘッドEATON(イートン)
2,780税込3,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
信号機器 EATON(イートン)信号機器EATON(イートン)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Eaton シリーズ M22 音響装置は、RMQ システムを搭載し、ランプホルダ BA9s 付きブザーなし、コンパクトなフロントブラックです。保護等級: IP40
仕様●種類:アコースティックデバイス●シリーズ:M22●コード番号:226-5842アズワン品番65-7818-09
押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑 EATON(イートン)押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑EATON(イートン)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトですEaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797アズワン品番65-7841-24
照光式押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 赤 EATON(イートン)照光式押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 赤EATON(イートン)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトですEaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229アズワン品番65-7821-94