カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- ナカトミ(3)
- INAX(LIXIL)(8)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 大洋ツール(3)
- 岩田製作所(1)
- スイデン(1)
- TRUSCO(1)
- 増田製作所(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- SWAGE-LINE(1)
- SK11(1)
- Wieland(1)
「sac-30」の検索結果

電磁接触器 24 V 3極 277881 DILM65 24V50HZ
EATON(イートン)¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 65 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )定格動作電力は 30 kW です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率ク仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:910 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7304-33
電磁接触器 230 V 3極 277894 DILM65 230V50HZ 240V60HZ
EATON(イートン)¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 65 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )定格動作電力は 30 kW です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率クラス IE3 のモータにも適合仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:910 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御●コード番号:230-1339アズワン品番65-7303-17