カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(96)
  • ホンダ(86)
  • 富士インパルス(24)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • ダイヘン(7)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • 村上被服(4)
  • 共立電気計器(3)
  • KSフィルター(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 山本科学工具研究社(2)
  • ニムラ(2)
  • KEMET(2)
  • アイコーエンジニアリング(1)
  • アズワン(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v3001」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 230 V 3極 277300 DILM32-01 230V50/60HZ EATON(イートン)電磁接触器 230 V 3極 277300 DILM32-01 230V50/60HZEATON(イートン)
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4494アズワン品番65-7269-51
電磁接触器 400 V 3極 230155 DILEEM-01-G-C 24VDC 1袋 5個入 EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 230155 DILEEM-01-G-C 24VDC 1袋 5個入EATON(イートン)
68,980税込75,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:6.6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9475アズワン品番65-7303-30
電磁接触器 400 V 3極 290093 DILM15-01 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 290093 DILM15-01 230V50HZ 240V60HZEATON(イートン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7304-37
電磁接触器 400 V 3極 276593 DILM7-01 230V50/60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 276593 DILM7-01 230V50/60HZEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 3 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9503アズワン品番65-7304-46
電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZEATON(イートン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 5.5 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7303-39
電磁接触器 400 V 3極 051114 DILEM-01 230V50/60HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 051114 DILEM-01 230V50/60HZ 1袋 5個入EATON(イートン)
60,980税込67,078
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7304-13
電磁接触器 400 V 3極 112456 DILM38-01 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 112456 DILM38-01 230V50HZ 240V60HZEATON(イートン)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7303-34