カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
  • KEIHIN(56)
  • 三木プーリ(25)
  • SMC(21)
  • スズキ(12)
  • CKD(11)
  • SK(新潟精機)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ニッサン(5)
  • 山洋電気(4)
  • MICROCHIP(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 虹技(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「424j」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
424J/2HP EBM PAPST424J/2HPEBM PAPST
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 424J/2HP EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 424J/2HPEBM PAPST
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 40mm奥行 28mm終結タイプ リードワイヤm3/hファン回転速度 17250rpmセンサータイプ PWM, タコメータベアリングタイプ ボールIP定格 IP20注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 424JH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 424JHEBM PAPST
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 40mm幅 40mm奥行 28mm終結タイプ リードワイヤmm騒音レベル 54dBファン回転速度 17250rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
424JH EBM PAPST424JHEBM PAPST
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (420Jシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (420Jシリーズ) 角型EBM PAPST
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
奥行(mm)28ベアリングボール電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ