カテゴリ

  • 制御機器(529)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
  • モノタロウ(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,728)
  • メディアカバーマーケット(1,442)
  • サンエス(1,311)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(574)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(424)
  • 視覚デザイン研究所(334)
  • JAPANNEXT(288)
  • A-Gas Japan(269)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(155)
  • SPARKFUN(148)
  • ホンダ(140)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • 花魁JAPAN(108)
  • エレコム(102)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(77)
  • 三菱ふそう(74)
  • RS PRO(72)
  • VISHAY(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(514)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PAP」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414F

    EBM PAPST
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 40mm。電流 Max = 33mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 22dB。ファン回転速度 = 5400rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8212JN EBM PAPST

    8212JN

    EBM PAPST
    6,498税込7,148特価
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)

    EBM PAPST
    4,298税込4,728特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • QG030-303/14 EBM PAPST

    QG030-303/14

    EBM PAPST
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
  • 3312NN EBM PAPST

    3312NN

    EBM PAPST
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 414F EBM PAPST

    414F

    EBM PAPST
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • ebm-papst フィンガーガード EBM PAPST

    ebm-papst フィンガーガード

    EBM PAPST
    639税込703
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 8314H EBM PAPST

    8314H

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4414M EBM PAPST

    4414M

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4184NXHH EBM PAPST

    4184NXHH

    EBM PAPST
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファンキット品 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファンキット品

    EBM PAPST
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)119寸法(mm)119×119×38高さ(mm)119奥行(mm)38動作種別ACベアリングスリーブ方向【カーブ】前方向電源電圧(V)24acRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)93ファン速度(rpm)3100
  • ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ)

    EBM PAPST
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 126 x 126mm PMFA120T EBM PAPST

    ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 126 x 126mm PMFA120T

    EBM PAPST
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 126 x 126mm。厚さ = 13.5mm。フレーム材料 = プラスチック。フィルター材料 = PET。長さ = 126mm。幅 = 126mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRF120 EBM PAPST

    PRF120

    EBM PAPST
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMFA80T EBM PAPST

    PMFA80T

    EBM PAPST
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 614NGN EBM PAPST

    614NGN

    EBM PAPST
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3212J/2N-301 EBM PAPST

    3212J/2N-301

    EBM PAPST
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 614F EBM PAPST

    614F

    EBM PAPST
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4114NHH EBM PAPST

    4114NHH

    EBM PAPST
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3414N EBM PAPST

    3414N

    EBM PAPST
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 120 x 120mm FP120T EBM PAPST

    ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 120 x 120mm FP120T

    EBM PAPST
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 120 x 120mm。フィルター材料 = PET。長さ = 120mm。幅 = 120mm。ebm-papst フィルタパッドebm-papst ファンフィルタ交換用パッドは、 60 % の粉塵粒子捕集率と100 ℃ の耐熱性を実現しています。パッドは、白色ポリエステルタイプ KS-22 です。フィンガーガードはねじでファンに取り付けられています。メッシュスクリーンとフィルタは外側のカバーで固定され、フィンガーガードの上に取り付けられます。 このパッドは、 PMFA120T フィルタアセンブリと併用し、サイズが 119mm x 119mm のファンに適しています。特長低プロファイル設計 すばやく交換できます フィルタパッドは、ファンの電源を切らずに交換できます 既存の穴を利用して位置を固定します認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN61340-5-1:2007
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン RLF 35シリーズ EBM PAPST

    ブロアファン RLF 35シリーズ

    EBM PAPST
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 9.6m3/h。シリーズ = RLF 35。高さ = 51mm。幅 = 51mm。奥行 = 15mm。寸法 = 51 x 51 x 15mm。ファン回転速度 = 6700rpm。騒音レベル = 55dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm。IP定格 = 保護等級:IP20。垂直取り付け穴の間隔 = 43mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8414NGH EBM PAPST

    8414NGH

    EBM PAPST
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 412FH EBM PAPST

    412FH

    EBM PAPST
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 405FH EBM PAPST

    405FH

    EBM PAPST
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGH

    EBM PAPST
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25.4mm。寸法 60 60 25mm。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 5600rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papstスリーブベアリング軸流ファン. ebm-papstがお届けする、これらのスリーブベアリングDC軸流ファンは、お客様の用途に加えるのに最適です。耐久性に優れた、高性能の軸流ファンは、冷却用途に特に重要な部品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 逆極性に対する電子的保護 ブロッキングと過負荷に対するインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック 内蔵型電子整流ファン. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. これらのファンには、フィンガーガードは用意されていますか。. メーカーでは、さらなる安全のためにフィンガーガードを用意しています。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください. スリーブベアリングとボールベアリングの違い. スリーブベアリング軸流ファンは通常、従来のボールベアリングファンよりも低速で静かです。スリーブベアリングは、発熱量が少ない用途でより一般的に使用されます。また、コスト効果の高い冷却方法となるようにも設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NN EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NN

    EBM PAPST
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 75mA。風量 42m3/h。騒音レベル 35dB。ファン回転速度 5100rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCボールベアリング軸流ファン. ebm-papstの600Nシリーズの軸流ファンは、冷却と通気のための優れたオプションです。ボールベアリングの構造により、ファンは任意の方向に取り付けることができます。スリーブベアリングのオプションに優る長寿命と動作温度により、このシリーズは、必要なほぼすべての用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性保護 容易に設置できるように精巧に配線接続済み. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ボールベアリングの利点. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファンのボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. フィンガーガードは用意されていますか。. 安全性に問題がある場合は、良好なフィンガーガードによって優れた保護が得られ、安全基準を完全に満たすことができます。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LZ28CP EBM PAPST

    LZ28CP

    EBM PAPST
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LZ23K EBM PAPST

    LZ23K

    EBM PAPST
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 612F EBM PAPST

    612F

    EBM PAPST
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 514F EBM PAPST

    514F

    EBM PAPST
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3312NNU EBM PAPST

    3312NNU

    EBM PAPST
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7114N EBM PAPST

    7114N

    EBM PAPST
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンガード 53.2 x 53.2mm EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード 53.2 x 53.2mm

    EBM PAPST
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    ファンサイズ = 60mm。外形寸法 = 53.2 x 53.2mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 50mm。カラー = グレー。外高 = 53mm。外部幅 = 53mm。シリーズ = LZ28CP。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm, 8314H EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm, 8314H

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。電流 Max 250mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 5000rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4184NXHH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4184NXHH

    EBM PAPST
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 260m3/h。騒音レベル 57dB。ファン回転速度 4900rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414F

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 25mm。風量 170m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 2900rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst Compact DC軸流ファン. ebm-papstが提供するこれらの軸流ファンは、高パフォーマンスで耐久性に優れたコンパクトなDC軸流ファンを必要とする冷却用途に最適です。マザーボードに設置する場合でも、冷凍冷蔵庫内、又は単なる電子機器用冷却ファンとして使用する場合であっても、ebm-papstのコンパクト軸流ファンは優れた選択肢です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 逆極性に対する完全保護 ロック防止 ボールベアリング設計 電力@24 dc. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。入口と出口の両方で、空気 ガスの流れを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 826-1363 826-1363 は、潜在的な事故を防止します。. ボールベアリングとスリーブベアリングの違いは何ですか?. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファン内部のボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は電子機器内の故障で、感電の危険を引き起こす可能性があります。これに対して機器が保護されていない場合、健康と安全性の問題が発生する可能性があり、補修も簡単ではありません。ebm-papstの4400軸流ファンシリーズは、この危険に対して保護されているので安心です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンガード 240 x 240mm EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード 240 x 240mm

    EBM PAPST
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ファンサイズ = 200mm。外形寸法 = 240 x 240mm。材料 = プラスチックコーティングスチール。ネジ穴の間隔 = 240mm。カラー = シルバー。外高 = 240mm。外部幅 = 240mm。軸流ファンフィンガーガード. 軸流ファン用の産業標準サイズのスチール製フィンガーガードです 2 点を備えた 172 x 172 を除く、 4 つの標準固定ポイント
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンガード 136.5 x 136.5mm EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード 136.5 x 136.5mm

    EBM PAPST
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ファンサイズ = 140 x 140mm。外形寸法 = 136.5 x 136.5mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 124.5mm。外高 = 136.5mm。外部幅 = 136.5mm。シリーズ = LZ53。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4184NGX EBM PAPST

    4184NGX

    EBM PAPST
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
関連キーワード
...