カテゴリ

  • 制御機器(562)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
  • モノタロウ(23)
  • BMW(40,319)
  • SMC(14,100)
  • EBM(江部松商事)(7,965)
  • ビーエム機器(1,265)
  • YAMAHA(ヤマハ)(847)
  • MAZDA(マツダ)(683)
  • メディアカバーマーケット(678)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(633)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(526)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(449)
  • オカムラ(岡村製作所)(411)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(397)
  • ミツビシ(343)
  • エスコ(321)
  • BAGSTER (バグスター)(283)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(258)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(254)
  • ニッサン(229)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(548)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
414F EBM PAPST414FEBM PAPST
2,498税込2,748
1個
当日出荷
3312NN EBM PAPST3312NNEBM PAPST
7,298税込8,028
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
8212JN EBM PAPST8212JNEBM PAPST
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)EBM PAPST
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
3312NNU EBM PAPST3312NNUEBM PAPST
8,998税込9,898
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7114N EBM PAPST7114NEBM PAPST
17,980税込19,778
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4184NXHH EBM PAPST4184NXHHEBM PAPST
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
614NGN EBM PAPST614NGNEBM PAPST
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
612F EBM PAPST612FEBM PAPST
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロアファン RLF 35シリーズ EBM PAPSTブロアファン RLF 35シリーズEBM PAPST
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
電源電圧 = 24 V dcブロアタイプ = 遠心分離AC/DC動作 = DC風量 = 9.6m3/hシリーズ = RLF 35高さ = 51mm幅 = 51mm奥行 = 15mm寸法 = 51 x 51 x 15mmファン回転速度 = 6700rpm騒音レベル = 55dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 43 x 38mmIP定格 = 保護等級:IP20垂直取り付け穴の間隔 = 43mm
RoHS指令(10物質対応)対応
8414NGH EBM PAPST8414NGHEBM PAPST
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
412FH EBM PAPST412FHEBM PAPST
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ)EBM PAPST
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ600Fベアリングスリーブ騒音レベル(dB(A))27動作DC風量(m3/h)29RoHS指令(10物質対応)対応
8314H EBM PAPST8314HEBM PAPST
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
614F EBM PAPST614FEBM PAPST
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4414M EBM PAPST4414MEBM PAPST
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4114NHH EBM PAPST4114NHHEBM PAPST
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3414N EBM PAPST3414NEBM PAPST
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 126 x 126mm PMFA120T EBM PAPSTebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 126 x 126mm PMFA120TEBM PAPST
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファンファンサイズ = 119mm寸法 = 126 x 126mm厚さ = 13.5mmフレーム材料 = プラスチックフィルター材料 = PET長さ = 126mm幅 = 126mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ)EBM PAPST
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファンキット品 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファンキット品EBM PAPST
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
幅(mm)119寸法(mm)119×119×38高さ(mm)119奥行(mm)38動作種別ACベアリングスリーブ方向【カーブ】前方向電源電圧(V)24acRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)93ファン速度(rpm)3100
PRF120 EBM PAPSTPRF120EBM PAPST
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PMFA80T EBM PAPSTPMFA80TEBM PAPST
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
8314HL EBM PAPST8314HLEBM PAPST
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3212J/2N-301 EBM PAPST3212J/2N-301EBM PAPST
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGHEBM PAPST
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 60mm奥行 25.4mm寸法 60 60 25mm騒音レベル 37dBファン回転速度 5600rpmベアリングタイプ スリーブebm-papstスリーブベアリング軸流ファン. ebm-papstがお届けする、これらのスリーブベアリングDC軸流ファンは、お客様の用途に加えるのに最適です。耐久性に優れた、高性能の軸流ファンは、冷却用途に特に重要な部品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 逆極性に対する電子的保護 ブロッキングと過負荷に対するインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック 内蔵型電子整流ファン. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. これらのファンには、フィンガーガードは用意されていますか。. メーカーでは、さらなる安全のためにフィンガーガードを用意しています。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください. スリーブベアリングとボールベアリングの違い. スリーブベアリング軸流ファンは通常、従来のボールベアリングファンよりも低速で静かです。スリーブベアリングは、発熱量が少ない用途でより一般的に使用されます。また、コスト効果の高い冷却方法となるようにも設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NN EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NNEBM PAPST
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 60mm電流 Max 75mA風量 42m3/h騒音レベル 35dBファン回転速度 5100rpmベアリングタイプ ボールebm-papst DCボールベアリング軸流ファン. ebm-papstの600Nシリーズの軸流ファンは、冷却と通気のための優れたオプションです。ボールベアリングの構造により、ファンは任意の方向に取り付けることができます。スリーブベアリングのオプションに優る長寿命と動作温度により、このシリーズは、必要なほぼすべての用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性保護 容易に設置できるように精巧に配線接続済み. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ボールベアリングの利点. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファンのボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. フィンガーガードは用意されていますか。. 安全性に問題がある場合は、良好なフィンガーガードによって優れた保護が得られ、安全基準を完全に満たすことができます。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst フィンガーガード EBM PAPSTebm-papst フィンガーガードEBM PAPST
329税込362
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)EBM PAPST
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)24dc
PRF60 EBM PAPSTPRF60EBM PAPST
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LZ28CP EBM PAPSTLZ28CPEBM PAPST
229税込252
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LZ23K EBM PAPSTLZ23KEBM PAPST
779税込857
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm, 8314H EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm, 8314HEBM PAPST
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 80mm幅 80mm電流 Max 250mA終結タイプ リードワイヤm3/h騒音レベル 48dBファン回転速度 5000rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード 240 x 240mm EBM PAPSTebm-papst ファンガード 240 x 240mmEBM PAPST
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ファンサイズ = 200mm外形寸法 = 240 x 240mm材料 = プラスチックコーティングスチールネジ穴の間隔 = 240mmカラー = シルバー外高 = 240mm外部幅 = 240mm軸流ファンフィンガーガード. 軸流ファン用の産業標準サイズのスチール製フィンガーガードです 2 点を備えた 172 x 172 を除く、 4 つの標準固定ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 614F EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 614FEBM PAPST
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 60mm電流 Max 46mA終結タイプ リードワイヤm3/h騒音レベル 27dBファン回転速度 3900rpmベアリングタイプ スリーブIP定格 IP20ebm-papstスリーブベアリング軸流ファン. ebm-papstがお届けする、これらのスリーブベアリングDC軸流ファンは、お客様の用途に加えるのに最適です。耐久性に優れた、高性能の軸流ファンは、冷却用途に特に重要な部品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 逆極性に対する電子的保護 ブロッキングと過負荷に対するインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック 内蔵型電子整流ファン. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. これらのファンには、フィンガーガードは用意されていますか。. メーカーでは、さらなる安全のためにフィンガーガードを用意しています。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください. スリーブベアリングとボールベアリングの違い. スリーブベアリング軸流ファンは通常、従来のボールベアリングファンよりも低速で静かです。スリーブベアリングは、発熱量が少ない用途でより一般的に使用されます。また、コスト効果の高い冷却方法となるようにも設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
4114N/2H7P EBM PAPST4114N/2H7PEBM PAPST
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3414N EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3414NEBM PAPST
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm消費電力 = 2.3W奥行 = 25.4mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 32dBファン回転速度 = 2700rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20VDE、UL、CSA. ボールベアリング軸流ファン、Multifan 2シリーズ. 電子スイッチングDCモータ搭載 供給電圧(範囲内)を調整することにより、冷却に必要な風量を最適化すると同時に騒音を最小限に抑制可能 内蔵のセーフティシステムで極性反転及びロータブロッキングに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414F EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414FEBM PAPST
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 40mm電流 Max = 33mA終結タイプ = リードワイヤm3/h騒音レベル = 22dBファン回転速度 = 5400rpmベアリングタイプ = スリーブIP定格 = IP20VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8218J/2H4P EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8218J/2H4PEBM PAPST
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
電源電圧 48 dc高さ 80mm消費電力 36W奥行 38mm寸法 80 80 38mm騒音レベル 71dBファン回転速度 14000rpmセンサータイプ PWM, タコメータベアリングタイプ ボールメーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 70 x 70 x 15mm, 712F EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 70 x 70 x 15mm, 712FEBM PAPST
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dcAC/DC動作 DCmm幅 70mm電流 Max 142mA寸法 70 70 15mm騒音レベル 38dBファン回転速度 5300rpmベアリングタイプ スリーブミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
...
冷却(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ