カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
  • モノタロウ(2)
  • SMC(632)
  • 金沢車輌(63)
  • RS PRO(63)
  • Texas Instruments(47)
  • カワムラサイクル(39)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • StarTech.com(30)
  • 山洋電気(29)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(26)
  • 日本アンテナ(24)
  • TRUSCO(21)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 三菱電機(21)
  • MICROCHIP(19)
  • 浅香工業(16)
  • エスコ(15)
  • 花岡車輌(15)
  • カナツー(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-40」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4412ML EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4412MLEBM PAPST
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dc高さ 119mm消費電力 3W奥行 38mm寸法 119 119 38mm騒音レベル 40dBベアリングタイプ ボールebm-papst DC軸流ファイル 4400シリーズ. ebm-papstの4100Nシリーズは、冷却目的に最適の選択肢です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。逆極性保護とロッキング機構を備え、信頼性、安全性、性能の揃った最高の選択肢になります。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、DC4400シリーズは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルは信頼性と品質に優れています。 . 特長と利点. 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続 ベアスズめっきリード ストラット越しに排気 ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。. 逆極性とは. 極性を間違えると、感電したり電子機器が損傷したりする可能性があります。このようなことが発生する可能性は非常に低いものの、保護機能は長期的には非常に有益です。4400シリーズは、このような事態を完全に防止します。. 対応するフィンガーガードはありますか?. はい、このファンを開放環境に設置する場合や、全般的な保護が必要と感じた場合は、RS品番 ; 826-1363 826-1363 のフィンガーガードをご用意しています。潜在的な事故をすべて防止できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414F EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414FEBM PAPST
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 40mm電流 Max = 33mA終結タイプ = リードワイヤm3/h騒音レベル = 22dBファン回転速度 = 5400rpmベアリングタイプ = スリーブIP定格 = IP20VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4414ML EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4414MLEBM PAPST
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 119mm奥行 38mm終結タイプ リードワイヤmm騒音レベル 40dBファン回転速度 3000rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst Compact DC軸流ファン. ebm-papstが提供するこれらの軸流ファンは、高パフォーマンスで耐久性に優れたコンパクトなDC軸流ファンを必要とする冷却用途に最適です。マザーボードに設置する場合でも、冷凍冷蔵庫内、又は単なる電子機器用冷却ファンとして使用する場合であっても、ebm-papstのコンパクト軸流ファンは優れた選択肢です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 逆極性に対する完全保護 ロック防止 ボールベアリング設計 電力@24 dc. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。入口と出口の両方で、空気 ガスの流れを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 826-1363 826-1363 は、潜在的な事故を防止します。. ボールベアリングとスリーブベアリングの違いは何ですか?. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファン内部のボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は電子機器内の故障で、感電の危険を引き起こす可能性があります。これに対して機器が保護されていない場合、健康と安全性の問題が発生する可能性があり、補修も簡単ではありません。ebm-papstの4400軸流ファンシリーズは、この危険に対して保護されているので安心です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 405FH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 405FHEBM PAPST
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
電源電圧 5 dc高さ 40mm幅 40mm電流 Max 180mA寸法 40 40 10mm騒音レベル 26dBファン回転速度 6000rpmベアリングタイプ スリーブミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 405F EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 405FEBM PAPST
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
電源電圧 5 dc高さ 40mm消費電力 700mW奥行 10mm寸法 40 40 10mm騒音レベル 22.1dBファン回転速度 5400rpmベアリングタイプ スリーブミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624N EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624NEBM PAPST
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 60mm幅 60mm奥行 25mm風量 40m3/h騒音レベル 35dBファン回転速度 6100rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 412FH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 412FHEBM PAPST
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm幅 = 40mm電流 Max = 66mA終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 26dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = スリーブIP定格 = IP20VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 422JH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 422JHEBM PAPST
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dc高さ 40mm幅 40mm奥行 28mm寸法 40 40 28mm騒音レベル 54dBファン回転速度 17250rpmベアリングタイプ ボール注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 412F EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 412FEBM PAPST
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 40mm電流 Max = 58mA終結タイプ = リードワイヤm3/h騒音レベル = 22dBファン回転速度 = 5400rpmベアリングタイプ = スリーブIP定格 = IP20VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 412JH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 412JHEBM PAPST
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dcAC/DC動作 DCmm幅 40mm電流 Max 250mA風量 22m3/h騒音レベル 43dBファン回転速度 11700rpmベアリングタイプ ボールebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 412JHHU EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 412JHHUEBM PAPST
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dc高さ 40mm幅 40mm奥行 25mm寸法 40 40 25mm騒音レベル 46dBファン回転速度 13000rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP54ebm-papst 400シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの400シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。空気力学的に改良されたハウジングにより、効率を維持したままで、騒音を低減しています。このボールベアリングファンは、高性能が求められる温度管理用途に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 向きを問わずに取り付け可能 プラスチック製. 用途. ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピュータ用途に最適です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの入力はほぼ不要で、簡単にユーザーインターフェースに適応します。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の400シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm, 414/2H EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm, 414/2HEBM PAPST
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 40mm消費電力 1.7W奥行 20mm寸法 40 40 20mm騒音レベル 29dBファン回転速度 8100rpmカーブの方向 後方向ベアリングタイプ Sintecebm-papst 400シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの400シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NGN EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NGNEBM PAPST
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dc高さ 60mm幅 60mm奥行 25.4mm風量 40m3/h騒音レベル 35dBファン回転速度 5100rpmベアリングタイプ スリーブebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 422JN EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 422JNEBM PAPST
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dc高さ 40mm幅 40mm奥行 28mm風量 31m3/h騒音レベル 48dBファン回転速度 14250rpmベアリングタイプ ボール注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 414JHH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 414JHHEBM PAPST
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 40mm電流 Max 150mA風量 24m3/h騒音レベル 46dBファン回転速度 13000rpmセンサータイプ オープンコレクタベアリングタイプ ボールebm-papst 400シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの400シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。空気力学的に改良されたハウジングにより、効率を維持したままで、騒音を低減しています。このボールベアリングファンは、高性能が求められる温度管理用途に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 向きを問わずに取り付け可能 プラスチック製. 用途. ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピュータ用途に最適です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの入力はほぼ不要で、簡単にユーザーインターフェースに適応します。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の400シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 412JHH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 412JHHEBM PAPST
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dcAC/DC動作 DCmm幅 40mm電流 Max 275mA終結タイプ リードワイヤm3/h騒音レベル 46dBファン回転速度 13000rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst 400シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの400シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。空気力学的に改良されたハウジングにより、効率を維持したままで、騒音を低減しています。このボールベアリングファンは、高性能が求められる温度管理用途に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 向きを問わずに取り付け可能 プラスチック製. 用途. ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピュータ用途に最適です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの入力はほぼ不要で、簡単にユーザーインターフェースに適応します。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の400シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 422J/2HP EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 422J/2HPEBM PAPST
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
電源電圧 12 dcAC/DC動作 DC消費電力 7.9W寸法 40 40 28mm騒音レベル 54dBファン回転速度 17250rpmセンサータイプ PWM, タコメータ注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 424JH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 424JHEBM PAPST
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 40mm幅 40mm奥行 28mm終結タイプ リードワイヤmm騒音レベル 54dBファン回転速度 17250rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 414J/2HH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 414J/2HHEBM PAPST
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 40mm奥行 25mm寸法 40 40 25mm騒音レベル 46dBファン回転速度 13000rpmセンサータイプ タコメータベアリングタイプ ボールebm-papst 400シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの400シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。空気力学的に改良されたハウジングにより、効率を維持したままで、騒音を低減しています。このボールベアリングファンは、高性能が求められる温度管理用途に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 向きを問わずに取り付け可能 プラスチック製. 用途. ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピュータ用途に最適です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの入力はほぼ不要で、簡単にユーザーインターフェースに適応します。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の400シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm, 412/2-036 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm, 412/2-036EBM PAPST
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
電源電圧 12 dc高さ 40mm幅 40mm奥行 20mm寸法 40 40 20mm騒音レベル 20dBファン回転速度 6000rpmセンサータイプ タコメータベアリングタイプ スリーブebm-papst 400シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの400シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 172 x 51mm, 6318/2TDHHP EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 172 x 51mm, 6318/2TDHHPEBM PAPST
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
電源電圧 48 dcAC/DC動作 DC消費電力 40W奥行 51mm風量 600m3/h騒音レベル 69dBファン回転速度 7000rpmセンサータイプ PWM, タコメータベアリングタイプ ボールメーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 412J EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 412JEBM PAPST
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
電源電圧 12 dcAC/DC動作 DCmm幅 40mm電流 Max 200mA風量 19m3/h騒音レベル 39dBファン回転速度 10300rpmベアリングタイプ ボールebm-papst 400シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの400シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。空気力学的に改良されたハウジングにより、効率を維持したままで、騒音を低減しています。このボールベアリングファンは、高性能が求められる温度管理用途に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 向きを問わずに取り付け可能 プラスチック製. 用途. ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピュータ用途に最適です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの入力はほぼ不要で、簡単にユーザーインターフェースに適応します。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の400シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 414J EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 414JEBM PAPST
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 40mm消費電力 2.3W奥行 25.4mm終結タイプ リードワイヤmm騒音レベル 39dBファン回転速度 9600rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst 400シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの400シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。空気力学的に改良されたハウジングにより、効率を維持したままで、騒音を低減しています。このボールベアリングファンは、高性能が求められる温度管理用途に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 向きを問わずに取り付け可能 プラスチック製. 用途. ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピュータ用途に最適です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの入力はほぼ不要で、簡単にユーザーインターフェースに適応します。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の400シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 172 x 51mm, 6312/2TDHP EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 172 x 51mm, 6312/2TDHPEBM PAPST
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
電源電圧 12 dcAC/DC動作 DC消費電力 40W奥行 51mm風量 600m3/h騒音レベル 60dBファン回転速度 5500rpmセンサータイプ PWM, タコメータベアリングタイプ ボールebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ)EBM PAPST
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
ベアリングボールRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4414 MLシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4414 MLシリーズ) 角型EBM PAPST
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】角型タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)38消費電力(W)3.2ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))40動作DC風量(m3/h)168RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3000
遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズ EBM PAPST遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズEBM PAPST
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
札-400特集