カテゴリ

  • 制御機器(547)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(532)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ebm-papst」の検索結果

547件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (400シリーズ)EBM PAPST
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ)EBM PAPST
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
奥行(mm)10ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
414F EBM PAPST414FEBM PAPST
2,498税込2,748
1個
当日出荷
4412L EBM PAPST4412LEBM PAPST
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ)EBM PAPST
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】角型幅(mm)119奥行(mm)32ベアリングボール
ebm-papst 軸流ファンキット品 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファンキット品EBM PAPST
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
幅(mm)119寸法(mm)119×119×38高さ(mm)119奥行(mm)38動作種別ACベアリングスリーブ方向【カーブ】前方向電源電圧(V)24acRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)93ファン速度(rpm)3100
4412FGL EBM PAPST4412FGLEBM PAPST
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4412FGL EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4412FGLEBM PAPST
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dcAC/DC動作 DCmm幅 119mm電流 Max 108mA風量 94m3/h騒音レベル 26dBファン回転速度 1600rpmベアリングタイプ スリーブebm-papst DC軸流ファイル 4400シリーズ. ebm-papstの4100Nシリーズは、冷却目的に最適の選択肢です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。逆極性保護とロッキング機構を備え、信頼性、安全性、性能の揃った最高の選択肢になります。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、DC4400シリーズは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルは信頼性と品質に優れています。 . 特長と利点. 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続 ベアスズめっきリード ストラット越しに排気 ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。. 逆極性とは. 極性を間違えると、感電したり電子機器が損傷したりする可能性があります。このようなことが発生する可能性は非常に低いものの、保護機能は長期的には非常に有益です。4400シリーズは、このような事態を完全に防止します。. 対応するフィンガーガードはありますか?. はい、このファンを開放環境に設置する場合や、全般的な保護が必要と感じた場合は、RS品番 ; 826-1363 826-1363 のフィンガーガードをご用意しています。潜在的な事故をすべて防止できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン EBM PAPSTebm-papst 軸流ファンEBM PAPST
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ベアリングボール
ebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ)EBM PAPST
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
奥行(mm)32ベアリングボールシリーズ8300
252/2N EBM PAPST252/2NEBM PAPST
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4412M EBM PAPST4412MEBM PAPST
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (3200Jシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3200Jシリーズ)EBM PAPST
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変, 10V EBM PAPSTファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変, 10VEBM PAPST
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様併用:ebm-papst ECファン●速度設定:無限可変●電源電圧:10 V●シリーズ:EC●ebm-papst手動0-10 V ECファンコントローラ、ディスプレイ付き. ebm-papst ECファンの全シリーズとの併用に最適なRM-ECdコントローラは、あらゆる速度に調節可能な、0~100 %の手動速度制御を提供します。 試運転を簡単にするため、0-10 Vの制御電圧がLCDに表示されます。 タコファンを使用する場合は、RPMを表示できます。. モータからの10 V dc出力で駆動 複数のファンを同じ速度で稼動するように制御できます。 あらゆる速度に調節可能な設定 LCDスクリーンには0-10 V又はRPMが表示されます。 DIPスイッチを使用してパルス / 回転数を選択可能 ケーブルエントリ: 4 x M16又はM20 4 mmの取り付け穴 外付け電源は不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
LZ30P EBM PAPSTLZ30PEBM PAPST
679税込747
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (620シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (620シリーズ)EBM PAPST
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ベアリングボール電源電圧(V)24dc動作DCRoHS指令(10物質対応)対応
3414N EBM PAPST3414NEBM PAPST
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4184NXHH EBM PAPST4184NXHHEBM PAPST
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst フィンガーガード EBM PAPSTebm-papst フィンガーガードEBM PAPST
339税込373
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)EBM PAPST
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGHEBM PAPST
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 60mm奥行 25.4mm寸法 60 60 25mm騒音レベル 37dBファン回転速度 5600rpmベアリングタイプ スリーブebm-papstスリーブベアリング軸流ファン. ebm-papstがお届けする、これらのスリーブベアリングDC軸流ファンは、お客様の用途に加えるのに最適です。耐久性に優れた、高性能の軸流ファンは、冷却用途に特に重要な部品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 逆極性に対する電子的保護 ブロッキングと過負荷に対するインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック 内蔵型電子整流ファン. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. これらのファンには、フィンガーガードは用意されていますか。. メーカーでは、さらなる安全のためにフィンガーガードを用意しています。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください. スリーブベアリングとボールベアリングの違い. スリーブベアリング軸流ファンは通常、従来のボールベアリングファンよりも低速で静かです。スリーブベアリングは、発熱量が少ない用途でより一般的に使用されます。また、コスト効果の高い冷却方法となるようにも設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)EBM PAPST
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)24dc
ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ)EBM PAPST
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
839税込923
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 92mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 82.5mmシリーズ = LZ23Kebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 180mm材料 = 亜鉛メッキスチールネジ穴の間隔 = 194mm外部幅 = 205mmシングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 160mm材料 = 亜鉛メッキスチールネジ穴の間隔 = 175mm外部幅 = 183mmシングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
589税込648
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 80mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 105.5mm外部幅 = 105.5mmシリーズ = LZ22Nフィンガーガード. ebm-papstのめっき処理されたスチール製フィンガーガードのシリーズです。軸流ファンに適しています。
ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ)EBM PAPST
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ600Fベアリングスリーブ騒音レベル(dB(A))27動作DC風量(m3/h)29RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ファンサイズ = 135mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 122mm外部幅 = 132mmシリーズ = LZ25ebm-papstファンガードグリル. 材質: 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理。ただし ; 434-9810 434-9810 のみ光沢クロム仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
779税込857
1個
7日以内出荷
ファンサイズ = 40mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 32mmシリーズ = LZ29-1ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード 240 x 240mm EBM PAPSTebm-papst ファンガード 240 x 240mmEBM PAPST
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ファンサイズ = 200mm外形寸法 = 240 x 240mm材料 = プラスチックコーティングスチールネジ穴の間隔 = 240mmカラー = シルバー外高 = 240mm外部幅 = 240mm軸流ファンフィンガーガード. 軸流ファン用の産業標準サイズのスチール製フィンガーガードです 2 点を備えた 172 x 172 を除く、 4 つの標準固定ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ファンサイズ = 143mm材料 = プラスチックコーティングスチールネジ穴の間隔 = 162mmカラー = シルバー外部幅 = 162mmebm-papstファンガードグリル. 材質: 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理。ただし ; 434-9810 434-9810 のみ光沢クロム仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ファンサイズ = 120mm材料 = 亜鉛メッキスチールネジ穴の間隔 = 132mm外部幅 = 140mmシングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンリード ebm-papst EBM PAPSTファンリード ebm-papstEBM PAPST
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード 115 (Dia.)mm EBM PAPSTebm-papst ファンガード 115 (Dia.)mmEBM PAPST
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 119 x 119mm外形寸法 = 115 (Dia.)mm材料 = 金属、スチールネジ穴の間隔 = 104.78mmシリーズ = LZ30ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
3312NN EBM PAPST3312NNEBM PAPST
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
8212JN EBM PAPST8212JNEBM PAPST
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3312NNU EBM PAPST3312NNUEBM PAPST
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7114N EBM PAPST7114NEBM PAPST
17,980税込19,778
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...
冷却(制御機器)カテゴリ