カテゴリ

  • 制御機器(547)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(532)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ebmpapst」の検索結果

547件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ebm-papst 軸流ファンキット品 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファンキット品EBM PAPST
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
幅(mm)119寸法(mm)119×119×38高さ(mm)119奥行(mm)38動作種別ACベアリングスリーブ方向【カーブ】前方向電源電圧(V)24acRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)93ファン速度(rpm)3100
ebm-papst 軸流ファン EBM PAPSTebm-papst 軸流ファンEBM PAPST
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ベアリングボール
ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (400シリーズ)EBM PAPST
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ)EBM PAPST
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
奥行(mm)10ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ)EBM PAPST
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
奥行(mm)32ベアリングボールシリーズ8300
ebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ)EBM PAPST
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
ベアリングボールRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (600シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600シリーズ)EBM PAPST
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
幅(mm)60ベアリングボール方向【カーブ】前方向RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ)EBM PAPST
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
D3G133-BF05-14 EBM PAPSTD3G133-BF05-14EBM PAPST
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ)EBM PAPST
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
幅(mm)60シリーズ6200Nベアリングボール最大電流(A)1.05電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))35動作DC風量(m3/h)40RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])6100
ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)EBM PAPST
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)24dc
7214N EBM PAPST7214NEBM PAPST
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズ EBM PAPST遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズEBM PAPST
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3412NGH EBM PAPST3412NGHEBM PAPST
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)EBM PAPST
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
遠心 ファン ebm-papst RER101シリーズ EBM PAPST遠心 ファン ebm-papst RER101シリーズEBM PAPST
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (6300シリーズ) 丸型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (6300シリーズ) 丸型EBM PAPST
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】丸型動作DCRoHS指令(10物質対応)対応
ブロアファン QG 030シリーズ EBM PAPSTブロアファン QG 030シリーズEBM PAPST
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcブロアタイプ = 横流AC/DC動作 = DC風量 = 100m3/hシリーズ = QG 030高さ = 47.5mm幅 = 258mm奥行 = 50mm寸法 = 47.5 x 258 x 50mmファン回転速度 = 4250rpm騒音レベル = 51dBベアリングタイプ = ボール整流タイプ = エレクトロニックebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロアファン QG 030シリーズ EBM PAPSTブロアファン QG 030シリーズEBM PAPST
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
電源電圧 = 24 V dcブロアタイプ = 横流AC/DC動作 = DC風量 = 75m3/hシリーズ = QG 030高さ = 47.5mm幅 = 50mm奥行 = 201mm寸法 = 47.5 x 50 x 201mm騒音レベル = 49dB(A)ベアリングタイプ = ボール整流タイプ = エレクトロニックebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst フィンガーガード EBM PAPSTebm-papst フィンガーガードEBM PAPST
339税込373
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
839税込923
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 92mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 82.5mmシリーズ = LZ23Kebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 180mm材料 = 亜鉛メッキスチールネジ穴の間隔 = 194mm外部幅 = 205mmシングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 160mm材料 = 亜鉛メッキスチールネジ穴の間隔 = 175mm外部幅 = 183mmシングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
589税込648
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 80mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 105.5mm外部幅 = 105.5mmシリーズ = LZ22Nフィンガーガード. ebm-papstのめっき処理されたスチール製フィンガーガードのシリーズです。軸流ファンに適しています。
ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ)EBM PAPST
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ600Fベアリングスリーブ騒音レベル(dB(A))27動作DC風量(m3/h)29RoHS指令(10物質対応)対応
ブロアファン QG 030シリーズ EBM PAPSTブロアファン QG 030シリーズEBM PAPST
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcブロアタイプ = 横流AC/DC動作 = DC風量 = 75m3/hシリーズ = QG 030高さ = 47.5mm幅 = 201mm奥行 = 50mm寸法 = 47.5 x 201 x 50mmファン回転速度 = 4400rpm騒音レベル = 49dBベアリングタイプ = ボール整流タイプ = エレクトロニックebm-papst 接線方向送風ebm-papst CrossFlow 接線ブロワは、 75 m 3 /h のエアフローと、定格供給電圧 12 V dc を備えています。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。この製品の優れた特長は、比較的低いカウンタ圧力での高風量と非常に優れたノイズ特性です。また、ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることもできます。これは、 AWG 24 、 TR 64 接続の単線の高品質硬質アルミで製造されています。長さは 47.5 mm 、幅は 201 mm 、奥行きは 50 mm です。コンパクトで高効率です。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 整流タイプは電子です グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属用途ストーブジャケットの冷却 蓄熱式ヒーター オーバーヘッドプロジェクタ 日焼けのベッド エアコンと暖房ユニット認定DIN41494 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ファンサイズ = 135mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 122mm外部幅 = 132mmシリーズ = LZ25ebm-papstファンガードグリル. 材質: 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理。ただし ; 434-9810 434-9810 のみ光沢クロム仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
779税込857
1個
7日以内出荷
ファンサイズ = 40mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 32mmシリーズ = LZ29-1ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード 240 x 240mm EBM PAPSTebm-papst ファンガード 240 x 240mmEBM PAPST
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ファンサイズ = 200mm外形寸法 = 240 x 240mm材料 = プラスチックコーティングスチールネジ穴の間隔 = 240mmカラー = シルバー外高 = 240mm外部幅 = 240mm軸流ファンフィンガーガード. 軸流ファン用の産業標準サイズのスチール製フィンガーガードです 2 点を備えた 172 x 172 を除く、 4 つの標準固定ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ファンサイズ = 143mm材料 = プラスチックコーティングスチールネジ穴の間隔 = 162mmカラー = シルバー外部幅 = 162mmebm-papstファンガードグリル. 材質: 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理。ただし ; 434-9810 434-9810 のみ光沢クロム仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ファンサイズ = 120mm材料 = 亜鉛メッキスチールネジ穴の間隔 = 132mm外部幅 = 140mmシングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンリード ebm-papst EBM PAPSTファンリード ebm-papstEBM PAPST
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
414F EBM PAPST414FEBM PAPST
2,498税込2,748
1個
欠品中
ebm-papst ファンガード 115 (Dia.)mm EBM PAPSTebm-papst ファンガード 115 (Dia.)mmEBM PAPST
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 119 x 119mm外形寸法 = 115 (Dia.)mm材料 = 金属、スチールネジ穴の間隔 = 104.78mmシリーズ = LZ30ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
3312NN EBM PAPST3312NNEBM PAPST
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
8212JN EBM PAPST8212JNEBM PAPST
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3312NNU EBM PAPST3312NNUEBM PAPST
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7114N EBM PAPST7114NEBM PAPST
17,980税込19,778
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst サーマルファンコントローラ EBM PAPSTebm-papst サーマルファンコントローラEBM PAPST
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 ~ 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( : 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( : 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( : 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( : 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( : 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( : 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ebm-papst EC/DC Controllable Fans
ebm-papst  ファンウォールリング EBM PAPSTebm-papst ファンウォールリングEBM PAPST
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ねじ穴間隔(mm)内側:67
...
冷却(制御機器)カテゴリ