カテゴリ

  • 制御機器(77)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
  • モノタロウ(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(87)
  • omron(オムロン)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(181)
  • RS PRO(110)
  • S-AIR(シンメン)(62)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(83)
  • アイネックス(48)
  • ウェルファン(379)
  • オリエンタルモーター(96)
  • オーム電機(60)
  • サンエス(1,517)
  • フェリック(243)
  • ホンダ(315)
  • 三菱電機(284)
  • 山洋電気(155)
  • 東芝キヤリア(82)
  • 渡辺製作所[住設機器](164)
  • 空調服(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fan」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)

    EBM PAPST
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファン EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン

    EBM PAPST
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    ベアリングボール
  • ebm-papst 軸流ファンキット品 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファンキット品

    EBM PAPST
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)119寸法(mm)119×119×38高さ(mm)119奥行(mm)38動作種別ACベアリングスリーブ方向【カーブ】前方向電源電圧(V)24acRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)93ファン速度(rpm)3100
  • 遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズ

    EBM PAPST
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (620シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (620シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    7日以内出荷
    ベアリングボール電源電圧(V)24dc動作DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
    ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)24dc
  • ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ)

    EBM PAPST
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷
    奥行(mm)10ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型

    EBM PAPST
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    形状【ファンハウジング】丸型奥行(mm)50.8ベアリングボール方向【カーブ】後方向動作DC
  • ebm-papst ファンフィルタ ファン取付用フィルタファンサイズ:119 x 119mm EBM PAPST

    ebm-papst ファンフィルタ ファン取付用フィルタファンサイズ:119 x 119mm

    EBM PAPST
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)【ファン】119×119フィルターフィルター付きファン材質(フレーム)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンフィルタ ファン取付用フィルタファンサイズ:92mm 95 x 95mm EBM PAPST

    ebm-papst ファンフィルタ ファン取付用フィルタファンサイズ:92mm 95 x 95mm

    EBM PAPST
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)95幅(mm)95厚さ(mm)5寸法(mm)【ファン】92、95×95材質(フィルター)スチールフィルターフィルター付きファン材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンリード ebm-papst EBM PAPST

    ファンリード ebm-papst

    EBM PAPST
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンフィルタ 遠心ブロアフィルターファンサイズ:180mm EBM PAPST

    ebm-papst ファンフィルタ 遠心ブロアフィルターファンサイズ:180mm

    EBM PAPST
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)210厚さ(mm)91寸法(mm)【ファン】180材質(フィルター)フィレドンフィルター遠心ブロアフィルター仕上【フレーム】プラスチック材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst  ファンウォールリング EBM PAPST

    ebm-papst ファンウォールリング

    EBM PAPST
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    ねじ穴間隔(mm)内側:67
  • ebm-papst サーマルファンコントローラ EBM PAPST

    ebm-papst サーマルファンコントローラ

    EBM PAPST
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 ~ 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( : 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( : 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( : 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( : 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( : 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( : 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ebm-papst EC/DC Controllable Fans
  • 遠心 ファン ebm-papst RG90シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst RG90シリーズ

    EBM PAPST
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
  • 遠心 ファン ebm-papst RG160シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst RG160シリーズ

    EBM PAPST
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:209m3/h●シリーズ:RG160●高さ:220mm●幅:220mm●奥行:56mm●寸法:220 x 220 x 56mm●ファン回転速度:2850rpm●騒音レベル:66dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:203 x 203mm●整流タイプ:エレクトロニック●カーブの方向:後方向●UL、CSA、VDE. フラットパック/ラジアルファン. スペースが限られている用途に最適 気流は吸気に対して90度 高静圧型 ワイヤ接続 ロックによるローター保護 ボールベアリング式 高温に対応、低電力運転RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst QG030シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst QG030シリーズ

    EBM PAPST
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:横流●AC/DC動作:DC●風量:139.4m3/h●シリーズ:QG030●高さ:47.5mm●幅:363mm●奥行:50mm●寸法:47.5 x 363 x 50mm●ファン回転速度:3900rpm●騒音レベル:51dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst REF100シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst REF100シリーズ

    EBM PAPST
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst G1G108シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst G1G108シリーズ

    EBM PAPST
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:225m3/h●シリーズ:G1G108●高さ:183mm●幅:159mm●奥行:115mm●寸法:183 x 159 x 115mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:65dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:66 x 97mm●整流タイプ:エレクトロニック●水平取り付け穴の間隔:97mm●モータの過負荷を防止するため、本ブロワーは最小静圧に対して運転する必要があります。. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワー. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワーは、外部ロータモータを備えた高性能ファンで、ロータとインペラが同軸上に設けられていることにより省スペース設計が実現されています。 ebm-papstブロワーは、アルミダイキャスト製であるため頑丈で長寿命です。. 特長と利点: ; 外部ロータモータ搭載の高性能ファン ; モータはIP44等級、長寿命のシール構造、メンテナンスフリー、クラスBの絶縁 ; インペラ: フォワード曲面マルチベーンタイプ ; スクロール: ダイキャスト(モータコンデンサ、取り付け用フランジ、及びフィンガガード / フィルタ固定具付き) ; ボールベアリングタイプは任意の位置に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst RER101シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst RER101シリーズ

    EBM PAPST
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンマウント ebm-papst 取り付けネジクリップ EBM PAPST

    ファンマウント ebm-papst 取り付けネジクリップ

    EBM PAPST
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    仕様マウントタイプ:取り付けネジクリップ●ファン取り付け用ねじ止めクリップ. 3.5 DIN 7970ねじを使用するファン取り付け用ねじ止めクリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (600シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (600シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)60ベアリングボール方向【カーブ】前方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (8412シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (8412シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    奥行(mm)25.4消費電力(W)1.7ベアリングボール方向【カーブ】後方向電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))32動作DC風量(m3/h)69RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3100
  • ebm-papst 軸流ファン (700Fシリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (700Fシリーズ)

    EBM PAPST
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    奥行(mm)15ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])5300
  • ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ)

    EBM PAPST
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    7日以内出荷
    奥行(mm)25.4ベアリングボール方向【カーブ】前方向電源電圧(V)12dc動作DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (4312シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4312シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    タイプ【センサー出力】電圧出力奥行(mm)32消費電力(W)5ベアリングボール電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))45動作DC風量(m3/h)170RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2800
  • ebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
    タイプ【センサー出力】PWM, タコメータ奥行(mm)50.8ベアリングボール動作DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    7日以内出荷
    ベアリングボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    7日以内出荷
    奥行(mm)32シリーズ8300ベアリングボール
  • ebm-papst 軸流ファン (8312シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (8312シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)80奥行(mm)32ベアリングボール方向【カーブ】前方向電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))43動作DC風量(m3/h)67RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])4200
  • ebm-papst 軸流ファン (8840シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (8840シリーズ)

    EBM PAPST
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)80奥行(mm)25ベアリングボール方向【カーブ】後方向電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))27動作DC風量(m3/h)58RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2600
  • ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ)

    EBM PAPST
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ600Fベアリングスリーブ騒音レベル(dB(A))27動作DC風量(m3/h)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (500Fシリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (500Fシリーズ)

    EBM PAPST
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    高さ(mm)50奥行(mm)15シリーズ500Fベアリングスリーブ騒音レベル(dB(A))30風量(m3/h)20RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])5000
  • ebm-papst 軸流ファン (600NGシリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (600NGシリーズ)

    EBM PAPST
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    7日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ)

    EBM PAPST
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    7日以内出荷
    形状【ファンハウジング】角型幅(mm)119奥行(mm)32ベアリングボール
sandan鳶特集