カテゴリ
- 作業服(924)
- 制御機器(568)
- 空調・照明・電設資材(466)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(256)
- 住設機器(235)
- パソコン/周辺機器(215)
- 自動車純正部品(90)
- FA担当者のオススメ新商品(57)
- 学童・教育用品(44)
- ポンプ・送風機・電熱機器(42)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- 科学研究・開発用品(34)
- 家電(33)
- 測定用品(31)
- 店舗什器・備品(24)
- メカニカル部品(24)
- オフィス家具(24)
- トラック純正部品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- カー用品(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- クリーンルーム用品(15)
- バイク部品(14)
- 電気材料(13)
- 農業・園芸資材(12)
- 厨房用品(11)
- 機構部品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 農業機械(9)
- 物流用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- バイク純正部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 建築金物(7)
- 梱包用品(6)
- 安全保護具(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 電動工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 日用品(5)
- 介護用品(5)
- マスク(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業工具(4)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 研磨材(3)
- 理美容(2)
- 防犯用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ヘルスケア(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 切削工具(2)
- 自転車部品(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- エンジン工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンエス(700)
- 三菱電機(242)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- EBM PAPST(95)
- RS PRO(87)
- NSP(78)
- onsemi(78)
- 山洋電気(70)
- 東芝キヤリア(69)
- 渡辺製作所[住設機器](69)
- FUJIOH(富士工業)(44)
- Asahicho(旭蝶繊維)(40)
- 空調服(37)
- ASUS(エイスース)(35)
- オリエンタルモーター(32)
- スイデン(32)
- SPARKFUN(31)
- omron(オムロン)(26)
- 工進(26)
- ブランドをもっと見る
「fan 60」の検索結果

DCサンエース DCファン 109P □60×15厚
山洋電気(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から12日以内出荷形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)60×60
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.5ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.68音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)49.79色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)27.2取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)50終結タイプリードワイヤ
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)60×60厚さ(mm)15入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.4音圧レベル(dB)30.7定格回転速度(min-1[r.p.m])3900消費電力(W)1.7最大電流(mA)70ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色終結タイプリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から7日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60
SanACE ACファン(プラグコード付属)
山洋電気(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%期待寿命(時間)25000
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.5ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.68音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150終結タイプリードワイヤ
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から91日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD6025消費電力(W)3.9ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.8音圧レベル(dB)40取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])5100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
コンパクトFAN
TOPLAND¥3,690~税込¥4,059~1台当日出荷マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強バッテリー容量(Ah)3保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
FANシャシ
日東工業¥38,980~税込¥42,878~1個翌日出荷から9日以内出荷換気扇の位置を前後に移動、固定できます。材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなし種別AC100V用定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル扇風機 Folding Fan P11
アスコ(1件のレビュー)¥7,590税込¥8,3491台欠品中折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。 収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。 バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。 7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。 付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。 高さ調節と角度調整可能です。 上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。 左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに色白風量調整4収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時)充電電圧(V)DC5/2~4A充電時間(時間)約4~6風速(m/s)3.0~4.5(±0.30)稼働時間(時間)3~16付属品USBケーブル、リモコン羽根枚数7枚
日産NISMO FAN インテリジェントキーケースフルカバータイプ
NISMO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷大切なインテリジェントキーを傷や衝撃から守る、樹脂製のキーカバーです。フルフェイスタイプなので、全面をガードできます。材質【ソフトパーツ】ポリウレタン【ハードパーツ】ポリカーボネート縦(cm)7.5厚さ(cm)1.3横(cm)3.7
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)
山洋電気(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から60日以内出荷冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
センレンキャストFANフライパン
hokua(北陸アルミニウム)¥3,898税込¥4,2881枚翌々日出荷ジャパンクオリティの最高級コーティング&鋳物の限界まで軽量化用途表面側は熱伝導に優れた固くて緻密な結晶。内部は熱保有力に優れた粗い結晶。鋳物ならではの結晶組織で熱をたっぷり蓄え、熱ムラのない全面均一加熱でおいしく調理します。材質本体/アルミニウム合金(マグネシウム合金)、内面/ふっ素樹脂加工(ダイキンのSilkware EZ)、外面/ミラー仕上げ、底面/サテン仕上げ、取っ手/天然木
エアブローガン Jet Fan 2S
KiCA(キカ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から7日以内出荷KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜きセット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)303寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4風速(m/s)4.9~27.5使用時間約3.5時間(低速使用時)充電時間約2.5時間バッテリー容量(mAh)1100起動電圧範囲(V)12.8~16.8保管温度範囲(℃)-20~60
エアブローガン Jet Fan 2S バキュームキット
KiCA(キカ)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【ブラシ付バキュームノズル】。ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜きセット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)303寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4風速(m/s)4.9~27.5使用時間約3.5時間(低速使用時)充電時間約2.5時間バッテリー容量(mAh)1100起動電圧範囲(V)12.8~16.8保管温度範囲(℃)-20~60
FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91800
空調服(1件のレビュー)¥5,200税込¥5,7201着当日出荷から8日以内出荷まるで空気をまとうような一体感「FAN FIT シリーズ」 綿100%で吸湿性がよく、着心地・肌触り抜群のスタンダードモデルです。 ファン動作時の膨らみを低減し、ファンのブラつきも解消し、狭い場所でも動きやすく。混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー仕様ファン動作時の膨らみを低減し、スッキリとしたシルエットを実現対応コントローラー
...