カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
  • モノタロウ(1)
  • SMC(109)
  • ニッサン(33)
  • TOTO(32)
  • CKD(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • エスコ(16)
  • omron(オムロン)(9)
  • MICROCHIP(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • KITACO(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • 富士電機(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • スバル(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hh-02」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
414J/2HH EBM PAPST414J/2HHEBM PAPST
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 414J/2HH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 414J/2HHEBM PAPST
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 40mm奥行 25mm寸法 40 40 25mm騒音レベル 46dBファン回転速度 13000rpmセンサータイプ タコメータベアリングタイプ ボールebm-papst 400シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの400シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。空気力学的に改良されたハウジングにより、効率を維持したままで、騒音を低減しています。このボールベアリングファンは、高性能が求められる温度管理用途に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 向きを問わずに取り付け可能 プラスチック製. 用途. ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピュータ用途に最適です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの入力はほぼ不要で、簡単にユーザーインターフェースに適応します。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の400シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。
ebm-papst 軸流ファン (5200Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (5200Nシリーズ)EBM PAPST
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
動作DCベアリングボールRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ)EBM PAPST
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ