カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
  • モノタロウ(3)
  • コノエ(96)
  • トリニティ(58)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • 大阪魂(18)
  • SAMTEC(16)
  • azbil(旧:山武)(15)
  • タンガロイ(11)
  • ノーブランド(11)
  • イスカル(9)
  • SMC(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • VISHAY(6)
  • KSフィルター(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • カーメックス(4)
  • サンドビック(4)
  • セキスイ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-22」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 150 x 38mm, 7114N EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 150 x 38mm, 7114NEBM PAPST
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DC消費電力 = 12W電流 Max = 500mA風量 = 308m3/h騒音レベル = 53dBファン回転速度 = 2850rpmベアリングタイプ = ボールVDE、UL、CSA. DC軸流ファン150 O x 38 mm. ebm.papst製の7100シリーズのファンです。. 電子スイッチングモータ及び外部ローター 極性反転、過負荷、又はローター焼き付きに対する電子保護機能を内蔵 アルミ製ハウジング及びインペラ、ハウジングにはM4 x 8 (Torx)ねじ用のアースラグを装備 単一ストランド(AWG 22、TR 64、めっき処理なし / スズめっき)による接続 吸気ストラット: 回転方向はロータ側から見て反時計方向 質量: 620 g
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624N EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624NEBM PAPST
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 60mm幅 60mm奥行 25mm風量 40m3/h騒音レベル 35dBファン回転速度 6100rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8212JN EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8212JNEBM PAPST
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm電流 Max = 833mA風量 = 132.6m3/h騒音レベル = 55dBファン回転速度 = 8400rpmベアリングタイプ = ボール超高性能軸流ファン. 電子整流外部ロータモータ搭載のDCボールベアリングファン ウィングレット付きの革新的なインペラ設計 逆極性に対する電子保護、PTC抵抗器による過負荷のブロック、部分的なインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製ファン。 PBTPハウジング及びPAインペラ ストラット経由排気、回転方向はロータ側から見て時計方向 2リードAWG22 TR64による外部接続。 ストリップ及びすずめっきの終端 高圧形成
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 622/2H3P EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 622/2H3PEBM PAPST
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dcAC/DC動作 DCmm幅 60mm奥行 25.4mm終結タイプ リードワイヤm3/h騒音レベル 48dBファン回転速度 9700rpmセンサータイプ タコメータベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624HH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624HHEBM PAPST
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 60mm電流 Max 150mA風量 56m3/h騒音レベル 43dBファン回転速度 8200rpmベアリングタイプ ボールebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 622HH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 622HHEBM PAPST
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dcAC/DC動作 DCmm幅 60mm電流 Max 292mA風量 56m3/h騒音レベル 43dBファン回転速度 8200rpmベアリングタイプ ボールebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624/2H3P EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624/2H3PEBM PAPST
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 60mm奥行 60mm終結タイプ リードワイヤm3/h騒音レベル 48dBファン回転速度 9700rpmセンサータイプ タコメータベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414FNH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414FNHEBM PAPST
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 119mm幅 119mm奥行 25mm風量 225m3/h騒音レベル 55dBファン回転速度 5400rpmベアリングタイプ ボールDC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4112NHH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4112NHHEBM PAPST
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
電源電圧 12 dc高さ 119mm幅 119mm奥行 38mm風量 260m3/h騒音レベル 60dBファン回転速度 5000rpmベアリングタイプ ボールDC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4112N/2H4 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4112N/2H4EBM PAPST
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
電源電圧 12 dc高さ 119mm幅 119mm電流 Max 2.66A風量 355m3/h騒音レベル 67dBファン回転速度 6800rpmセンサータイプ タコメータベアリングタイプ ボールDC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4112N/2H3 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4112N/2H3EBM PAPST
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
電源電圧 12 dcAC/DC動作 DCmm幅 119mm電流 Max 1.8A風量 310m3/h騒音レベル 65dBファン回転速度 6000rpmセンサータイプ タコメータベアリングタイプ ボールDC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 127 x 127 x 38mm, 5212NM EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 127 x 127 x 38mm, 5212NMEBM PAPST
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
電源電圧 12 dc高さ 127mm幅 127mm電流 Max 383mA風量 187m3/h騒音レベル 43dBファン回転速度 2750rpmベアリングタイプ ボールDC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412NGMLV EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412NGMLVEBM PAPST
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 1.5W奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 19dBファン回転速度 = 2050rpmセンサータイプ = 温度ベアリングタイプ = スリーブDC軸流Variofan. 電子整流外部ロータモータ搭載のDCファン 温度センサによる速度制御を行います。 ガラス繊維強化プラスチック製ファン、PBTPハウジング又は金属製ハウジング、PAインペラを備えています。 ストラット経由排気、回転方向はロータ側から見て反時計方向です。 2本のリードAWG22 TR64 (ストリップ及びすずめっきの終端)による外部接続。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 127 x 127 x 38mm, 5214NM EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 127 x 127 x 38mm, 5214NMEBM PAPST
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 127mm電流 Max 192mA風量 187m3/h騒音レベル 43dBファン回転速度 2750rpmベアリングタイプ ボールDC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロアファン RL 90 Nシリーズ EBM PAPSTブロアファン RL 90 NシリーズEBM PAPST
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dcブロアタイプ = 遠心分離AC/DC動作 = DC風量 = 40m3/hシリーズ = RL 90 N高さ = 120.6mm幅 = 120.6mm奥行 = 37.3mm寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mmファン回転速度 = 2500rpm騒音レベル = 58dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm整流タイプ = エレクトロニック垂直取り付け穴の間隔 = 104.8mmebm-papst DC 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、ファン速度 2500 rpm で 40 m 3 /h のエアフローを備え、供給電圧定格は 24 V dc です。遠心式フラットパックラジアルコンパクトファンです。速度信号、ボールベアリング、及びワイヤリードの電源接続で有効になります。このファンは、ガラス繊維強化プラスチックインペラのスクロールハウジングを備えています。ファン速度により、シングルストランド 22 AWG 、 TR 64 リード、及び順方向カーブインペラを使用して、軸流空気の吸気と遠心排気が排気口方向から出力されます。この DC 軸流コンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214JN EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214JNEBM PAPST
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 80mm消費電力 10.8W奥行 38mm終結タイプ リードワイヤmm騒音レベル 55dBファン回転速度 8400rpmセンサータイプ タコメータベアリングタイプ ボールIP定格 IP20DC軸流ジェットファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ファン。 高電力密度のコンパクトな設計。 圧縮 硬質カーブおよび低ノイズ係数。 ガラス繊維強化プラスチック、 PBTP ハウジング、 PA インペラのファン ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します。 2 リード AWG22 TR64 経由の外部接続、被覆除去済みのスズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロアファン RG 160 NTDシリーズ EBM PAPSTブロアファン RG 160 NTDシリーズEBM PAPST
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 24 V dcブロアタイプ = 遠心分離AC/DC動作 = DC風量 = 308m3/hシリーズ = RG 160 NTD高さ = 220mm幅 = 220mm奥行 = 56mm寸法 = 220 x 220 x 56mmファン回転速度 = 4200rpm騒音レベル = 75dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm整流タイプ = エレクトロニック垂直取り付け穴の間隔 = 203mmebm-papst DCラジアルブロワー. ebm-papst DCラジアルブロワーは、さまざまな要件に対応可能な多用途で頑丈なソリューションです。 ガラス繊維強化プラスチック製の本体とシートスチールのハウジングベースにより、長寿命化が図られています。. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ラジアルブロワ。 逆極性、ロックされたロータ、過負荷に対する電子保護。 流れの放射状方向 2 リード AWG22 TR64 経由の外部接続、被覆除去済みのスズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン ebm-papst REF100シリーズ EBM PAPST遠心 ファン ebm-papst REF100シリーズEBM PAPST
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
tok dr-22特集