絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ECLIPSE

ECLIPSEのページです。ECLIPSEは、オフィスサプライ、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットテープ ECLIPSEマグネットテープECLIPSE
1,998税込2,198
1パック(1組)
当日出荷から4日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ハサミでカットして使用できます。
最高使用温度(℃)80
マグネットテープ ECLIPSEマグネットテープECLIPSE
689税込758特価
1パック(1組)
当日出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ハサミでカットして使用できます。
幅(mm)13厚さ(mm)0.5長さ(m)1質量(kg)0.027最高使用温度(℃)80磁力28g/cm2
マグネット付トレイ ECLIPSEマグネット付トレイECLIPSE
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
磁性体の製品をトレイ上に保管できます。 蘆マグネットの裏側はゴムでコーティングされていますので、台の表面を傷めません。
シルバー
マグネット エクストルージョン ECLIPSEマグネット エクストルージョンECLIPSE
3,398税込3,738
1パック
4日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ペアーで使用すると、より強力になります。
長さ(m)10最高使用温度(℃)80磁力65g/cm2
クイッククランプ ECLIPSEクイッククランプECLIPSE
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
セットアップ時にマグネットのスイッチをOFF、あるいは 中間点(midway)に設定、作業時にはONにします。 蘆45°、90°の角度に設定できます。 蘆クリーニングが容易です。
スイッチ付き角度(°)固定:45、90
磁気テープ 50mmx10m 厚さ0.5mm 1巻 10メートル入 ECLIPSE磁気テープ 50mmx10m 厚さ0.5mm 1巻 10メートル入ECLIPSE
22,980税込25,278
1巻(10m)
欠品中
磁気ラックストリップ 磁気ラックストリップは、倉庫内の識別システムに使用することができます。この製品により、製造コードや在庫レベル情報を識別するための迅速かつコスト効果の高い更新システムを実現可能です。 フレキシブル磁気ラックストリップ 耐衝撃性を備えつつ、切り取りも容易 すべてのスチールラックに貼り付け可能 ドライワイプの表面は、書いたり消したりが容易 引張力:28 g/cm2
仕様●バックタイプ:磁石●長さ:10m●幅:50mm●厚さ:0.5mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:760-2701アズワン品番68-4150-01繰り返し・詰め替え対応
Holding Magnet with Eyelet 45kg ECLIPSEHolding Magnet with Eyelet 45kgECLIPSE
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
アイレット付きの Eclipse 保持マグネットの引張力は 45 kg です。鉄表面、釘、手工具、その他の鉄類に fl を読み込んで保持するように設計されています。このマグネットアセンブリは、Durable Red (フェライト)磁石とスチール製で長さは 64 mm です 幅は 60 mm です ボルトを含む全高は 32 mm です アイボルトはマグネットの TOP 又はサイドに追加して
仕様●アクセサリタイプ:保持マグネット●併用可能製品:スチール面での FL 、手工具、その他の鉄類(接触、釘)●保持重量:45kgアズワン品番65-7286-36
ウェルディングクランプ ECLIPSEウェルディングクランプECLIPSE
13,980税込15,378
1袋
翌々日出荷
トラスコ品番209-1498
ネオジムシャローポット フック付 白 ECLIPSEネオジムシャローポット フック付 白ECLIPSE
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
白く塗装されたマイルド鋼製です。
用途ディスプレー用。工具、グラフィックス等のつり下げ用に使用できます。厚さ(mm)7質量(g)51総高さ(mm)38(フック込)フック固定径(mm)32磁力(kg)35
マグネットシート ECLIPSEマグネットシートECLIPSE
1,998税込2,198
1パック(5枚)
4日以内出荷
幅(mm)150厚さ(mm)0.75質量(kg)0.071長さ(m)タイル:0.15仕上裏面粘着剤付磁力44g/cm2
マグネット エクストルージョン ECLIPSEマグネット エクストルージョンECLIPSE
1,598税込1,758
1パックほか
4日以内出荷から15日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ペアーで使用すると、より強力になります。
幅(mm)9.5厚さ(mm)3.6最高使用温度(℃)80磁力65g/cm2
フェライトシャローポット フック付 ECLIPSEフェライトシャローポット フック付ECLIPSE
3,798税込4,178
1個ほか
4日以内出荷
最大稼働温度:120℃ マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。
用途ライトリフティング、固定、クランピング最高使用温度(℃)120フック固定
フェライトポット フック付 ECLIPSEフェライトポット フック付ECLIPSE
1,188税込1,307
1個
4日以内出荷
最大稼働温度:120℃ マイルド鋼に白塗装
用途一般のディスプレー用、工具などのつり下げ用厚さ(mm)8全高(mm)34ねじ寸法M4最高使用温度(℃)120フック固定
ネオジムシャローポット フック付 ECLIPSEネオジムシャローポット フック付ECLIPSE
18,980税込20,878
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ、フック付です。 最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)80フック固定
マグネットシート ECLIPSEマグネットシートECLIPSE
69,980税込76,978
1枚
4日以内出荷から92日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 UVコーティングをしているので、きれいに使用できます。 フレキシブルで衝撃に強いですが、ハサミでカットして使用できます。
最高使用温度(℃)80
ウェルディングクランプ ECLIPSEウェルディングクランプECLIPSE
9,998税込10,998
1個ほか
4日以内出荷
シートメタル、丸物、角材等に使用できます。 蘆2ヶの独立した長方形のマグネットの組合せでできているため、 両側を使用しても安定した磁力を発揮します。
タイプ内側・外側両用角度(°)固定:30、60、90
90°固定ウェルディングクランプ ECLIPSE90°固定ウェルディングクランプECLIPSE
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
オンオフスイッチが2ヶ付いていて、それぞれ独立して作動します。 蘆マグネット底面は研削仕上げなので、角材、丸物の両方に適合します。 蘆頑強にできています。
スイッチ付き角度(°)固定:90
重量級調節式溶接クランプ ECLIPSE重量級調節式溶接クランプECLIPSE
24,980税込27,478
1個
92日以内出荷
溶接、組み立て時に部品をクランプします。 蘆40kgのクランプ磁力がありますので、 大きな部品を容易にクランプできます。
長さ(mm)140幅(mm)35質量(kg)1.4高さ(mm)140角度(°)固定:45~90磁力(kg)40
90°固定式溶接クランプ ECLIPSE90°固定式溶接クランプECLIPSE
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
90°の角度の2つの頑強な磁力面により、シートメタル、 パイプやチューブを強力にクランプします。 蘆溶接や組み立て時に、素早く低コストで、ワークを 90°にクランプすることができます。
重量級溶接クランプ ECLIPSE重量級溶接クランプECLIPSE
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ワークを45°あるいは90°の角度でクランプします。 蘆10kg、そして15kgの磁力によって、溶接作業には 最適なクランプ力を提供します。
クイックホールディングクランプ ECLIPSEクイックホールディングクランプECLIPSE
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
長さ(mm)100.5幅(mm)20質量(kg)0.4高さ(mm)65.5角度(°)固定:30、45、60、75、90磁力(kg)15
調節式溶接クランプ ECLIPSE調節式溶接クランプECLIPSE
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
シートメタルやチューブを溶接や組み立て用に素早く精確にクランプできます。 蘆角度を25°から280°まで、調整できます。
長さ(mm)195幅(mm)11質量(kg)0.49高さ(mm)200角度(°)調整:25~280磁力(kg)20
クイックホールディングクランプ ECLIPSEクイックホールディングクランプECLIPSE
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
長さ(mm)100.5幅(mm)12質量(kg)0.3高さ(mm)65.5角度(°)固定:30、45、60、75、90磁力(kg)10
アースウェルディングクランプ ECLIPSEアースウェルディングクランプECLIPSE
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
鉄鋼の溶接時に素早く、容易にアースができます。 蘆鰐口クリップやGクランプを使用してのアースが できない時にも役に立ちます。
長さ(mm)193幅(mm)90質量(kg)1.6高さ(mm)64最大電流(A)800磁力(kg)25
留形クランプ ECLIPSE留形クランプECLIPSE
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
平らな形状(NW923)及び丸形状(NW924)の部品を容易にクランプできます。
幅(mm)43高さ(mm)45角度(°)固定:45、90
調節式クランピング連接棒 ECLIPSE調節式クランピング連接棒ECLIPSE
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。 蘆アルニコ製マグネットです。
長さ(mm)60幅(mm)25質量(kg)0.32高さ(mm)25タイプシングル磁力(kg)12
調節式連接棒 ECLIPSE調節式連接棒ECLIPSE
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。 蘆フェライト製マグネットです。
長さ(mm)60幅(mm)29質量(kg)0.35高さ(mm)25タイプシングル磁力(kg)12
調節式クランピング連接棒 ECLIPSE調節式クランピング連接棒ECLIPSE
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。 蘆アルニコ製マグネットです。
長さ(mm)127幅(mm)48質量(kg)0.7高さ(mm)25タイプペアー磁力(kg)12
調節式連接棒 ECLIPSE調節式連接棒ECLIPSE
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。 蘆フェライト製マグネットです。
長さ(mm)127幅(mm)51質量(kg)0.7高さ(mm)25タイプペアー磁力(kg)12